安全帯伸縮調節器のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
110件の「安全帯伸縮調節器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柱 上 安全 帯 補助 ロープ」、「安全帯 伸縮」、「親綱フック」などの商品も取り扱っております。
厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質 ナイロン打ち ロープ仕様(mm) Φ16×2100(フックを含む) ランヤード(直径)(Φmm) 16 ランヤード(長さ)(mm) 2100 材質(ロープ) ナイロン打ち 仕様 連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します。回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷

サイズ M 質量(g) 約1085 タイプ ビニロン 三つ打ちロープ フック FS-60 ランヤード(直径)(Φmm) 16 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に ロープチャックは、下方向に常に爪が効いているので、 降下するときは片手で爪を起こしてロック解放します。
仕様 【子綱(ロープ)】:3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ800mm(フックNo.27) 適合 垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~20mm 質量(g) 約760
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく軽減し、安定した姿勢を保ちます。
仕様 【サポーター(ポロガード3D)】:最大幅170mm×長さ700mm、【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1) 付属品 V角環1コ、軽量D環2コ付き、28A型伸縮調節器(アルミ製) ブラック 質量(g) 約1880 胴ベルト幅(mm) (カーブ形状)45 胴ベルト長さ(mm) 1300(アルミ製バックル) 補助ベルト幅(mm) 90 補助ベルト長さ(mm) 720
1本
45,980 税込50,578
33日以内出荷

質量(g) 約1045 タイプ ナイロン 三つ打ちロープ フック FS-101-2 ランヤード(直径)(Φmm) 16 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。 垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。 仕様 厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ 適合 (親綱)16~18 トラスコ品番 223-2863 質量(g) 800 寸法(幅W×長さL)(mm) (ランヤード)11×500
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg) 120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。 傾斜工事、土木工事、法面工事用 ランヤード(直径)(Φmm) 12 ランヤード(長さ)(mm) 400 質量(g) 860 仕様 軽作業用(1本爪式) 適合 親綱16~18mm トラスコ品番 444-9321 材質(本体) スチール フック口開き(mm) 18 フック FS-51L 材質(フック) スチール 材質(ロープ) ナイロン
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱の径は16~18mmで使用できます。
用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。 傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
1本ほか
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) 8字環 ランヤードΦ16mm三つ打ちナイロンロープ 伸縮調節器67N型
質量(g) 約1240 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用ロープ
ワークポジショニング作業専用のロープ アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ 赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) ランヤード Φ16mm三つ打ち ナイロンロープ 8字環 伸縮調節器14-28A型
ブラック 材質 ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金・スチール 質量(g) 約1040 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。 手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび 100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。 ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、 進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプ ストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個 ベルト幅(mm) 45(胴ベルト)、100(補助ベルト) 方式 三つ打ち 赤芯入り フック FS-101-2 ランヤード(直径)(Φmm) 16 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1セットほか
38,980 税込42,878
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。 U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。 柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。 ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。
サイズ M 質量(g) 約1735 タイプ スチール製、D環・角環各1個 ベルト幅(mm) 45(胴ベルト)、85(補助ベルト) ベルト長さ(mm) 1200(胴ベルト)、650(補助ベルト) 方式 三つ打ち フック FS-60 ランヤード(直径)(Φmm) 16 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
サイズ M フック口開き(mm) 13 バックル 鉄スライド 胴ベルト(W×L)(mm) 45×1200
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状 フック ロック機能 なし 材質 スチール 仕様 固定式 トラスコ品番 826-6645 全長(mm) 219 質量(g) 390 穴径(Φmm) 20 フック口開き(mm) 50 2018年トラスコ掲載ページ 6 1136
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

カチッと音がする おしゃれなバーライン(表・裏)でベルトに個性を
ベルト幅(mm) 50 ベルト長さ(mm) (最長)1250/サイズ調節可能 質量(g) 約350 バックル ワンタッチバックル 材質(ベルト) ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重外れ止め装置付
全長(mm) 219 質量(g) 約390 最大口開き(mm) 50 引張強度(kN) 13.0以上 適合ロープ径(Φmm) 16以下
1個
4,398 税込4,838
当日出荷