- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- 安全帯着用のおすすめ人気ランキング
安全帯着用のおすすめ人気ランキング
2025/11/09更新135件の「安全帯着用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全帯」、「フルハーネス標識」、「船舶用標識」などの商品も取り扱っております。
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
用途当該情報の明示(指示)に
寸法(mm)
120×100
サイズ
120×100mm
材質
PETステッカー
「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容
墜落制止用器具の着用。高所の保守をする前に、墜落制止用器具を着用すること。。対象業界: 一般機械、半導体。対象者: 保守要員
仕様
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
文字内容
高所作業は安全帯着用
取付方式
接着剤、両面テープ
材質
ラミプレート
エスコ品番
EA983AC-25
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
360×120
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)
170
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識
取付方式
吊り下げ
材質
帆布
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
550×450
一目でわかるイラストデザイン。斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質
ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)
取付方式
垂れ幕
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×0.35
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×300
質量(g)
190
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
用途安全対策品として
取付
ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)
材質
PP板
厚さ(mm)
1
よく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。 フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすいデザインです
用途工事現場等での墜落制止用器具(安全帯)使用確認に最適です
縦(mm)
105
横(mm)
120
面ファスナーで簡単装着。50mm幅用。
用途夜間の作業・暗所での作業などの安全に
材質
ポリエステルメッシュ、(反射材)広角度マイクロプリズム式反射シート
幅(mm)
50.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全帯のフックの両側に貼り、安全帯の使用徹底を確認し、墜落災害防止への意識向上を図るためのステッカーです。
ユーネオンはフック部分のステッカーが三分割になっており、どのような形状のフックに対しても貼り付けることができるよう工夫されています。
セット内容
フック用ステッカー・円形ステッカー・帯状ステッカー
材質
塩化ビニール(PVC)
縦(mm)
105
横(mm)
150
LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。
紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。
また水の使用量も大幅削減しています。
ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容
安全帯使用
材質
LIMEX
言語表示
日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語
規格
JIS規格
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
450×300
取付方式
ビス止め
取付穴数
4
取付穴径(Φmm)
5
耐候年数(年)
約1
1枚
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
仕様
フック用ステッカー2枚、フック下用ステッカー1枚
質量(g)
4
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容
墜落制止用器具の着用。高所の保守をする前に、墜落制止用器具を着用すること。。対象業界: 一般機械、半導体。対象者: 保守要員
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質
ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×450(標識面:500×450)
取付方式
吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(mm)
23×98、97×78
構成
フック用×2、ショックアブソーバー用×1
入数
1組
1組
¥179
税込¥197
4日以内出荷
表示内容
関係者以外立ち入り禁止
取付方式
粘着テープ、貼付タイプ
トラスコ品番
113-1235
材質
ABS 樹脂
質量(g)
49
縦(mm)
300
横(mm)
100
1セット(5枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷