安全帯1丁掛けのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
105件の「安全帯1丁掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フルハーネス」、「高 所 作業 ハーネス」、「安全ベルト 高所作業」などの商品も取り扱っております。
使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm) 1500 胴ベルト幅(mm) 50 質量(g) 約900 種類 ロープ式 フック FS-99 ランヤード(直径)(Φmm) 10 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm) 1400 ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 18 ランヤード 1丁掛け
1セット
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
質量(g) 約1385 ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-93、ショックアブソーバ ランヤード(長さ)(mm) 1400 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 15 ランヤード 1丁掛け
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ バックル アルミスライドバックル フック FS-93(軽量)、ショックアブソーバ 最大使用荷重(kg) 100まで(装備込み) ロック機構 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 18 ランヤード 1丁掛け
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g) 約520 タイプ 補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用) 方式 伸縮自在ストラップ フック FS-93-1(軽量) ランヤード(長さ)(mm) 伸縮時:800~850、伸長時:1050 ランヤード(幅)(mm) 32
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)胴ベルト型 取替え用ランヤード No.GHD-8
胴ベルト型 取替え用ランヤード
ロープ径(Φmm) 12 質量(g) 約670 種類 胴ベルト型 ロープ仕様(mm) (補助)1160 フック口開き(mm) 53(大口径フック) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ロープ) 三ツ打ちナイロン
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm) 1700 材質 (肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブルー系 質量(g) 約1370(ランヤード含む) ベルト幅(mm) 肩・腿:45、胸:25 種類 ロープ式 クリップ 胸クリップ:プレートタイプ バックル 腿バックル:プレートバックル フック No.57 ランヤード(直径)(Φmm) 10 肩ベルト幅(mm) 45 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 1丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g) 約1040 種類 巻取式 規格 労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックル パススルー 材質(ベルト) ナイロン平二十織 落下距離(m) 1.7~1.9 フック No.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(長さ)(mm) 1150 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 取扱説明書 (3.5MB) 最大使用質量(kg) 100 自由落下距離(m) 1.3 ランヤード 1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様 平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし) 質量(g) 850 タイプ 胴ベルト型用 落下距離(m) 3.1(最大自由1.8) 材質(フック) スチール ランヤード(長さ)(mm) 1500 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 ロープ式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ シングル
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

タイプ 胴ベルト型用 ランヤード(長さ)(mm) 1150~1600 径(Φmm) 32 フック口開き(mm) 構造物側:50、人体側:13 商品タイプ シングル ロープ仕様 伸縮式 質量(g) 900 ショックアブソーバの種類 第一種
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg) 100 ランヤード(長さ)(mm) 1650 ランヤード 1丁掛け 仕様 (胴ベルト)スライドバックル 質量(g) 約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790) 種類 ロープ式 フック口開き(mm) 53(大口径フック) 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト) ナイロン 肩ベルト幅(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 三ツ打ちナイロン12mm径ロープ ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト 反射板 あり
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
質量(g) 約990 種類 ロープ式 規格 労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックル パススルー 材質(ベルト) ナイロン平二十織 落下距離(m) 3.5 フック No.57F ランヤード(直径)(Φmm) 10 ランヤード(長さ)(mm) 1700 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 材質(ランヤード) ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.5MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 自由落下距離(m) 1.8 ランヤード 1丁掛け
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm) 50 種類 伸縮式 方式 伸縮自在ストラップ フック FS-99、ショックアブソーバ付 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 32 ランヤード 1丁掛け
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g) 約830 ベルト幅(mm) 45 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。
ランヤード(長さ)(mm) 1500 ベルト幅(mm) 50 質量(g) 約895 種類 ロープ式 方式 八つ打ち バックル スライドバックル フック FS-99、ショックアブソーバ付 ランヤード(直径)(Φmm) 10 最大使用荷重(kg) 100まで(装備込み) ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール製のフックとバックルを採用。
ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-99、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 15 ランヤード 1丁掛け
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm) 約1660 材質 巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g) 約1120 種類 巻取式 バックル パススルー 落下距離(m) 3.5、(最大自由)1.8 フック No.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
ランヤード(長さ)(mm) 1600 ベルト幅(mm) 50 質量(g) 約1040 種類 ロープ式 方式 三つ打ち フック FS-90、ショックアブソーバ付 ランヤード(直径)(Φmm) 11 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm) 1400 ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-93(軽量)、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 15 ランヤード 1丁掛け
1セット
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)