安全柵 扉のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
113件の「安全柵 扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプゲート」、「安全用フェンス」、「工場用ドア」などの商品も取り扱っております。
機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
付属品 コンクリート用取付アンカーボルト付(M8) グリーン購入法 適合
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)40開き戸 H1800 L-CC
質量(kg) 10.5 イエロー 高さ(mm) 1800 表面処理 焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム) A6063SS-T6 パネル PET透明t3/PET透明t3
1個
31,710 税込34,881
16日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-SLY-タイプ
パネル厚(mm) 溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm) パネル 溶接金網黒色
1枚
49,980 税込54,978
11日以内出荷

蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質 アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm 高さ(mm) 1650 間口(mm) 1000 セット内容 蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット 質量(kg) 11 奥行(mm) 30
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の安全確保・環境美化に活躍します。単体・増結を組み合せて、長さや、L型・十字型など自由にレイアウトできます。ポール1本に付、アンカーボルト4個付
間口×高さ(mm) 944×955 トラスコ品番 505-6713 質量(kg) 9.6 摘要 単体
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷

作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

SUS(エスユーエス)40吊引き戸 H2150 R-22 t5
質量(kg) 20.7 高さ(mm) 2150 材質(フレーム) A6063SS-T6 パネル PETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5
1個
51,980 税込57,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
材質 アルミ タイプ 片開き
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。扉で開くタイプのフェンスになります。
用途仮設フェンス設置時の出入口に。 加工 ドブメッキ パイプ径(Φmm) 32
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質 ABS樹脂 質量(kg) 約6.24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)40AZ安全ハンドル H2150L-AA
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
高さ(mm) 2150(安全柵) 扉開閉方式 左開きタイプ パネル 金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共) 質量(kg) 14.6 セット内容 ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済) 取付 IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52] 適合規格 ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14
1個
67,214 税込73,935
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断。CEマーキング適合に対応するEN規格取得。UL、CSAの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチにマークで表示。専用操作キーにより、誤操作や偽操作を防止。-40~+80℃と広範囲な温度仕様。スイッチボックス部の保護構造はIP67認証(EN60947-5-1)
保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 同極および異極端子間、各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -40~+80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 25以下 使用周囲湿度 95%RH以下 機械的耐久性 100万回以上 許容操作速度 0.1~0.5m/s 電気的耐久性 50万回以上(AC250V 10A抵抗負荷) 感電保護クラス ClassⅠ(アース端子付き) 定格密閉熱電流 20(EN60947-5-1) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4 汚染度(使用環境) 3(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2) 300以上 衝撃(耐久)(m/s2) 1000以上 許容操作速度(m/s) 0.1~0.5 許容操作頻度(回/min) 最大30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz 10~500 片振幅0.65mm 直接開路動作までの動き(mm) 最小20mm(EN60947-5-1) 接点ギャップ(mm) 最小2×2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)40吊引き戸 H2150 R-11 t5
質量(kg) 20.7 高さ(mm) 2150 材質(フレーム) A6063SS-T6 パネル PET透明t5/PET透明t5
1個
48,980 税込53,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,900 税込32,890
3日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-HLY-タイプ
パネル厚(mm) 溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm) パネル 溶接金網黒色
1枚
39,980 税込43,978
11日以内出荷

コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm) 30 サービス分類 オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質 アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm 間口(mm) 1000 奥行(mm) 30
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅(mm) 1940 質量(kg) 17.1 高さ(mm) 1800 材質(フレーム) A6063SS-T6 パネル 金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
1個
34,210 税込37,631
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)40吊引き戸 H2150 L-22 t5
材質(フレーム) A6063SS-T6 パネル PETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5 高さ(mm) 2150 質量(kg) 20.7
1個
51,980 税込57,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)