安全柵フレームのおすすめ人気ランキング

2025/11/03更新
99件の「安全柵フレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「亜鉛メッキフェンス」、「安全柵」、「安全柵フェンス」などの商品も取り扱っております。
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm) 30 サービス分類 オーダー・加工
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質 アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm 間口(mm) 1000 奥行(mm) 30
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm) 30 サービス分類 オーダー・加工
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質 アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm 高さ(mm) 1650 間口(mm) 1000 セット内容 蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット 質量(kg) 11 奥行(mm) 30
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)30安全柵 H1800 AA
幅(mm) 970 質量(kg) 7.9 イエロー 高さ(mm) 1800 表面処理 焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム) A6063SS-T6 パネル 金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
1個
22,921 税込25,213
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30安全柵 H2150 EE
幅(mm) 970 質量(kg) 9.2 イエロー 高さ(mm) 2150 表面処理 焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム) A6063SS-T6 パネル アルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷

1個
29,900 税込32,890
3日以内出荷

機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
付属品 コンクリート用取付アンカーボルト付(M8) グリーン購入法 適合
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm) 1940 質量(kg) 17.1 高さ(mm) 1800 材質(フレーム) A6063SS-T6 パネル 金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
1個
34,210 税込37,631
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質 ABS樹脂 質量(kg) 約6.24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 約3 厚さ(mm) 約45 長さ(mm) (脚部)200(装着時) その他 プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。 寸法(mm) 1200×1000×45
1枚ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途移動が多い場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm) 30 サービス分類 オーダー・加工
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)30安全柵 H1800 CC
幅(mm) 970 質量(kg) 9.9 イエロー 高さ(mm) 1800 表面処理 焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム) A6063SS-T6 パネル PET透明t3/PET透明t3
1個
24,980 税込27,478
16日以内出荷

アーチ型の車止めです。
幅(mm) 1500 地上高さ(mm) 650 材質 スチール 質量(kg) 14.1 タイプ 固定式 ポール径(Φmm) 60.5
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッキオールネットフェンスです。 現場周辺の安全環境を守るフェンスになります。
用途フェンス 材質 ドブメッキ製 質量(kg) 18 寸法(幅W×高さH)(mm) 1800×1800 パイプ径(Φmm) 32
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質 PP 付属品 脚パイプ2本 質量(kg) 5(+脚パイプ0.1) 寸法(幅W×高さH)(mm) 1500×1100
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質 SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm) 1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)40開き戸 H1800 L-CC
質量(kg) 10.5 イエロー 高さ(mm) 1800 表面処理 焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム) A6063SS-T6 パネル PET透明t3/PET透明t3
1個
31,710 税込34,881
16日以内出荷