- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- 安全用具のおすすめ人気ランキング
安全用具のおすすめ人気ランキング
2025/11/30更新25,851件の「安全用具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全用具・保護具」、「タラップ 滑り止め」、「工事安全用具」などの商品も取り扱っております。
本体2個使いで継ぎ目なしの1本シート
強力ネオジム磁石4個付き
増し締めハンドル搭載
シートロック機構付き
シート長さ(m)
12
シート幅(mm)
60
仕様
マグネット付き(ネオジム磁石)、屋外防雨型
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
約680
材質(シート)
ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×63×143
シート厚さ(mm)
0.2
両側からケーブルが挿入できます。シンプルで簡単に使用できます。耐久性あり。
用途コンセントのロックアウトとして
材質
PP
特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数のはしご用すべり止めカバーです。今あるハシゴに設置できます。別売りの専用接着剤(シーカフレックス252)にて簡単に設置していただけます。優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。
用途製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。いまあるハシゴに設置できます。
種別
ノンスリップマット
長さ(mm)
405
色
黄
関連資料
設置説明
錆びにくく高耐久のステンレス製でしっかりロックアウトします。一般的なエアホースの大部分に使用可能です。ホースサイズに合わせて挟む場所を選んでご使用ください。本体がハスプ機能を備え、パドロック2個取付可能です。
用途エアーホースのロックアウト、タグアウト用途に。
適合
パドロック対応数:2
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
196
幅(mm)
35
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ハシゴの先端にかぶせる「壁傷つけ防止」「滑り止め」用カバー。モルタル・石壁などの壁キズを防止&滑り止め。壁に当たる部分に肉厚のクッション材と滑り止め(PVC製)付。カバー内側にもハシゴを抜けにくくする滑り止め(PVC製)付。汚れても洗濯すれば何度でも使える
適合
ハシゴトップ/28×77mm
質量(g)
30(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×79×150
ドア開閉部を視覚的に示し、衝突回避に便利です。ステッカータイプのため、簡単に貼りつけ可能。
用途5S表示として最適です。
材質
基材:PVC、表面フィルム:PVVC
形
1/4円扇形
危険標示機能と保護ゴムが一体化。反射タイプで高い視認性。
用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。取付金具付属
色
黄×黒
材質
ゴム
サイズ(mm)
H800×100×100
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
転倒災害防止。危険の「見える化」に。
第三次産業では労働災害全体の30%前後を転倒が占めているほか、比較的割合の低い製造業や建設業でも、増加率は他の事故と比較して高くなっています。危険を注意喚起する危険の「見える化」にご使用ください。
文字内容
ドアの向こうに人がいます 開閉注意
取付方式
床面貼付
材質
ターポリン・ゴム
寸法(mm)
約450×600×1
質量(g)
540
日本緑十字社品番
101129
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
カラーコーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です(手巻式)。
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。
色
グレー
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
280.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
98×256
テープ長さ(m)
5
材質(テープ)
PE(ポリエチレン)
材質(ジョイント)
PE(ポリエチレン)
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)
W85×H174
質量(g)
約200
電源
ニッケル水素
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色
赤4個
点灯方式
点滅
ソーラーパネル出力
0.24W
点灯時間
(無日照)約10日
材質(本体)
ポリカーボネート
トラスコ品番
756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消。簡単便利テープ式保安柵。運搬、設置、撤去が楽々コンパクト。長さ調整可能なテープ式だから設置が自由。50mmの幅広テープで目立つ高視認性。
色
(テープ)黄×黒
長さ(m)
0.3~約4
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
約280
テープ幅(mm)
50
材質(テープ)
複合材ビニール
フック径(mm)
(内径)85
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質
(シート)塩化ビニール。(ケース、ホルダー)ABS樹脂。(ブラケット)鉄
ストローク(m)
(最大)5
シート幅(mm)
60
シート厚さ(mm)
0.2
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。パイプに対して垂直方向、平行方向ともに使用可能です。素早く簡単にボールバルブをロックアウトできます。
用途ボールバルブのロックアウト
材質
ABS
色
赤
寸法A(mm)
なし
寸法D(Φmm)
7.9
フック
なし
ジョウ寸法(mm)
内径なし
120V(CL110用)及び240~480V(CL480用)のプラグを包み込んでロックアウトします。ロックアウト用コンセントロックアウト
材質
ポリプロピレン(PP)
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
シートの長さが最長6mのロングストローク。
シート収納は便利な自動巻き。
強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能。
ゆっくり巻き取る安全機構付き。
シートロック機構付き。
衝撃に強いタフな構造。
幅(mm)
60
材質(本体)
ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×63×126
掛け金と1.8mm亜鉛メッキスチールワイヤーのセット品です。
ワイヤを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。
片側が輪になっているため、複数のワイヤをつないで使用する事もできます。
トラスコ品番
360-4225
材質
ハウジング/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス(SUS304)
幅(mm)
52.8
高さ(mm)
149.9
質量(g)
237
ワイヤー径(Φmm)
4.8
ワイヤー長さ(m)
1.8
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
無段階調節式ケーブル(特許取得)でロックアウトする箇所を選びません。複数のサーキットブレーカーパネルや横に並んだゲートバルブのロックアウトに最適です。ケーブル部はスチール製で頑丈で曲げやすく、透明プラスティックコーティングされています(絶縁仕様)。最大4個までパドロック取り付け可能です。ラベル(英語、仏語、スペイン語)が付属されています。
用途ロックアウトとして
ケーブル長(m)
1.8
本体厚さ(mm)
33
対応
パドロック対応数:4
本体高さ(mm)
69
穴径(mm)
8
本体幅(mm)
73
ケーブル径(Φmm)
4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
はしご・脚立・作業台等に使える滑り止めテープです。
はしごや脚立のステップ部分・工場内の階段などに貼るだけで防滑性を高め、スリップ事故の防止になります。
視認性の良い黄色を採用しているので、つまづき転倒防止に繋がります。
■サイズ:25mm×3m/1巻
■裏地素材:アルミ
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
点検や修理中の機器の運転再開するには、安全性確保の為、最大6名の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。
修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉できなくします。
用途バルブ等のロックアウトとして。
材質
鉄他亜鉛メッキ鋼/樹脂コーティング