- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- トラテープ
- 安全用品 トラテープのおすすめ人気ランキング
安全用品 トラテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新330件の「安全用品 トラテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全用品 クッション材」、「耐候性 トラテープ」、「トラマーク テープ」などの商品も取り扱っております。
工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)
166.6
粘着力(N/25mm)
10.78
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として
色
黄×黒
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.3
粘着力(N/25mm)
8.0
基材
布
伸度(%)
7
粘着剤
合成ゴム系
柄
トラ
引張強度(N/25mm)
136.5
保持力(mm/15分)
0.2
巻戻し力(N/25mm)
6.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.4MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
厚さ(mm)
0.18
色
イエロー×ブラック
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
415-4355
質量(g)
230
粘着力(N/10mm)
4.5
引張強度(N/10mm)
40
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。
色
トラ(黒×黄)
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
テープ長さ(m)
33
基材
PVC
粘着剤
アクリル系粘着剤
使用場所
屋内
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
布基材を使用していますので、強度があり手切れ性良好です。
粗面接着性に優れます。
用途屋内用。
危険警告。
仕様
手で切断可能
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.9N/10mm(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止表示に最適です。
用途屋内用、工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに
色
イエロー×ブラック
材質
基材:塩ビフィルム、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
10
仕様
粘着シール、切断にはカッターが必要
摘要
粘着シール
引張強度
15N/10mm
粘着力
0.5N/10mm
簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。
用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に
粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用
仕様
切断にはカッターが必要
砥粒
鉱物粒子
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
6
引張強度(N/10mm)
38.4
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。
セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に
色
トラ
テープ幅(mm)
45
基材
ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
65
粘着力(N/25mm)
16.5
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
作業現場や各種施設の危険標示や立入禁止標示に最適です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
仕様
セパレーター有
基材
ポリエステル樹脂フィルム
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着剤
アクリル系
注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。
クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。
用途屋内用。
危険表示。
仕様
切断にはカッターが必要
厚さ(mm)
3
色
イエロー×ブラック
基材
発泡ポリエチレン
テープ長さ(m)
3
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
70
引張強度(N/10mm)
3
屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。
テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。
階段や通路などのすべりやすい場所に最適。
切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など
粘着剤
アクリル系
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質
(シート)塩化ビニール。(ケース、ホルダー)ABS樹脂。(ブラケット)鉄
ストローク(m)
(最大)5
シート幅(mm)
60
シート厚さ(mm)
0.2
滑りやすい足元に強力すべり止めです。
鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。
屋外で使用できます。
表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
約1
テープ長さ(m)
5
粘着剤
アクリル系
材質(表面)
鉱物粒子
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
409-9079
質量(g)
190
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
9.5
引張強度(N/10mm)
25
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使えます。抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心です。
用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。
トラスコ品番
421-7845
質量(g)
380
粘着力
12.2N/24mm
引張強度(N/10mm)
130
1巻
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷