安全衛生保護用品のおすすめ人気ランキング

2025/11/08更新
173件の「安全衛生保護用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全衛生保護用品・標識」、「安全衛生 グッズ」、「防災 湯沸かし」などの商品も取り扱っております。
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象 フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g) 70以下(面体のみ) タイプ 半面タイプ 型式検定合格番号 TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個) 1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。 ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。 薄手のためかさばらず、通気性に優れます。 大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。 ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として サイズ フリー 種別 ディスポタイプ 材質 ポリプロピレン/合成ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1パック(100枚)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許技術により体毛落下を防ぎ、安心のフィット感を実現したヘアネットです。【特許第5393928号】顔周りのニットを一部縫合しない構造で、メガネのツルを隙間に挿し込めます。ニットの重なりにより、メガネの着脱時にも毛髪が出にくい設計です。衛生帽子の下に着用することで、異物混入対策をさらに強化できます。顔周りにはベージュニットを採用しており、汚れが目立ちにくい点も人気です。食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる作業におすすめです。
用途厨房・食品工場・給食事業向け ホワイト 種類 ヘアネット 混率(%) 【本体】 ナイロン 85% ポリウレタン 15% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15% 機能 ストレッチ 性別 男女兼用
1着
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm) 約1660 材質 巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g) 約1120 種類 巻取式 バックル パススルー 落下距離(m) 3.5、(最大自由)1.8 フック No.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダブルタイプのため、長時間使用が可能で、溶接作業に適します。1180と同じねじ込みタイプのろ過材LAS-52型を使用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM224号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 適合 (フィルター)アルファリングフィルタLAS-52型 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 98.97 質量(g) 165 基準質量(g) 145±20 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 36 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 43 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 50以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 47 仕様 クリアケース。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL2 適合フィルター LAS-52型 指定防護係数 10
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格 (社)仮設工業会認定品 メッキ クロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。 ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 再生ポリエステル100%を使用しており、環境にも配慮した手袋です。
用途用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など 材質 繊維部/再生繊維(ポリエステル)100%、コーティング部/ポリウレタン ブラック エコマーク認定 認定 機能 通気性 材質(すべり止め) ポリウレタン ゲージ数 13 エコマーク認定番号 24 103 006
1双ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

文字内容 安全衛生管理組織 取付方式 穴6 材質 エコユニボード(穴6) トラスコ品番 737-9277 厚さ(mm) 1.2 寸法(mm) 900×600×1.2mm厚 質量(g) 490
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷


1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

つくし工房吹付プレート
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。 材質 亜鉛鉄板
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ひときわ目をひく、ソフトタッチの立体ワッペン。フェルト地をビニールで特殊加工した手触りのよい立体ワッペン。柔らかくて、丈夫です。
付属品 安全ピン付 材質 フェルト地軟質エンビ特殊立体加工 形状 ウェルダーワッペン 寸法(縦×横)(mm) 73×67 仕様 裏面安全ピン付
1枚
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 Φ3mm穴×4 付属品 両面シートテープ×6枚 材質 硬質エンビ 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 600×450 質量(g) 380 取付方式 穴4
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ホットプラス「マルチウォームバッグ」は非常食、レトルト食品などの温めや カップ麺などの調理ができる、熱いお湯が沸かせるマルチバッグです。 ガス・電気不要です。水を入れるだけで、どこでもアツアツの食事ができます。食材や1.8Lまでの水を温められます。 一般社団法人防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されています。 消防や医療、防災などの有識者や危機管理のプロフェッショナルから、災害時におけるホットプラスの必要性、安全性、優れた性能が高く評価されています。
用途食品の温め・湯沸かしに。防災グッズやアウトドアグッズに。 寸法(mm) バック:360×320 容量(L) 外袋:3.5、内袋:1.8 耐熱温度(℃) 100 保管環境 直射日光を避け、高温になる場所に保存しない 試験方法 食品衛生法適合検査、材質試験(カドミウム・鉛)、溶出試験(重金属・蒸発残留物 他)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません
用途組立作業、梱包作業、農作業、軽作業 材質 手袋/ナイロン ブラック 機能 フィット感、通気性 材質(すべり止め) ポリウレタン樹脂 ゲージ数 13
1双ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスキーという不正解錠に強い高級シリンダーを採用。本体も堅牢強固、破壊荷重は7トンの驚くべきスペック。
用途インフラ施設や山中の通信基地等の門扉の施錠 付属品 キー2本 材質 (本体、ツル)焼入れ合金鋼 材質(本体) 焼入れ合金鋼 シリンダー プラスシリンダー ロック キー式 材質(吊) 焼入れ合金鋼
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高度なセキュリティが必要とされる用途に適した非常に強固な南京錠です。
材質 (ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼 材質(本体) 硬化鋼 径(Φmm) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 57×52.7×25 仕上 クローム シリンダー プロテック ロック キー式 材質(吊) 硬化ボロン鋼
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 七宝焼、裏ピン付 材質 質量(g) 10 取付方式 安全ピン 寸法(Φmm) 30
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

労働安全衛生規則により義務付けられた職務標識です。
取付方式 4隅穴 材質 ポリプロピレン 寸法(縦×横)(mm) 500×400
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)