安全靴 ディアドラのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「安全靴 ディアドラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディアドラ」、「ミズノ 安全靴」、「自動車 安全靴」などの商品も取り扱っております。
カジュアル感覚で履きこなせるシャープなツートンカラーの安全スニーカーです。樹脂製先芯で軽々!。先芯のカップはサイズに合わせて全部で7型を使用。より痛くなりにくく、作業が楽に。耐油性ゴム底、軽量SPソールで衝撃吸収。抗菌防臭中底で気になる臭いにも対応。
用途軽作業用 足幅 4E 形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 製法 セメント方式 材質(アッパー) 合成皮革 材質(ソール) EVA、ラバー 標準質量(g/片足) 約315(25.0cm) 機能 軽量、耐油底、抗菌防臭中底 材質(先芯) 樹脂 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い耐滑性能と耐摩耗性を兼ね備えたハイパーPUアウトソールとクッション性抜群のミットソール 自力で光を貯めて暗所で発行する蓄光仕様・軽量で丈夫、ワイドで優れた履き心地 スプリングテックインソール採用。 3つのアーチでしっかりホールドし疲労軽減
形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 規格 JSAA A種 製法 セメント式 材質(ソール) 耐摩耗ハイパーPU 材質(甲被) 人工皮革 材質(先芯) ハイテク樹脂製 材質(インソール) スプリングテックインソール 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スッポリ履けて楽ちんなアーノルドパーマーのスニーカー。通気性抜群柔らかな伸縮性のあるナイロンメッシュ素材のアッパー。屈曲性に優れたアウトソールでで軽やかな履き心地。シューレースがゴムひもの為、ほどける心配なし。軽量で返りの良いやわらかソール。気持ちの良い低反発クッションインソール
材質 ソール/合成底 形状 ローカット ホワイト 材質(アッパー) 合成繊維 標準質量(g/片足) 127/23.5cm 機能 通気性、柔軟性、伸縮性、軽量、クッション性 甲被タイプ ひもタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄く、軽く、お肌に溶け込むような、足元をさりげなくおしゃれに飾ります。 フランス人デザイナーによる、優雅な、しかも感性豊かなフォルム。 ディテールを大切にした、こだわりの手作り仕上げ。 汚れた場合は、石鹸(グリセリン不可)と水でやさしく手洗いして下さい。
材質 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1足
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。 JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。 #025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状 ローカット 材質(先芯) 樹脂 靴タイプ スニーカー
1足
14,900 税込16,390
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

紐タイプ。足が喜ぶ、この軽さ。ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。クッション性が高く、耐滑性に優れたソール。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上。シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス。夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途運輸業/建築業/製造業 形状 ローカット 材質(底部) ゴム革 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
11,880 税込13,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

RS Pro ガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカー(黒 RS Pro のガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカーをご紹介します。安全靴の保護を必要とする環境での使用に最適な高品質 100 非金属製安全トレーナ製品です。この軽量で快適なトレーナは、ガラス繊維保護トゥキャップを備えたスタイリッシュな黒スエードデザインで、上からの落下物に対する優れた保護性能を提供します。このトレーナは、保護性能を高めるために、底から突き通す鋭利な危険物から足を保護する、複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールを備えています。RS Pro 黒色安全スニーカーは、衝撃吸収二重密度 EVA ニトリルゴム製アウトソール及び抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適性素材を用いて開発されており、作業日中快適性を維持しながら保護性能を維持します。 特長と利点 スタイリッシュな黒スエード素材 落下物からつま先を保護するガラス繊維製の保護トゥキャップです 複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールにより、下から鋭い物体を貫通するのを防止 湿気を吸収する通気性のあるメッシュ生地のライニングで足を保護します 換気が良好です 衝撃吸収 層 EVA ニトリルゴム製アウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、全体で最大限の快適性を維持します 用途 トレーナやブーツなどの非金属製の安全靴は、安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。安全靴及びトレーナは、日常的な摩耗に対応できる十分な快適 Durable でありながら、保護を維持するように設計されています。この安全トレーナは、合成素材製トゥキャップ又はスチール製トゥキャップのいずれかを使用しています。その他にも、快適性と保護性能を向上させるさまざまな機能を備えています。安全トレーナは、次のような分野での使用に最適です。 農業 分配 倉庫 園芸 小売り 認定 EN ISO20345 2011 S1P SRC よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro ガラス繊維安全スニーカーでは、英国サイズ → (2011559 ) 2011559 英国サイズ (2011560) 2011560 英国サイズ (2011561) 2011561 英国サイズ (2011562) 2011562 英国サイズ (2011564 -) 2011564 英国サイズ (2011565) 2011565 英国サイズ (2011566) 2011566 英国サイズ (2011567 -) 2011567 英国サイズ 10 (2011568 -) 2011568 英国サイズ 11 (2011569) 2011569 英国サイズ 12 トレーナの安全等級はどのようになっていますか? このトレーナは、 S1 の安全等級を備え、 200 ジュールの衝撃に対する基本的な耐性を発揮します。さらに、このトレーナは、帯電防止特性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性ヒール領域、耐浸透性を備えています。 トレーナの滑り評価はどのようになっていますか? トレーナの滑り評価は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。
仕様 シリーズ = RS360。性別 = 男性用。靴サイズEUR = 45。靴サイズUK = 10.5。靴サイズUS = 11.5。色 = Black。安全足タイプ = 非金属。靴サイズJP / CN = 29
1組
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro ガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカー(黒)、 UK サイズ RS Pro のガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカーをご紹介します。安全靴の保護を必要とする環境での使用に最適な高品質 100 非金属製安全トレーナ製品です。この軽量で快適なトレーナは、ガラス繊維保護トゥキャップを備えたスタイリッシュな黒スエードデザインで、上からの落下物に対する優れた保護性能を提供します。このトレーナは、保護性能を高めるために、底から突き通す鋭利な危険物から足を保護する、複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールを備えています。RS Pro 黒色安全スニーカーは、衝撃吸収二重密度 EVA ニトリルゴム製アウトソール及び抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適性素材を用いて開発されており、作業日中快適性を維持しながら保護性能を維持します。 特長と利点 スタイリッシュな黒スエード素材 落下物からつま先を保護するガラス繊維製の保護トゥキャップです 複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールにより、下から鋭い物体を貫通するのを防止 吸湿性と通気性に優れたメッシュ生地を使用し、足の通気性を維持します 衝撃吸収 層 EVA ニトリルゴム製アウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、一日中快適にお過ごしいただけます 用途 トレーナやブーツなどの非金属製の安全靴は、安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。安全靴及びトレーナは、日常的な摩耗に対応できる十分な快適 Durable でありながら、保護を維持するように設計されています。この安全トレーナは、合成素材製トゥキャップ又はスチール製トゥキャップのいずれかを使用しています。その他にも、快適性と保護性能を向上させるさまざまな機能を備えています。安全トレーナは、次のような分野での使用に最適です。 農業 分配 倉庫 園芸 小売り 認定 EN ISO20345 2011 S1P SRC よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro ガラス繊維安全スニーカーでは、英国サイズ → (2011559 ) 2011559 英国サイズ (2011560) 2011560 英国サイズ (2011561) 2011561 英国サイズ (2011562) 2011562 英国サイズ (2011564 -) 2011564 英国サイズ (2011565) 2011565 英国サイズ (2011566) 2011566 英国サイズ (2011567 -) 2011567 英国サイズ 10 (2011568 -) 2011568 英国サイズ 11 (2011569) 2011569 英国サイズ 12 トレーナの安全等級はどのようになっていますか? このトレーナは、 S1 の安全等級を備え、 200 ジュールの衝撃に対する基本的な耐性を発揮します。さらに、このトレーナは、帯電防止特性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性ヒール領域、耐浸透性を備えています。 トレーナの滑り評価はどのようになっていますか? トレーナの滑り評価は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。
仕様 シリーズ = RS360。性別 = 男性用。靴サイズEUR = 43。靴サイズUK = 9。靴サイズUS = 10。色 = 黒/赤。安全足 = あり。帯電防止 = あり。閉鎖型 = ひもで締める。耐浸透 = あり。安全等級EN ISO 20345 = S1P。滑り止め等級 = SRC。靴サイズJP / CN = 27.5
1組
11,980 税込13,178
7日以内出荷

「EDWIN」のエンジニアセーフティブーツ。重厚なデザインとフェイクレザーの軽量性。履き始めから馴染むソフトレザー。
長さ(cm) 20 材質(アッパー) 合成皮革 材質(ソール) 合成底 機能 軽量 材質(先芯) 鋼製 靴タイプ ブーツ
1足
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。
形状 ローカット 規格 JSAA A種認定品 製法 セメント式 材質(甲被) PU+エアーメッシュ 機能 耐油・耐摩耗性 靴底 EVA+ラバー 材質(先芯) 樹脂製(ワイド) 甲被タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
特価
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ダイヤルのワンタッチ操作により、2秒で履いて1秒で脱ぐことが可能。スポーツシューズのデザインとメッシュ素材による通気性でムレも軽減。
形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 規格 JSAA B種 材質(アッパー) 合成皮革、合成繊維 材質(ソール) ゴム底 標準質量(g/片足) 360(26cm) 甲被タイプ ダイヤル式 靴タイプ スニーカー
1足
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

パーム(Palm)Gradient3.0 Boot
グラディエント3.0 のすべてが水のためにデザインされています。特注のVibram ソールは、超粘着性のHydroGrip ラバーを使用し、登りでも下りでも足元をしっかりと固定します。ミッドソールは、かかとをクッションで支え、前足部にはより密度の高いフォームを使用することで安定性とコントロール性を高めています。アッパーは水中での耐久性を考慮し、ネオプレーンの履き口がゴミの侵入を防ぎます。インソールは取り外し可能で、冬用ソックスを履くのに十分なヴォリュームを確保出来ます。極端な地形を経由し、雨に濡れた滑らかな岩から泥だらけのジャングルのトレイルまで、あらゆる種類の川を探索する為に開発されたウォーターブーツ、Gradient 3.0。それはフィッシングを楽しむアングラーにとって非常に頼りになるアイテムでもあります。このブーツはサーフ、オフショア、堤防など、さまざまなフィッシングシーンでその性能を発揮します。同じ理念の下お互いに歩んで着たパートナーブランドとして、Bluestormでもディストリビュートすることでアングラーに快適に釣りをして頂こうと思います。
ブラック サイズ(cm) 27.5(UK8)
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

RS PRO Premium Black Fibreglass Toecap Safety Trainers, UK Size 11 Introducing premium fibreglass toecap safety trainers from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety trainers ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable trainers feature stylish black TPU design with protective fibreglass toecap, offering sufficient protection physical impact. For enhanced protection, the trainers feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO premium safety trainer is developed with specialist comfort materials including dual density EVA nitrile rubber outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Durable and breathable whole TPU upper material Protective fibreglass toecap to protect toes from physical impact Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4010 シリーズプレミアム TPU トレーナー安全ブーツは、 100 非金属製です。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全ブーツは、快適で軽量です。衝撃吸収デュアルデなど、快適性に優れた特殊素材を使用して開発されています Certifications 耐久 Durable and 通気性: TPU 製アッパー全体 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 FAQs What sizes are available RS PRO premium black safety trainers are available in sizes: (2011581) 2011581 UK Size (2011582) 2011582 UK Size (2011583) 2011583 UK Size (2011584) 2011584 UK Size (2011586) 2011586 UK Size (2011587) 2011587 UK Size (2011588) 2011588 UK Size (2011589) 2011589 UK Size 10 (2011590) 2011590 UK Size 11 (2011592) 2011592 UK Size 12 What is the safety rating of the trainers These trainers feature safety rating of S1P, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the trainers feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. What is the slippage rating of the trainers The slippage rating of the trainers is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.
仕様 シリーズ = RS4010。性別 = 男性用。靴サイズEUR = 46。靴サイズUK = 11。靴サイズUS = 12。色 = Black。安全足 = あり。帯電防止 = あり。閉鎖型 = ひもで締める。耐浸透 = あり。安全等級EN ISO 20345 = S1P。ミッドソールタイプ = コンポジット。靴サイズJP / CN = 30
1組
14,980 税込16,478
7日以内出荷

先芯周りのメッシュに従来のオールマイティのメッシュより強く通気性が高い素材を採用。 紐が巻き込まれにくくほどけにくい。軽量設計。 中敷はソフトで、抗菌防臭加工あり。ソールは耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいいです。 再帰反射材付き。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強してます。樹脂製先芯搭載。
用途普通作業用 形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 材質(甲) 人工皮革・合成繊維 材質(底部) 合成底 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
10,800 税込11,880
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

厚さ約5cmの中空構造ミッドソールは、着地の衝撃を和らげるクッション性だけでなく、足裏部のムレを軽減するベンチレーションを搭載。ランニング中も快適な通気性をキープします。厚底でありながらもスッキリしたシルエットは、スポーツウェアだけでなくカジュアルな服装にも合わせやすい1足です。
用途立ち作業。運送・倉庫業。ジョギング・ウォーキング。カジュアル 材質(アッパー) ポリエステル・ポリウレタン 材質(ソール) EVA・ゴム 標準質量(g/片足) 330:(26.0cm) 材質(先芯) 先芯なし 足囲 3E
1足
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。 スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様 インナーソール取り替え式 適合 中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応 形状 ローカット 規格 JSAA規格A種認定品 材質(アッパー) (本体)合成繊維、(補強)人工皮革 材質(ソール) ゴム底 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
10,000 税込11,000
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

Boa(R)システムを採用し、フィット性を高めたハイカットタイプ。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。 油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。
仕様 インナーソール:取替え式 質量(g) 約490(26.5cm) 種類 セーフティーシューズ 規格 JSAA_A種認定 適合品番 中敷:1273A008、1273A007 材質(底部) ゴム底 足囲 3E相当
1足
16,900 税込18,590
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

カカトへの負担減少により長時間履いても疲れにくい。 豊富なサイズ、カラーラインナップが仕事場での足元を彩る。
用途建設現場・工事現場・運搬・長時間の立ち仕事 形状 ローカット 材質(先芯) グラスファイバー強化合成樹脂 規格 JSAA A種 材質(アッパー) 合成皮革(マイクロファイバー) 靴タイプ スニーカー 種類 セーフティーシューズ 材質(ソール) 合成底 甲被タイプ 紐タイプ
1足
9,800 税込10,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

オールマイティEL 31L 脱ぐラク、履くラク、軽くラク。 シューズの脱ぎ履きによるストレスを少しでも和らげたい。そんな想いから生まれた一足。 足入れしやすいだけでなく、軽くて動きやすい”ラク”なワークシューズ。 独自のかかと形状とゴムの靴紐を採用で、脱ぎ履きの多い現場でもスムーズに作業が可能。 広くメッシュを採用したアッパーは通気性に配慮され、ソールは軽量を徹底的に追求したこだわりの設計。 このラクさを、是非体感してほしい。 軽量化:アウトソールのラバー領域を最小限にし、軽量化を実現。 足入れのしやすい踵形状:履き口を湾曲させ、踵部にはプルストラップを装着。 ゴムの靴紐で脱ぎ履きしやすい:※取り外し可能 カジュアルメッシュ採用:多色使いのニット風メッシュでよりカジュアルな見た目に。 ムレにくい:先芯周りとサイドにメッシュを使用し蒸れにくい。 クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上。 つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある 人工皮革で補強。 光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。 耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇 標準質量(g/片足) 約335(26cm) 材質(甲) 合成繊維、人工皮革、合成皮革 材質(底部) 合成底(耐油性) サイズレンジ 24.5~28.0、29.0
1足
11,800 税込12,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高機能な実力派
形状 ローカット 種類 安全靴 規格 JSAA規格 材質(甲被) 編物製・合成皮革 材質(底部) ゴム底 材質(先芯) 鉄製 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)