- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 消毒・除菌・洗剤
- 安定型次亜塩素酸のおすすめ人気ランキング
安定型次亜塩素酸のおすすめ人気ランキング
2025/11/15更新102件の「安定型次亜塩素酸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安定化次亜塩素酸水」、「消毒液 次亜塩素酸」、「次亜塩素酸ナトリウム製剤」などの商品も取り扱っております。
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分
次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果
殺菌
除菌・漂白剤
ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。
一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。
厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。
使用場所
厨房
成分
次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤
種別
食品添加物
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応
1箱(20kg)
¥2,898
税込¥3,130
当日出荷
食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。
食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。
精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。
成分
次亜塩素酸ナトリウム6%
液性
アルカリ性
使用量
ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm)
商品タイプ
詰め替え用
繰り返し・詰め替え
対応
「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。
有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。
消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。
原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。
成分
水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン
使用方法
汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。
液性
微酸性(pH5.0~6.5)
濃度(ppm)
200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
1箱(10L)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ノロキラーは、食品加工工場や病院など厳しい衛生管理基準を守るプロの現場で培われた技術を基に開発した安全・無害な「瞬間消臭・強力除菌」ミストです。
室内に、冷蔵庫に、赤ちゃんのおもちゃに、様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
食品添加物に使用されている原料を使用し製造した次亜塩素酸水をボトリングしました。安心してご使用いただけます。
タバコの臭い、ペットの臭い、アンモニア臭、生ゴミなど嫌な臭いを瞬間消臭いたします。
次亜塩素酸は、花粉・カビ・ダニのアレルゲン物質を破壊します。
室内全体にスプレーしてください。
食品添加物で作られているから、赤ちゃんにもやさしい!
用途室内、お風呂場、トイレの除菌・消臭。
冷蔵庫内の消臭・除菌。
赤ちゃんのおもちゃ、マスクの除菌。
タバコ臭、アンモニア臭の消臭。
ペット、生ごみなどイヤな臭いの消臭。
室内の花粉、カビ胞子、ダニアレルゲンの分解。
他にも様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
効果
除菌、消臭
原材料
次亜塩素酸水、純水
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。
生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。
タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。
食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。
ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。
次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。
肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に
ペットグッズやトイレの除菌・消臭に
トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に
介護用品やおもちゃの除菌・消臭に
車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に
原材料
次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水
液性
中性
pH値
6.0~6.5(原液、25℃)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。
タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。
乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に
効果
殺菌、抗菌
成分
次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94%
使用方法
本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。
種別
食品添加物、殺菌料漂白剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
コモスイは強力な除菌力を持つ次亜塩素酸(HCIO)を豊富に含みます。細菌、真菌、ウイルスなど幅広い菌に効果を発揮します。
用途コモスイは強力な除菌力を持つ次亜塩素酸(HCIO)を豊富に含みます。細菌、真菌、ウイルスなど幅広い菌に効果を発揮します。コモスイは、厚生労働省が食品添加物として認可する次亜塩素酸ソーダと希塩酸を特許製法により、水と希釈混合し、生成されたものです。コモスイは、菌に触れたり有機物に接触すると普通の水に戻ります。ですから、水洗いと同じ感覚でご使用いただけます。誤って飲んでしまった場合でも、胃腸に達する前に有機物と反応して水に戻るため、人体に影響を与えず無害です。
。コモスイは水に近い状態で生成されるため、皮膚の炎症や手荒れを起こしません。肌に非常に優しく安心です。コモスイはニオイの原因を化学分解させて消臭させますので、本格的な消臭剤として強力なパワーを発揮します。キッチンでは衛生環境対策、まな板の除菌、包丁の除菌、布巾の除菌、生ゴミの消臭として、室内の消臭・除菌、ペットの匂いに、タバコの匂いに、空中浮遊菌の除菌や加湿器(超音波式)に入れてお部屋全体を消臭除菌できます。トイレ、浴室では浴室のカビ退治やトイレの除菌と消臭に使用できます。使用時の目安として、用途に応じて水道水で薄めたり、またはそのまま使用して下さい。マスクの除菌・消臭、噴霧器(超音波式加湿器)に入れて噴霧することもできます。
効果
除菌、消臭
材質
次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、水
まな板やふきんの殺菌・漂白、野菜の殺菌に。
調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌に。次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌料です。
使用場所
厨房
液性
アルカリ性
規格
食品添加物殺菌料
次亜塩素酸水を使用したノンアルコール除菌水。ウイルス、カビ等の細菌・真菌類を徹底ブロック。悪臭の元を分解して強力消臭。安全性に優れており、キッチン回りや日々の衛生管理など様々な用途で使用可能。原水に逆浸透膜使用。本製品はハラル認証を取得した除菌水。
用途除菌、消臭、脱臭に。除菌スプレー、消臭スプレー、除菌剤、消臭剤、次亜塩素酸水として。
効果
除菌、消臭
質量(kg)
1
容量(mL)
1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×135×160
希釈不要の微酸性次亜塩素酸水
微酸性電解水は薄い塩酸を電気分解して作られる次亜塩素酸水です。
各種の細菌やウイルスに有効で、生活の中で水のように気軽にご利用いただけます。
用途調理器具などの除菌・床、壁、テーブル、ドアノブなどの除菌・ペットや臭いの気になるところの消臭
仕様
有効塩素濃度:10~30mg/kg(ppm)
pH
5.0~6.5
使用期限
未開封の場合は製造日より1年以内、開封後は1ヶ月以内を目安にお使いください。
効果
除菌、消臭
繰り返し・詰め替え
対応
1箱(10L)
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
病院・施設で幅広い用途にお使いいただける除菌・漂白剤です。
医療用器具や環境(床など)にも優れた除菌効果のある高品質の製品です。
ご使用量に合わせて4サイズからお選びいただけます。
用途ガラス・プラスチック製品の除菌・除臭に。
トイレまわりの除菌・除臭に。
血液や食べ物等のシミの漂白に(色物・柄物のせんい製品には使えません)
シリーズ
ハイター
目に見えないウイルス・菌を速やかに除菌します。
半年間濃度品質保証。
超強力除菌だけじゃなく香りもごまかさず超強力消臭!
効果
除菌、消臭
溶液につけるだけで、食器・器具・食品を清潔にします。
1回の調製で24時間有効です。
注ぎ用ノズル付。
効果
除菌
成分
食品添加物:次亜塩素酸ナトリウム1W/v%
アズワン品番
0-6291-02
1個(4000mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
次亜塩素酸を独自の特許製法で希釈することにより、低濃度にも関わらず高い除菌力を発揮する微酸性の次亜塩素酸水です。特許取得の製法により長期保存がしても有効塩素濃度は殆ど変化しません。高濃度400ppmタイプ、5倍希釈できるので経済的です。
有効期限
製造日より1年以内に開封し、開封後1年以内(冷暗所保管)
主成分は、食品に広く用いられているエタノールで、お酒の成分と同じアルコールです。除菌・防カビ・消臭に効果を発揮します。
調理器具。調理機器などに適量を噴霧してください。
エタノール70.0%なので、より除菌効果が期待できます。
用途キッチン・調理器具の除菌及び食中毒の予防に
効果
除菌、消臭
成分
エタノール70.0%、グリセリン0.5%、プロピレングリコール0.5%、精製水28.3%
使用方法
調理器具、調理機器などに適量を噴霧または噴射してください。二度拭きは不要で、そのまま乾燥させてください。汚れがひどい場合は洗剤などでよく洗ってから上記の方法で使用してください。
種別
食品添加物、エタノール製剤
保存方法
室温
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用期限
3年
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分
有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)
57.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
65
タイプ
アルカリ性
希釈倍率
300倍
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)