安定缶のおすすめ人気ランキング

2025/11/23更新
164件の「安定缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜架台」、「一斗缶置き」、「室外機 架台 傾斜」などの商品も取り扱っております。
●石油缶、塗料缶が屋根のどこにでも置けてずれない!倒れない!●「屋根の上に塗料缶ごと持って上がれて安定できるもんがほしい」という職人さんの声をカタチにしました。●重さも軽量なので作業時の缶移動も簡単にできます。●また簡易足場にもなり、石油缶、塗料缶の他に刷毛やローラーなどの道具置きとしてもお使いいただいております。●屋根の傾斜が6寸勾配まで対応。しっかりと安定した状態に保つことで安全に塗装作業ができます。
型式 横型 質量(kg) 1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 260×390×210 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用 寸法W(mm) 60~680 耐荷重(kg) (最大)60 勾配角 (屋根)15°~35° 質量(kg) 3.0 寸法D(mm) 130~350 表面処理 粉体塗装仕上げ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 トラスコ品番 450-2698 幅(mm) 300 質量(kg) 4.5 材質(本体) スチール 表面処理 メラミン焼き付け塗装 適合種別 一斗缶18L・ペール缶18/20L 寸法(奥行D×高さH)(mm) 棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上 危険物の類別 非危険物
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

大塚刷毛製造ネジ式カンツリー
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の横面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。 仕様 横用 種別 取手 型式 L 質量(g) 約405 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約195×約380×約80 ワイヤー径(Φmm) 5
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷


中身の入った9L・18L缶を楽に安全に持ち運びでき、ハネ板が運搬中の中身の飛び散りを防ぎます。安全ロックレバーを下げると爪が閉まり、交互に噛み合う爪が確実に缶をつかむので安全・楽に持ち運びができます。
材質 本体・ハネ板/18-0ステンレス鋼、爪/13Crハイカーボンステンレス鋼・熱処理 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×230×110 TKG品番 9-0592-0801 TKG品番(2017) 6-0532-1501
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ジェネシス&フューチャー楽手
一斗缶専用の運搬取っ手です。手袋を使用しなくても手が痛くならない。装着も簡単に出来るのでどこでも簡単に使用出来ます。
質量(g) 240 耐荷重(kg) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷


傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg) 最大:60 勾配角 屋根:0~30度 寸法(幅W×奥行D)(mm) 60~680×130~350 適合範囲 3.2kw級以下 荷重(kg) 単品:3.4
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。 仕様 切妻屋根用 トラスコ品番 388-2403 セット内容 フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本 材質 (フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付。(ロープ)ナイロン。(フックカラビナ伸縮器)スチール 口径(Φmm) (フック金具)350 ロープ径(Φmm) (親)12、(子)6 ロープ長さ(m) (親)11、(子)20
1セット
78,980 税込86,878
4日以内出荷

積雪地の屋根に最適。
幅W(mm) (エアコン固定)220~700 使用荷重(kg) 80 勾配 (屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10) 仕様 ステー付 質量(kg) 5.2 表面処理 ZAM+粉体塗装 奥行D(mm) (エアコン固定)100~540
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

材質 スチール 寸法(mm) 355×365×H465 適合容器 一斗缶 危険物の類別 非危険物 EBM品番 5622600
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の縦面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。 仕様 縦用 型式 S 質量(g) 約392 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約211×約300×約80 ワイヤー径(Φmm) 5
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質 スチール(粉体塗装) ストッパー あり 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.3MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,198 税込2,418
6日以内出荷


大塚刷毛製造NEW 缶ツリー
空になった一斗缶の面をカットして取りつけると便利な取手付の大型容器に。縦型用と横型用の2種類。ワンタッチで接続できるジョイント部。
用途一斗缶取付用ワンタッチ取手
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石油缶・塗料缶が屋根のどこでも置けて、ずれない・倒れない・缶移動時に最適!。簡易足場にもなり、石油缶・塗料缶・刷毛・ローラー・他、。道具置きにも最適!。屋根瓦・カラーベスト・ストレート・波板にも使用可能!
用途石油缶・塗料管を屋根のどこにでも置ける。 材質 ステンレス 寸法(mm) 260×500×60 質量(kg) 約2.0 タイプ 縦設置用 勾配 角度平均20度(4寸)
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

中味の取り出しも片手で出来ます。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。 内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)缶ラック
1斗缶からの液体の取り出しが楽になります。
材質 スチール 付属品 取り出しノズル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×360×480 TKG品番 9-1360-0201 TKG品番(2017) 6-1218-0401
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷