- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 安田 アルミアングルのおすすめ人気ランキング
安田 アルミアングルのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新102件の「安田 アルミアングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サッシ見切」、「アルミアングル」、「鏡 枠」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A6063S-T5)
表面処理
B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A6063S-T5)
タイプ
アングル
表面処理
ブロンズ
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプ
フラットバー
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプ
チャンネル
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプ
フラットバー
厚さt(mm)
3
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A6063S-T5)
表面処理
B2アルマイト(白アルマイト)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A6063TD)
公差(mm)
±0.12(JIS4080普通級肉厚)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A6063S-T5)
表面処理
B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)
±0.38(JIS4100普通級肉厚)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A5056B)
公差(mm)
±0.06(JIS4040普通級肉厚)
3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。
従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。
ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。
無加工でオートロック化。
Felica & Mifareが利用可能。
スマホアプリで解錠可能。
Bluetoothを利用したワンタイムキー。
仕様
1ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可)
セット内容
外部リーダ+電動サムターン、Mifareカード×2枚、リチウム電池×4本
寸法(mm)
【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)
寸法
(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm
電源
アルカリ9V角電池
対応OS
iOS or Android OS+Bluetooth
使用電源
リチウム電池CR123A×4本
入力端子
ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)
電池寿命
1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)
適合扉厚(mm)
33~50
錠前
■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)
防水性
IP54取得(OUTBODYのみ)
動作温度範囲(℃)
-20~50
1台
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質
A6063-T5
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4100
サービス分類
オーダー・加工
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ(A6063S T5)
表面処理
B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質
アルミ A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質
アルミ
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。
材質
アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプ
チャンネル
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4100
サービス分類
オーダー・加工