- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 安立 温度計のおすすめ人気ランキング
安立 温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新157件の「安立 温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表面温度測定用 センサー」、「非接触温度センサー」、「表面温度計」などの商品も取り扱っております。
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等
鉄板の表面温度管理と温度測定等
アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等
コード長さ(m)
1
材質(グリップ)
ポリアセタール
応答速度
1.5秒
耐久性
75000回以上
材質(パイプ)
ステンレス(SUS316)
材質
(ガード)ステンレスガード
温度(℃)
100、300、500(校正温度ポイント)
コード径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
240
被覆材
シリコン
向き
(接触板)平行
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。
低消費電流と高精度の両立
防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
国内生産ならではの高品質信頼性
見やすい大型表示画面
安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
スイッチ
操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
コネクタ
入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)
入力点数
1点
信号源抵抗の影響
1kΩ以下
測定精度
1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)
精度
基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)
動作環境
0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)
保存環境
-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)
電池
アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
サンプリング周期
約200ms
リニアライザ
デジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
付属品
取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
寸法(mm)
82×166×36
接触部に4点支持構造を採用していますので、支持点を固定せずフリーの状態に保ち、ストレスがかかりません。
熱電対
E
温度測定値表示と測定値メモリー機能付きモデルです。
測定範囲は、-200~800℃(本体認識)/-50~800℃(レックス取扱センサ)
仕様
【基準接点補償制度】±0.2℃(25℃±10℃において)。【インターバル設定】固定(1、5、10、30秒、1、5、10、30、60分、マニュアル)
セット内容
本体(ハンドストラップ付)、ソフトケース、静止表面用センサ(ストレートタイプ/N-241E-01-1-TC1-ASP)、静止表面用センサ(90°エルボタイプ/N-244E-01-1-TC1-ASP)、センサキャップ×2、USBケーブル(A→miniBタイプ)、CD-ROM(AMS-100/SD-R)(本体、温度測定用センサ)、収納ケース
寸法(mm)
76(W)×167(H)×36(D)(突起部を除く)
測定範囲
1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃
質量(g)
280(電池含む)
電源
単3アルカリ乾電池×4本(使用時間:150時間)
測定精度
【1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃) / 0℃未満 :±(指示値の0.5%+1℃) 。【0.1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.05%+1℃) / 0℃未満 :±0.5℃
機能
測定値ホールド、最高最低値ホールド、分解能切換機能、パソコン接続機能
メモリー容量
9999データ
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです
液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等
フライヤー、油の温度管理と温度測定等
コード長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
240
プラグ形状
標準プラグ
材質(パイプ)
ステンレス(SUS304)
被覆材
シリコン
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。
低消費電流と高精度の両立
防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
国内生産ならではの高品質信頼性
見やすい大型表示画面
安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現
出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。
表示
液晶
スイッチ
操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
コネクタ
入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)
入力
熱電対入力(Type:E)
入力点数
1点
信号源抵抗の影響
1kΩ以下
測定範囲
0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時)
測定精度
0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃
精度
基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において)
動作環境
0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)
保存環境
-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)
電池
アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
サンプリング周期
約500ms
リニアライザ
デジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
付属品
取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
適合規格
規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号。標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)
寸法(mm)
82×166×36
特性
防水
移動・回転している表面の温度計測に適しています。
熱電対
E
高精度・多機能・低価格の決定版。
3回/秒サンプリングの反応速度。
各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容
本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
測定範囲
-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃
質量(g)
170
電源
006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)
精度
±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃
測定方式
K熱電対
機能
ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示
ディスプレイ
40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、0~80%RH以下
電池寿命
連続150時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
150×75×28
測定周期(回/秒)
3
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます
用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等
材質
パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
240
耐久性
5万回以上
パイプ長(mm)
100
プラグ形状
標準プラグ
被覆材
シリコン
極めて薄く、柔軟性のあるテープ形状の多目的センサです。
アズワン品番
2-1088-01
熱電対
E
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ノーマル印字、インターバル印字、マニュアルナンバー印字、メモリ機能、ホールド機能付き
スイッチ
操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
電源
内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)
表示
液晶(バックライト付)
入力
ASPコネクタ(熱電対同種金属)
文字高(mm)
印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)
入力点数
1
温度測定範囲(℃)
-100~200
メモリー
100データ(通信機能なし)
印字方式
感熱シリアルドット方式
動作温湿度範囲
0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)
保存温湿度範囲
-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露なきこと)
温度係数
25℃±10℃環境以外において、測定範囲の±(0.01%/℃)
熱電対
Eタイプ
電池寿命
5年(常温保存にて)
内蔵電池
リチウム電池(時計バックアップ用)
測定精度(℃)
0℃以上:±0.5 、0℃未満:±0.7(センサとの合わせ込み調整による総合精度)
1個
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能
日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示
抜群の応答速度と非常に優れた再現性
使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群
多彩な機能を持ちながら低価格
CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。
付属品
延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース
質量(kg)
0.5
使用温度(℃)
標準センサー/-50~+200
チャンネル数
1
入力
Type K
測定温度範囲
本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)。センサー:-50~+200℃
入力端子
専用プラグ
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
各種ミニチュアコネクタ付K熱電対センサーに対応(センサー別売)
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途各種温度測定に。
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
測定範囲(℃)
-200~+1372
測定精度
±(0.1%rdg+1℃)(-60~+1372℃)、±(0.1%rdg+2℃)(-200~-60℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.1℃(-100~+1372℃)、1℃(-200~-100℃)
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約250(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
タイプ
微少表面用センサ
使用温度範囲(℃)
-50~400
センサータイプ
ストレート
精度(℃)
±2.5(at100℃)
応答速度
2秒
熱電対
K
アズワン品番
2-1085-03
1個
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
用途表面汎用形。
使用温度範囲(℃)
-40~500
RoHS指令(10物質対応)
対応
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプ
グリップあり
コード種類
グリップあり/標準コード
コード長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-50~400
K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。。信頼の国内製造、設計、検査。。キャリブレーション機能を搭載しており、いつでも正確な測定が可能。温度ポイント1点で器差補正可能。。本体は安心防水仕様(IPX6)。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。表面センサは応答速度が約3秒と速く、接触して正確に表面温度を計測することが可能。。本体には抗菌樹脂を使用しており、衛生的。。センサにはK熱電対補償導線を採用。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。。連続使用約500時間(アルカリ電池使用時)。。充電式乾電池使用可能。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
材質
抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部)
質量(g)
約150(電池含む)
規格
K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計
電源
単4アルカリ乾電池 2個
測定精度
±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(+200℃以上)
分解能
0.1℃(-99.9~+199.9℃)1℃(左記以外)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×40×172
表示範囲
-99.9~1300℃
サンプリング
測定:約1秒
使用環境条件
-10~60℃
接触式温度計機能を搭載した1台2役の放射温度計(非接触式温度計)
機能を選択することにより様々な環境・条件にあった温度計測がより簡単に行えます
放射率自動補正機能を搭載し、放射温度計での温度計測がより簡単になりました
電源
Ni-Cd電池(4AA)充電式
再現性
指示値の±0.4%(℃)+1digit
入力
熱電対タイプK (500Ω以下) (センサ別売)
精度(℃)
±4±1digit(0~250)
連続使用時間(時間)
30以上(フル充電時)
照準
レーザマーカ
検出素子
サーモパイル
設定範囲
【A定数】0.10~2.00(0.01ステップ)
動作温湿度範囲
0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露無きこと)
保存温湿度範囲
-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露無きこと)
温度係数
25℃±10℃環境以外において、測定温度範囲の±(0.01%/℃)
リニアライズ方式
デジタルリニアライズ方式
応答速度
300ms
検出波長
8~14μm
温度補償精度
±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)
サンプリング周期(ms)
300
大きな液晶画面(56×42mm)で見やすくなっています。
1台で熱電対K、T及びPt100Ωをマルチ計測できます。
質量(g)
250
電源
単3乾電池×2本(付属)
測定範囲(℃)
-200~1370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×36.3×164
温度表示
(最小)0.1/1℃
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル