- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ヘッドライト
- 完全防水 ヘッドライトのおすすめ人気ランキング
完全防水 ヘッドライトのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新104件の「完全防水 ヘッドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDヘッドライト 防水」、「充電 式 ヘッド ライト led」、「ヘッドライト 防水」などの商品も取り扱っております。
ライトの角度を上下に調節できる。
電球の種類
LED
保護等級
IPX4
電源タイプ
電池式
防水性
IPX4
夜のアウトドアやウォーキングに便利なヘッドランプ。防水性なので釣りやアウトドア、夜間作業や災害時にもOK、もちろん雨の中でも使用可能。水深30mで10分の防水試験合格品なので、浅い水深での使用も可能。
電源タイプ
電池式
使用電池
単3形乾電池×2個(別売)
付属品
装着用ベルト、予備球×1個
材質
本体/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂、レンズ/PC(ポリカーボネート)樹脂
光源
Bi-Pin球2.5V 0.3A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2302 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池
適合
スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
質量(g)
223
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73.1×52.8×38.8
使用電池
単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)
防塵防水性能
IP64
電源タイプ
充電式/電池式
光束(Lm)
最大:570
明るさ(Lm)
光源(約)570~40
照射距離(m)
最大:(約)153
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
8~41
落下耐久(m)
テスト:1
1台
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池
適合
スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
質量(g)
223
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73.1×52.8×38.8
使用電池
単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)
防塵防水性能
IP64
電源タイプ
充電式/電池式
光束(Lm)
最大:470
明るさ(Lm)
光源(約)470~60
照射距離(m)
最大:(約)227
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
8~52
落下耐久(m)
テスト:1
1台
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
バランスモデル
単3アルカリ電池3本使用で最大480ルーメンの高出力
8時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)
480~55
連続点灯時間(時間)
約8~40
照射距離(m)
最大約116
防塵防水性能
64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4
質量(g)
207
落下耐久(m)
2
付属品
すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
電源タイプ
電池式
使用電池
単3アルカリ電池×3本(付属)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ライトの角度調整機能付き
無段階調光、点滅機能付き
高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き
3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定
保護等級IP66の防じん防水形で本体丸洗いOK
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
ヘッドバンド
質量(g)
約72
全光束(Lm)
約650
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×49×42
保護等級
IP66
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで…約2.5/明るさ MAX、約21.5/明るさ MIN、明るさ5Lmまで…約3.5/明るさ MAX、約36/明るさ MIN
光源
白色系LED 1個(LED交換不可)
使用電池
単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ
電池式
照射距離(m)
約100
取扱説明書
(1.35MB)
電球の種類
LED
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射
120°可動式ヘッド
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類
LED
仕様
充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源:
トラスコ品番
819-3859
幅(mm)
42
高さ(mm)
49
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
89
電源
専用内蔵充電池
全光束(Lm)
200(High)、75(Eco)
光源
白色COB LED×1灯
使用電池
専用内蔵充電池
連続点灯時間
約2.5時間(High)、約8時間(Eco)
充電時間(時間)
約4
電源タイプ
充電式
耐水性
耐水タイプ
防水仕様
耐水タイプ
明るさ(Lm)
200
照射距離(m)
15
点灯時間
最大/8時間(Hiモード時)
最大点灯時間
約2.5時間
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類
LED
付属品
ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本
材質
ABS樹脂
質量(g)
本体:51(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×30×38
保護等級
IPX5
光源
センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯
使用電源
アルカリ単3形乾電池×1本
使用電池
単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)
-5~40
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40
明るさ
全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン
防水保護等級
IPX5
点灯時間
センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
照射方式
ノーマル&ワイド
最大点灯時間
センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
長時間照射モデル
単3アルカリ電池3本使用で最大350ルーメンの出力
12時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は70時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)
350~45
連続点灯時間(時間)
約12~70
照射距離(m)
最大約117
防塵防水性能
64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4
質量(g)
207
落下耐久(m)
2
付属品
すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
電源タイプ
電池式
使用電池
単3アルカリ電池×3本(付属)
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。
ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(15Lm)に移行します。
ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ
ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
本製品対応充電池(型番):502262
付属品
専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番
244-0880
本体質量(g)
約259(電池含)
保護等級
IP67
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約3.5
電源タイプ
充電式
光束(Lm)
ブースト:1000 / パワー:600 / ミドル:- / ロー:15
アズワン品番
65-1954-98
照射距離(m)
ブースト:250 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:25
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×41×51(ヘッド部)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。
手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
全光束(Lm)
最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある
付属品
オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
セット内容
本体、電池ボックス
外形寸法(mm)
38×87×55
本体質量(g)
118
枠の色
ゴールド
保護等級
IPX4 防水(防沫型)
連続使用時間(時間)
モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6
光源
白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)
5000~8300
使用電池
単3形電池×3本
照射モード
ワイド
光学系
コリメーターレンズ
電源タイプ
乾電池式
防水仕様
WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番
64-8592-80
照射距離(m)
118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
電球の種類
LED
落下衝撃(m)
2
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
頑丈なヘッドランプ『ピクサ 1』は、落下や衝撃に強い構造で化学物質に対する耐性にも優れています。
手元の作業を快適にし、暗闇での作業を安全に行える2段階の照射レベル:近距離用の照明として使うワイドビームと、手元を照らすのに適したワイドビーム。
電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つコンスタントライティング機能付で、電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモードに切り替わります (ライトの点滅で知らせます)。
用途に応じて、頭に装着したり、ヘルメットに取り付けたり、地面に直接置いたりといった使用が可能です。
付属のアタッチメントプレートを使用して『ストラト』『バーテックス』(2011年以降のモデル) に装着可能です。
グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチで、収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。
ヨーロッパ ATEX 指令の危険区域で使用可能 (ゾーン 2/22)。
明るさ(Lm)
60
照射距離(m)
弱:10、強:15
防水保護等級
IP67(水深1mで30分間の防水、水に浸かった後のメンテナンス不要)
材質
ポリカーボネート
質量(g)
160(電池含む)
電源
単3アルカリ電池×2本(付属)
全光束(Lm)
弱:20Lm、強:60Lm
電池
ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能
各種認証
CE、ATEX:Ex II 3 GD、Ex nAnL IIB T4
ビームタイプ
ワイド
照射時間(時間)
弱:16(+リザーブ6.5)、強:3.5(+リザーブ6.5)
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
充電式のLEDヘッドライトです。明るさ最大1000lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです。電池ボックスに赤色ライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
全光束(Lm)
1000(High)/450(Mid)/20(Low)
連続点灯時間(時間)
3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅)
保護等級
IPX4
仕様
【白熱電球相当】70W
材質
樹脂
電源
リチウムイオン蓄電池
充電時間(時間)
約4
電源タイプ
充電式
光色
昼光色
照射角度(°)
100
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
集中光+拡散光+赤色光の3WAY仕様。ヘッドバンドはスベリ止め付でずれにくい仕様。沈水100時間の試験済みで完全防水仕様。
用途作業現場や災害時の備えに
電球の種類
LED
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
40×57×37
質量(g)
105
連続使用時間
(集中光/強)約7時間、(集中光/弱)約20時間、(拡散光/弱)約100時間
保護等級
IPX8
使用電池
単四アルカリ電池3本(モニター用電池付属)
点灯方式
(白色)集中光弱→集中光強+拡散光強→拡散光弱、(赤色)点灯→点滅→SOS
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
集中光/強:350、拡散光/強:110
防水性
IPX8
最大点灯時間
(集中光/強)約7時間、(集中光/弱)約20時間、(拡散光/弱)約100時間
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
重さ約72gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品
専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー)
材質
ポリカーボネート
本体質量(g)
72(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82x42x32(ヘッド部)
保護等級
IP68
使用電池
専用充電池(Li-ion/内蔵)
充電時間(時間)
約3
電源タイプ
充電式
光束(Lm)
ブースト:500/パワー:300/ミドル:120/ロー:20
照射距離(m)
ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:5/ロー:35
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
最大出力80LM0.5WLED
長時間照射設計ロングタイム
最大20時間点灯!
角度調整機能下方90度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じて切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類
LED
付属品
ポリシリコンバンド×1、単4形乾電池×3
材質
ABS樹脂
質量(g)
94(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×55×50
保護等級
IPX4
光源
0.5W LED×1個
使用電源
アルカリ単4形乾電池×3本
使用電池
単4形乾電池×3本
使用環境温度(℃)
-5~40
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
強点灯時:80、弱点灯時:20
明るさ
強点灯時:80ルーメン、弱点灯時:20ルーメン
防水保護等級
IPX4
点灯時間
強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間
照射方式
スポット
最大点灯時間
強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
EXH6Rは、ガス・ほこり・水の侵入に対する優れた保護性能を備えており、過酷な環境での使用に最適です。2つのレンズを搭載し、ワイド照射は近距離を均一に、スポット照射は長距離を明るく照らします。両方のビームを組み合わせ最大 170メートル先まで250ルーメンの明るさが得られます。誤った点灯を防ぐスイッチロック機能も搭載しています。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
付属品
専用充電池・ACアダプター、チャージングステーション
トラスコ品番
685-4248
材質
ポリカーボネート
全長(mm)
85
色
黒
電源
専用充電池
保護等級
IP68
充電時間(時間)
約3.5
明るさ(Lm)
(コンビネーション)250/(ワイド)100/(スポット)180/(スポットロー)50
照射距離(m)
170
点灯時間(時間)
モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4/(スポットロー)15
最大点灯時間
約10時間
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。
専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
全光束(Lm)
(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500
付属品
オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル
セット内容
本体、充電池
外形寸法(mm)
38×87×55
本体質量(g)
100
枠の色
ゴールド
保護等級
IPX4 防水(防沫型)
連続使用時間(時間)
モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8
光源
白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)
5000~8300
使用電池
リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本
照射モード
ワイド
光学系
コリメーターレンズ
電源タイプ
電池式/充電式
防水仕様
WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番
64-8592-72
照射距離(m)
95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
電球の種類
LED
落下衝撃(m)
2
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
色
黒
材質(本体)
アルミニウム合金
照光方式
投光
本体質量(g)
109
全光束(Lm)
強:350/弱:100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×45×44
保護等級
IPX7
光源
LED
使用電池
単四電池×3(別売)
点灯方式
強/弱
光源色
白
電源タイプ
電池式
耐水性
IPX7
色(本体)
黒
明るさ(Lm)
強:350/弱:100
照射角
90°
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
照射距離(m)
34
取扱説明書
連続点灯時間(時間)
強:1.3/弱:7
最大点灯時間
強:1.3時間/弱:7時間
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ストリームライト社の中で最も軽量、コンパクトなヘッドランプです。明るさは状況に合わせてHIGHTモード・LOWモードに切り替えができ単4アルカリ乾電池2本でHIGHTモードの時14.5ルーメン(850キャンドルパワー)の明るさです。(LOWモードは6ルーメン)また、電源レギュレーター部分は完全ソリッドステートで高い信頼性を提供しています。本体は耐衝撃ABSプラスチック、オーリングによりシールされ防水(1m/1時間)ランタイムはHIGHTモードで6時間、LOWモードで12時間となっています。
仕様
エラスティック&ラバーコンボストラップ
材質(本体)
耐衝撃性ABS樹脂
質量(g)
79(電池を含む)
本体寸法(mm)
325×57×40
使用電池
単4電池2本付
LED
スーパーハイフレックスLED
アズワン品番
62-7042-48
明るさ(Lm)
14.5(HIGHモード)、6(LOWモード)
防水性
1時間1mの水深に水没させても浸水しない
色(ボデー)
ブラック
点灯時間(時間)
HIGHモード約6/LOWモード約12
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷