- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 定植ホールズのおすすめ人気ランキング
定植ホールズのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新77件の「定植ホールズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチ穴あけ バーナー」、「人力マルチャー」、「なかよしくん」などの商品も取り扱っております。
掘らずに踏んで、ポットからそのまま定植!土寄せいらず!
ホールズは従来の穴掘とは違い、穴を掘るのではなく土圧して穴を作るため穴の周りが崩れなくいつまでも形どっています。
本体が軽量に作られているため、女性でも簡単に均一な定植用の穴が連続して開けられるので作業の効率が上がります。
ホールズで開けた穴は寸法が均一のため、ポットから抜いた苗をそのまま入れるだけで定植完了です。
後は灌水すると周りの土が崩れるので土寄せもなく非常に作業が楽になります。
苗の成長を助けるために成形先端部を凸型にし土壌に空間を作ります。
また、苗を植える際に根を痛めることがないので成長が損なわれません。
従来は腰を落とし、手で穴を一つ一つ掘っていましたが、立ったまま定植用の穴ができるので腰に負担もかからず健康的です。
マルチを敷く時にとても便利です。前もって穴を開けておくことで、マルチに切れ込みが入れやすくなります。
用途定植用の穴開けに
寸法(高さH×幅W)(mm)
900×300
育苗カップからの植え替えに使用でき、マルチの穴あけと同時に土も取ることが可能です。そこに野菜苗などを植え付けられます。
用途農業用マルチシート・ビニールシートの穴あけ、土取りに。
全長(mm)
750
スーパーカッター土取機専用の圧縮矢です。
【圧縮矢:大】…100mm、120mm用
【圧縮矢:小】…60mm、80mm用
付属品
六角レンチ
ビニール温床栽培等、農家のパートナー。マルチ・トンネル穴あけ栽培に!
仕事がはやい。
押えワクがあるため、マルチのズレがなく穴がキレイにあく。
種又は苗の種類によって、刃の大きさがカンタンにかえられる。
刃は特殊ステンレス鋼で、サビの心配がなく切れ味もよい。
用途タバコ、イチゴ、レタス、その他のマルチ栽培等。トンネルの温度調節、換気穴などの穴があけられます。(トンネル使用の場合、押えワク、スプリング、座金ははずす)
色
白、赤(押えワク)
立ったまま、マルチの上から差込み、回して引上げると、マルチ穴・植穴・施肥穴があけられます。
各野菜苗の定植に必須な「株間測り」を標準装備。
差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
切れ味が悪くなっても、砥石で研ぐ事ができます。
用途植穴あけ
色
赤
タイプ
普通穴用
主な用途
植穴あけ
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。
材質
(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS
色
シルバー
シート面への植栽を行う際には、植栽オープナー®を使用することで、容易に開口作業を行うことが可能です。土の取り出し作業とシート穴あけが同時に行うことができ、作業スピードの向上、また、植栽の景観の向上と、CO2の削減に配慮した商品となっております。
用途植栽オープナー®は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です。ザバーン®防草シート敷設面へ地被類などに植物を植える際に使用します。
材質
鉄(防腐塗装処理)
色
シルバー
刃の種別
直径70mm(3号ポット以下)穴あけ用筒刃
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
畝たてに最適な定規なわです。荷造りや梱包にも使用できます。軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途畝たて、定植
トラスコ品番
367-4061
寸法(mm×m)
2×56
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。
重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。
ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。
苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg)
1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×192×756/851(2段階調節)
深さ(mm)
移植/70~160(10mm間隔で9段階)
開口寸法(mm)
(爪先部)15~60
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
フレームの作業者側の高さが、うね高さに応じて5段階に微調節できます。
タイヤ幅が自在に調節できます。(18cm~46cm)
最大積載量(kg)
30
質量(kg)
2.2
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ:直径:178mm、幅:35mm
タイヤ幅(mm)
180~460
地上高さ(mm)
160~210
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。
材質
(本体)ステンレス、(ツマミ)ABS
ポット苗の移植・種芋の深植の定番!!
マルチの上から差込み、開閉するだけで、穴あけと植付けの同時作業。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
またマルチの切れ味が悪くなっても、お手持ちの砥石で簡単に研ぐ事ができます。
色
赤
タイプ
開閉式移植器兼穴あけ
マルチやビニールの穴あけ作業に作業がはかどるキャッチャー棒付。
マルチ及びビニールをキャッチするキャッチ棒付。
刃部保護安全カバー付サビに強いステンレス製よく切れる波刃。高周波焼入。
材質
ステンレス特殊鋼(高周波焼入)
高さ(mm)
95(梱包寸法)
材質(カバー)
ポリプロピレン樹脂
先端がとがっているのでマルチに直接穴をあけられます。
一発植付け(マルチの穴あけ、植付け穴あけ、苗の植付け)ができます。
マーカーバーで次の値付け位置がわかり、苗を等間隔に植付けできます。
材質
ステンレス製
最大30cmの深さに里芋やジャガイモなどの種芋を植えたり、有機肥料の深層施肥ができます。
立ったまま、マルチの上から差込み、回して引上げると、マルチ穴・植穴・施肥穴があけられます。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
切れ味が悪くなっても、砥石で研ぐ事ができます。
差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。
用途植穴あけ。里芋・馬鈴薯深植え(ステップ付、20cmまで)
色
赤
マルチ穴径(Φmm)
60
植付け穴径(Φmm)
75
適合
野菜の2.5号ポット苗用
タイプ
普通穴(深穴兼)用
最大穴あけ深さ(mm)
105
主な用途
植穴あけ。里芋・馬鈴薯深植え(ステップ付、20cmまで)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
多くの作物の広範な病害に対して、殺菌効果がある。
コストが安い。
耐性菌が出ない。
殺菌持続効果(残効)が長い。
水で希釈するだけでよい。
長期保存ができる。
葉への付着力が非常に大きい。
微粒子のために目詰まりしない。
ICボルドーを散布すると、柑橘や梨など果樹の幹に発生する緑色のコケも付かなくなり、樹勢が回復します。成分であるカルシウムや銅はイオンとして溶け出し、最終的には作物に吸収されるので無駄がありません。ICボルドーは新JAS法有機農産物に使用できる農薬であり、収穫前日数や回数の制限もなく、環境にやさしい農薬として使用していただけます。
適合病害虫
幹腐病、ナメクジ類、カタツムリ類、がんしゅ病、炭疽病、かいよう病、アフリカマイマイ、炭疽病、黒斑細菌病、株枯病、斑点細菌病、軟腐病、腐敗病、葉枯病、疫病、青かび病、茎枯病、疫病、春腐病、白斑葉枯病、炭疽病、黒葉枯病、斑点病、つる枯病、炭疽病、白星病、炭疽病、赤焼病、葉枯病、斑点症(シュードサーコスポラ菌)、
毒劇区分
普通物
農林水産省登録第(号)
18645
適合作物
ぶどう、おうとう、うめ、もも、かんきつ、びわ、びわ(葉)、オリーブ、オリーブ(葉)、あんず、マンゴー、キウイフルーツ、パッション、フルーツ、パパイヤ、くるみ、いちじく、あけび(果実)、あけび(茎葉)、野菜類、こんにゃく、ばれいしょ、やまのいも、やまのいも(むかご)、アスパラガス、トマト、ミニトマト、にんにく、いちご、にんじん、薬用にんじん、すいか、しょうが、茶、ゆり、樹木類
1個(1kg)
¥779
税込¥857
当日出荷
マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!!
カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。
また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
全長(mm)
685
色
シルバー、(持ち手:黒)
火口径(Φmm)
25
付属品
専用容器(ボンベ)RZ-860×1本
トラスコ品番
836-2177
本体質量(kg)
0.45
使用時間(分)
約90
火炎温度(℃)
1300
発熱量(kW[kcal/h])
4.7[4000](RZ-860使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質
ポリエチレン被膜鋼管
色
グリーン