- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 火災警報器(火災報知器)
- 定温式スポット型感知器 1種のおすすめ人気ランキング
定温式スポット型感知器 1種のおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新73件の「定温式スポット型感知器 1種」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差動式 スポット型 感知器 2種」、「受信機 P型1級」、「感知器 ベース」などの商品も取り扱っております。
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器
感知方式
熱式
質量(g)
75
種類
定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付
使用温度範囲(℃)
-10~50
電圧(V)
DC30
深さ(mm)
42
縦(mm)
95
横(mm)
95
電流(mA)
100
型式検定番号
感第1~56号
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
定格電圧(V)
DC24
主要材質
本体:難燃性樹脂。受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
仕様
プロテクタ付
種別
熱感知器、定温式スポット型
材質
(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色
グレー
質量(g)
70
定格
DC30V・70mA
作動方式
常時開路
適合
ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種
接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質
本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式
感第17~3号
色
本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック
質量(g)
87
使用温度範囲(℃)
‐10~+50
表面処理
感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量
DC24V 50mA
有効面積(m2)
4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15
使用電圧範囲(V)
DC15~33
防水仕様
ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
作動温度(℃)
公称70
突入電流
80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途熱感知器
質量(g)
70
フレックオートシステム用感知器。
定格電圧(V)
DC24
主要材質
難燃性樹脂
定格電流(mA)
L-C間:65 P-C間:50
表示灯
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
適合
BV42208K、BVK4010
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様
防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
外径(Φmm)
95
主要材質
難燃性樹脂
定格電流(mA)
監視時:40μA 作動時:65
表示灯
【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
用途熱感知器
感知方式
熱式
適合
(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付
露出
質量(g)
100
種類
差動式
使用温度範囲(℃)
-10~50
電圧(V)
DC30
電流(mA)
100
型式検定番号
感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様
2線式、露出型、確認灯なし
適合機種
パナソニック製熱感知器
材質
(ボディ)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅
色
グレー
質量(g)
39
適合サイズ(Φmm)
(電線)0.65、0.9、1.2
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
仕様
露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
104
主要材質
ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色)
使用環境温度(℃)
-10~+50
表示灯
【作動】赤色LED
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
感知方式
煙
付属品
専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)
約130(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ100×40.5
電源
専用リチウム電池DC3V
定格
DC3V・300mA
感度
光電式2種
使用環境温度(℃)
0~+40
電池寿命
約10年
色(本体)
ホワイト
音量(dB)
70以上(1mにて)
音声
10
R型自動試験対応の感知器です。
種類
2種
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
104
主要材質
難燃性樹脂
使用環境温度(℃)
-10~+50
定格電流(mA)
55
表示灯
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
型式検定番号
感第2020~16号
定格電圧(V)
DC24
使用温度範囲(℃)
-10~+50
適合ボックス
JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】
種別
光電式住宅用防災警報器
感知方式
煙式(光電式・2種)
付属品
取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
色
ナチュラルホワイト
質量(g)
約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)
Φ89×25
国家検定合格番号
住警第30~4号
警報方式
音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
主材質
ABS樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
急激な温度上昇を受けると感熱室内の空気が膨張し、ダイヤフラムを圧して接点を閉じます。
緩慢な温度変化にたいしてはリーク穴の作用によって外圧との平衡を保ち誤報を防止します。
用途火災検知用に
検知方式
差動式
仕様
2種ヘッド
トラスコ品番
110-8439
材質
ABS樹脂
直径(Φmm)
102
高さ(mm)
44.5
質量(g)
240
使用周囲温度(℃)
-10~50
設置場所
屋内(天井)
警報出力
無電圧a接点(DC30V・70mA)
1個
¥3,998
税込¥4,398
29日以内出荷
火災の熱を感熱板で受熱し円板バイタメルに伝導します。
この温度が感知器の公称作動温度より高くなったとき、円板バイメタルが反転し、インシュレートピンを押して接点を閉じます。
用途火災検知用に
検知方式
定温式
仕様
特種60℃ヘッド
トラスコ品番
135-8871
材質
ABS樹脂
直径(Φmm)
102(ベース含む)
高さ(mm)
56
質量(g)
150
使用周囲温度(℃)
-10~40
設置場所
屋内(天井)
警報出力
無電圧a接点(DC24V・1A)
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
材質
本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ
色
本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック
質量(g)
59
使用温度範囲(℃)
-10~50
定格電圧(V)
DC24
表面処理
端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||
使用電圧範囲(V)
DC15~33
定格電流(mA)
100
種別
熱感知器,定温式スポット型
仕様
防水型,自動試験機能対応
色
グレー
種類
1種70℃
国家検定合格番号
感第27~27号
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 外部制御用P端子付。
仕様
[接続中継器]遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL
カバー
JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
使用温度範囲(℃)
-10~50
定格電圧(V)
DC24
番号
検定型式番号:感第2019~22号
定格電流(mA)
L-C間:65、P-C間:50
適合ボックス
JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
作動温度(℃)
70
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷