定置式ろ過筒のおすすめ人気ランキング

2025/12/17更新
114件の「定置式ろ過筒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易酸素マスク」、「逆止弁 カプラ」、「エアライン ホース」などの商品も取り扱っております。
エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き
最高使用圧力(MPa) 0.98 ねじ寸法 PF3/4 (コンプレッサ側)。PF1/4 (エアラインホース側) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。 踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。
ホース径(Φmm) 8 使用圧力範囲(MPa) 0.49以上(エアラインマスク併用時)。0.49以上(CJ-1型のみ使用)。※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアラインマスク用空気清浄装置。コンプレッサから送られる空気に含まれる微細粉じんやオイルミスト等をろ過し、洗浄空気を送気する空気洗浄装置です。持ち運びが簡単、最大4人まで接続可能です。活性炭エレメントにより、臭気効果的に除去します。圧力計付き。エアラインホース接続用にハイカプラプラグも付属。
仕様 接続可能本数:4本、供給源側接続部:G1/2オネジ 付属品 ハイカプラプラグ×4
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷

エアラインマスク用の空気清浄器で内筒には高性能ミクロンフィルターと吸収剤が内蔵されており、カートリッジ式のため交換が容易です
適合 12号HV-Z、12号D-Z セット内容 エアカートリッジZ型1個・パッキンA(8mm厚)1個・パッキンB(3mm厚)1個・Oリング(大・中・小)各1個 タイプ 定置式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
7,998 税込8,798
当日出荷

1組
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg) 約6.9 電流(A) 5.5 電力(W) 500 風量(m3/min) 2.1 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 風圧(kPa) 7.85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

コンパクトな面体と、身体にしっかり装着できる胸ベルト形状が狭所における作業に適しています。 口元に流量調節コックがあるので、狭い場所でもこまめな調節が可能です。 軽量・コンパクトな形状は下方視野を妨げません。 背面のコイルチューブは作業の妨げになりにくい構造です。
仕様 コイルチューブ式。定置式ろ過筒型。伝声器付 タイプ 半面D型(面体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格 T 8153適合品 セット内容 面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2 ダイオキシン類対策用 レベル3対応可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
付属品 肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付 仕様 非防爆型、適合電動送風機105型 タイプ ハイスコープV型(面体) 電源(V) AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ 半面D型(面体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム アズワン品番 8-3022-04
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

重松製作所送風機HM-12-1
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。 仕様 面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド 適合規格 JIS T 8153:2023 電源電圧 AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク 粒子捕集効率(%) 98以上 指定防護係数 1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

通常は、プレッシャデマンド形エアラインマスクとして使用し、エアー供給停止時には粉じん用の高性能マスクへと自動的に切り替わります。切り換え操作は不要ですので、エアシャワー時、緊急時にも落ち着いた対応が可能です。中圧ホース連結部は逆止弁付きでホースを外してもカプラ部から粉じん等の侵入を防ぎます。
セット内容 面体(マスク)×1、ろ過材(フィルタ)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1 JIS規格 T 8153適合品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129,800 税込142,780
92日以内出荷

1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合 12号D-Y、12号HV-Y セット内容 エアーカートリッジY型×1組、黒ゴム座×2個、ビニールスポンジ×1個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,698 税込1,868
当日出荷

コンプレッサーエアに含まれる粉じん、臭気を除去します。パネル1セットにつき送気マスク3台接続可能です。
トラスコ品番 757-1241 接続口径 ハイカプラ30SM(ホース取付側) 質量(kg) 4 2018年トラスコ掲載ページ 6 0193
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼吸の保護だけでなく、顔面、肩なども保護します。 半身タイプ・フード形エアラインのスタンダード。耐薬品性にも優れています。 メガラスはプッシュパイプ式(1ヶ所のみネジ式)なので、交換が比較的容易です。後頭部がゴムのしぼり式なので、ヘルメットがずれにくくなっています。
仕様 ヘルメット用 材質 (メガラス)アクリル、(生地)軟質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,900 税込26,290
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アズワン品番 8-3022-03 質量(kg) 2.4 長さ(m) 10 内径(Φmm) 16 外径(Φmm) 22
1本
15,980 税込17,578
当日出荷