- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 定芯桿のおすすめ人気ランキング
定芯桿のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新143件の「定芯桿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測量 三脚ネジ」、「レベル 三脚部品」、「5/8 1/4変換」などの商品も取り扱っております。
STF-YT定芯桿セット
用途三脚部品
本体質量(g)
140
対応商品
STF-YT
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
STD-ODセンターリングセット
用途三脚部品
本体質量(g)
29
対応商品
STD-OD
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
STD-OD定芯桿セット
用途三脚部品
本体質量(g)
62
対応商品
STD-OD
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
STF-YTセンターリングセット
用途三脚部品
本体質量(g)
29
対応商品
STF-YT
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
仕様
測量器用三脚取付金具(5/8インチ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
全長(mm)
1700
定芯桿
35mm
トラスコ品番
246-5698
質量(kg)
4.2
ねじ径(mm)
35
縮長(mm)
1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
140/70
脚頭形状
平面
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)
1700
全縮(mm)
1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
140×Φ70
仕様
脚頭形状:平面。定芯桿径:5/8インチ
トラスコ品番
807-2583
質量(kg)
4.2
色
イエロー
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
オートレベル用の三脚です。
全長(mm)
1508
定芯桿
5/8インチ
材質
(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン
質量(kg)
3
頭部形状
(脚頭)球面
収納時寸法(mm)
924
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
軽量・コンパクトタイプ。
腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm)
1735
定芯桿
5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
110/45
トラスコ品番
327-4128
材質
アルミ合金
質量(kg)
4.2
縮長(mm)
1040
脚頭形状
球面
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。
水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
材質
(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン
全長(mm)
1700
質量(kg)
3.9
色
オレンジ
頭部形状
(脚頭)平面
収納時寸法(mm)
1020
定芯桿
5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
142/58
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。
5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法
H56mm×74Φ
取付ネジ径
5/8インチ
トラスコ品番
735-6463
質量(g)
450
マイゾックスコード
213010
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)
1700
全縮(mm)
1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
140×Φ70
仕様
脚頭形状:平面。定芯桿径:35mm
トラスコ品番
807-2582
質量(kg)
4.2
色
イエロー
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
STF-YT脚頭セット
用途三脚部品
対応商品
STF-YT
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
国際規格ISO完全適合の世界標準三脚
軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。
堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。
3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。
丸パイプ採用
丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
全長(mm)
1700
付属品
スパナ
材質
アルミ製
質量(kg)
3.9
クランプ
MX型ブラケット機構
全縮(mm)
1030
ISO規格
12858-2
定芯桿取付
MX型脱落防止機構
エレベーター三脚で使用すると操作性がより向上します
外径(Φ)×全長(mm)
40×83
ねじ径(inch)
5/8
外形寸法(mm)
縦83×横40×奥40
本体質量(g)
220
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)
1700
全縮(mm)
1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
140×Φ70
仕様
脚頭形状:平面。定芯桿径:5/8インチ
トラスコ品番
807-2474
質量(kg)
4.2
色
オレンジ
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷