- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 定規 樹脂製のおすすめ人気ランキング
定規 樹脂製のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新357件の「定規 樹脂製」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中心測定定規」、「カラースケール」、「直角定規」などの商品も取り扱っております。
見えやすい大きい数字で、5cmごとに数字の色が変わります。端からの目盛りなので測り始めの位置を間違えにくく、深さや高さも測りやすい。
用途線を書いたり長さを測る作業に。
材質
メタクリル樹脂
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様
1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質
アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ(mm)
3
材質
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
場所をとらないスリム幅。(メーカー通常25mm幅定規比較)
1cm間隔に配置したカラーメモリが見やすい。
黒ベース×白(メモリ・数字)のコントラストで視認性が良い。
軽くすべらせ簡単位置合わせ。押さえるとピタッとスベリ止め効果。(定規裏面)
5cm毎の大きな丸囲い数字が見やすい。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×2×160
質量(g)
6
材質
アクリル(メタリクル樹脂)
用途に応じて選べる7種類の長さ。
材質
PMMA(アクリル)製
RoHS指令(10物質対応)
対応
水稲の施肥管理の指標となる葉色濃度を、手早く正確に測定できるカラースケールです。 表面には稲葉に近似した葉脈状のスジ加工とつや消し加工が施されており、測定が容易です。
寸法(mm)
360×100×5
質量(g)
145
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.5
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様
1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質
アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様
方眼目盛付。伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質
本体:アクリル、カッター面:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。
背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。
黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。
高さや深さが測れる、端面0基点。
計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)
2
材質
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理
シルバー仕上げ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規
プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ
強度に優れた空中リブ構造を採用
ミリ単位の目盛付。定規として利用できます
底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します
ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線
ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質
ガイド本体:アルミニウム。カットガイド面:ステンレス鋼。滑り止め:発泡ゴム
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質
ステンレス
JIS規格取得
取得済
定規を傷めないステンレスガードつき。
用途カッティング用
目盛仕様
cm目盛/ピッチ:1mm
材質(本体)
アクリル
色(本体)
スケルトン
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。