定規 50MMのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
494件の「定規 50MM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定規 0.5mm」、「200mm 直尺」、「差し金 マグネット」などの商品も取り扱っております。
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 目盛 上下1mmピッチ 目盛間隔 上下段1mmピッチ JIS規格 1級 JIS規格取得 取得済
1本
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
290 税込319
翌日出荷

1個
355 税込391
当日出荷


1個
290 税込319
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理 シルバー仕上げ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上段左基点目盛
用途機械・設備への据付に。 目盛間隔 1mm 材質 ステンレス タイプ 穴無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
340 税込374
翌日出荷

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 材質 本体:ステンレス 長さ許容差(mm) ±0.15 目盛種別 上下段cm目 ピッチ(mm) 目盛:上段1、下段0.5 幅(mm) 15 厚さ(mm) 0.5
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

ユニセイキI型直角定規 50mm
竿長×台長(mm) 50×40 厚さ(mm) 5 長片の幅(mm) 18 トラスコ品番 838-1065 質量(kg) 0.12 呼び寸法(mm) 50 精度 ±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応) 対応 直角度 ±0.0025
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

1個
290 税込319
翌日出荷

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
305 税込336
翌日出荷

上下ミリ表示、片面目盛。
目盛(mm) 500 寸法(幅W×厚さ)(mm) 18×0.5 最小目盛(mm) 0.5・1 エスコ品番 EA720YA-50 材質 ステンレス、防錆処理
1枚
1,460 税込1,606
当日出荷

測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質 ステンレスSUS420J2 測定範囲(mm) 50 本体寸法(mm) 50×15×0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.15 ※温度20℃を基準とする 目盛間隔(mm) 下段右基点1mmピッチ
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。 材質 真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本にcm、尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm) 520 短枝(mm) 260 幅(mm) 15 厚さ(mm) 1.4 材質 ステンレス 形状 角厚 質量(g) 91 精度 直角度/100mmで±0.1mmを超えない。長さの許容差/全長±0.2mm 表目盛 長枝 外目盛/1尺5寸 表目盛 短枝 外目盛/7.5寸 裏目盛 長枝 外目盛/50cm 裏目盛 短枝 外目盛/25cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 520(260)×15×1.4
1個ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)定規おさえ
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 T型ハンドル付です。
用途ケガキ作業における直尺等の固定に ねじ径 M8×P1.25 最大磁束密度 最大100mT RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)