- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- シーリング
- 定量のおすすめ人気ランキング
定量のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新1,310件の「定量」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定量ディスペンサー」、「定量ポンプ」、「定量止水」などの商品も取り扱っております。
スーパーティフシリーズ。ストッパー機構付き。
仕様定流量タイプ、ストッパー付使用圧力(MPa)0.1~0.35取付部4mmバーブ
武蔵エンジニアリングMUSASHI 大流量ニードルコントロールバルブ 「MINI VAL」
優れた液切れ性と定量吐出を実現します。軽量で自動機搭載にも最適です。
材質ステンレス、フッ素樹脂、ポリアセタール(NCV-17-1P-1Nのみ)、真鍮(PCV-12-2Pのみ)仕様最大応答回数(回/min):680トラスコ品番117-0014質量(g)222圧力最大液体圧送圧力:0.5MPa使用エアー圧力(MPa)0.35~0.5駆動方式エアオペレート式危険物の類別非危険物
1台
¥129,800税込¥142,780
7日以内出荷
様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。
屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。
使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品フート弁×1、ネジセット(一式)質量(kg)2.8接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11規格(IEC)IP65相当消費電力(W)25表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range]電源コード(m)2機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号相数単相ストローク数(回/分)1~200ストローク長(mm)0.0~1.0移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40
武蔵エンジニアリングMUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(スリーボンド用)
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂適合容量(mL)330トラスコ品番465-9872摘要スリーボンド用質量(g)500作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物
1個
¥47,980税込¥52,778
7日以内出荷
大容量ボトルに最適!。ノズルを引き上げて下せば、1プッシュでおよそ30mL抽出できます。お酒や焼酎など一定量注ぐ場合に大変便利です。2種類の長さの対応チューブ入りで、用途に合わせて付け替える事ができます。
全長(mm)430
1個
¥799税込¥879
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POMアズワン品番64-6508-84使用温度1~50℃水量(L)最大設定:450
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
エコノポーラーは、ウイスキー瓶の口にはめることで、定量を注ぐことができます
一定量をそそぐと、ストッパーが働いて出なくなるため、計量の手間がかかりません
全長(mm)95品名・タイプポーラー
適合KM155、KM297、KM298等
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。
付属品テストチップ×1個質量(g)12
ヒラサワテーハー式連続分注器
手軽な手持ちの定量分注器。。簡単に液量調整、分注操作が可能で能率的。
INAX(LIXIL)定量止水用ボール弁
適合品番BF-120M(N)BF-120MKB(N)、BF-140T(N)、BF-320M(N)、BF-340T(N)、BF-395TL(R)、BF-1110BF-1120M(N)、BF-1140T(N)、BF-1195TL(R)、BF-1340T(N)、BF-1320M(N)、BF-1647T(N)L(R)、BF-3340T(N)、BF-4140T(N)、BF-7140T(N)、BF-7340T(N)、BF-B110、BF-M140T(N)、BF-X195TL(R)
1個
¥539税込¥593
当日出荷
AUTONICS(オートニクス)中粘度用ギア式ディスペンサー MV5000本体
接着剤、シール剤をはじめとする中粘度液体を、液体の特性に合わせて微量かつ定量に吐出できるトロコイドポンプ方式ディスペンサーです。
用途シリコン剤での止水シール及び接着。
一液性RTVゴムでのコーティング。
アクリル変性シリコンでの部品固定、防水シール。付属品テーパーノズル付きハンドホルダー、PTFEホース(白・1m)質量(kg)7.2電源(V)AC100~240適合チューブ内径(Φmm)4
1台
¥339,800税込¥373,780
10日以内出荷
約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。
ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。
小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。
計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
ボトル容量(mL)500
1個
¥7,998税込¥8,798
欠品中
ライソンお酒ディスペンサー
家飲みに便利!自動お酒ディスペンサー。いつでも同じ味が再現できて一人飲みはもちろんパーティーや宅飲みでも便利なグッズです。ボトルキャップが3種類ついているのでいろいろなお酒のボトルに合います。片手で楽ちん。大きいボトルだと入れすぎたり、おつまみをつまみながらだとあまり触りたくないですよね?。ノズルカバーをグラスで押せばお酒が出てくるので持ち上げる必要なし!。スムーズにお代わりができます。一定量を注げる。1~990mLまで、お好みの量を設定できます。本体天面の液晶タッチパネルで簡単設定。設定した量が出ると自動で止まるので、同じ濃さのお酒を楽しめます。ハイボールや自宅でカクテルを作る時などに便利です。一度の充電で長持ち。満充電の状態で、ワインボトル(750mL)だと約40~60本分注げます。3種のボトルキャップ付き。サイズの違う3種のボトルキャップが付属しているので、どのボトルの口にも対応します。エアレーターモード。空気に触れさせることで、ワインをより美味しく注ぐことができます。トータルの飲酒量がわかる。トータルの飲酒量が表示されるので、飲み過ぎ防止にも役立ちます。5Lボトル対応。45cmのチューブで5Lボトルでも底までしっかり届きます。自動洗浄モード。水通し洗浄ができます。本体やチューブに残ったお酒をキレイに流せるので、様々なお酒のボトルに使えます。
セット内容本体、チューブ×2( 300mm×1、450mm×1 )、ボトルキャップ×3、USB充電ケーブル( Type-A to C )材質本体;ABS・PP、チューブ;シリカ、ボトルキャップ;シリコーン質量(g)約195(ボトルキャップ・チューブ含まず)電源DC3.7V リチウムイオン電池 1300mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×85×125
1個
¥7,198税込¥7,918
3日以内出荷
保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22色ホワイト測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀質量(g)約82(電池を含む)電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本測定範囲(mg/L)0~0.80測定回数5000回測定対象遊離残留塩素(水道水限定)最小目盛0.05mg/L保証期間1年耐水性防滴IPX5
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
EYELA(アイラ/東京理化器械)多段用チューブケース NRPシリーズ
オプションの多段用チューブケースを追加すれば2連式、3連式に変更できます。同時に2液または3液を送液できます。チューブケースにはそれぞれ径の異なるチューブがセットできます。2連式にしてローラーの位相をずらし、チューブの吐出側を1本にジョイントして送液すれば、脈流の少ない連続的な吐出が得られます。










![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09465863-080328-02.jpg)
![パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono45880267-231208-02.jpg)