定量ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
287件の「定量ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イワキ ポンプ」、「低流量 ポンプ」、「定流量 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品 フート弁×1、ネジセット(一式) 質量(kg) 2.8 接続部のサイズ (吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11 規格 (IEC)IP65相当 消費電力(W) 25 表示 (運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range] 電源コード(m) 2 機能 下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号 相数 単相 ストローク数(回/分) 1~200 ストローク長(mm) 0.0~1.0 移送可能粘度(mPa・s) 100 移送可能周囲温度(℃) 0~40
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エレポン化工機定量ポンプ
高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。遊星歯車二段減速機構を採用しています。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
用途塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)。排水処理設備、各種薬品注入用。水処理設備、各種薬品注入。食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用。ボイラー水処理剤の注入。製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入。植物工場等に於ける液体肥料の注入。各種工場プロセスにおける定量注入、移送。研究室、実験プラント等 モーター 全閉外扇屋内型 材質(ボール) セラミック 吸込全揚程(m) -1.5 材質(Oリング) バイトン
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。 ストローク(mm) 0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク [スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) 等級 [絶縁]B 構造 標準弁座 外部制御機能 有り ケーブル キャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号 [ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力 有り 周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s) [移送液]50以下 材質(ダイヤフラム) PTFE 材質(チャッキボール) セラミック ストローク数(回/分) [制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 耐環境性 [IEC規格]IP65相当 運転同期パルス 有り
1台
97,980 税込107,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g) 620 電源 AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm) 145×68×115 電源コード(m) 1.6 適合チューブ タイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ 電源プラグ 2P
1台
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能
用途各種工場の廃液処理用薬液注入や上下水道、各種水泳プール、循環浴場用塩素滅菌液注入など 材質(ダイヤフラム) PTFE 電源仕様 100V単相/65W/屋内
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グルンドフォスポンプスマートデジタル定量ポンプDDE
スムーズで途切れのない定量注入が可能です。常に100%の吸込みストロークです。シンプルなパルス動作モードです。外部停止、タンク空アラーム付です。
用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。 付属品 ホース接続用コネクションセット 騒音値(dB) - 設定範囲 (流量)0.1-100% 定格電源 単相100-200V 50/60Hz
1台
50,980 税込56,078
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番 1-9782-01 寸法(mm) 12×30×14 質量(g) 11 定格電圧(V) DC3V 使用流体 水・アルコール 最大吐出圧力(MPa) 0.05 回転数 42rpm 吐出量(mL/min) 0.45 材質(チューブ) シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

[インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。 万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消!
ストローク(mm) 0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク [スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) 等級 [絶縁]B 構造 標準弁座 接続形式 ホース 外部制御機能 有り ケーブル キャブタイヤケーブル(Φ5~10) 材質(Oリング) フッ素ゴム 出力信号 [ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力 有り 周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s) [移送液]50以下 材質(パッキン) PTFE 材質(弁座) 特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム) PTFE 材質(ポンプヘッド) アクリル(PMMA) 材質(継手) PVC 材質(チャッキボール) セラミック 材質(接液部) ATCF ストローク数(回/分) [制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ) PVC 耐環境性 [IEC規格]IP65相当 運転同期パルス 有り
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

榎本マイクロポンプ製作所小型液体ポンプ
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別 E種 質量(g) 850 電源 AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトサイズのポータブル定量ポンプです。繰返し精度±1%、流量精度±2%。キャリブレーション機能により、容易に流量の校正が可能。気体と液体の搬送・送液が可能。低騒音、低振動、自給式、空運転可能で容易に流量可変。メンテナンスフリーで長寿命です。
電源 AC100-240V 50/60Hz 接続口径 ホース内径6mm 質量(kg) 0.9 外形寸法 145×93×134cm 最大揚程(m) 60 流量(mL/min) 1-100((大気圧時) 材質(接液部) PTFEコーティング(ダイアフラム)FFKM(バルブ)
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タカトテクニカ定量ポンプ
定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。 様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を移送するのに最適。 流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。 PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。 水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
付属品 フート弁、固定用ネジ 材質(本体) PVC 材質(ボール) セラミック 材質(パッキン) Viton 材質(ダイヤフラム) PTFE
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。
アズワン品番 1-5916-01 付属品 専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ 材質 シリコンゴム(専用チューブカートリッジ) 寸法(mm) 130×190×140 電源 AC100~240V 50/60Hz モーター ステッピングモーター 表示機能 チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示) タイマー 最大12時間 回転数設定範囲(min-1[r.p.m]) 0.5~100(0.5単位) 流量精度 設定流量に対して±3%以内(水の場合) プラグ形状 2P 補正機能 設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位) 流量設定範囲(mL/min) カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、。カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
1個
127,000 税込139,700
当日出荷

薬液注入の機能を1台に凝縮 高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。 タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。
ストローク(mm) 0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク [スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプ PW(パルス) 等級 [絶縁]B 構造 標準弁座 倍率 [制御]1~999(パルス比例) 接続形式 ホース 入力信号 [ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号 外部制御機能 有り ケーブル キャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号 [ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力 有り 周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s) [移送液]50以下 材質(ダイヤフラム) PTFE 材質(継手) PVC 材質(チャッキボール) セラミック ストローク数(回/分) [制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ) PVC 耐環境性 [IEC規格]IP65相当 分周 [制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス 有り
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

産業用で幅広く採用されている、ソレノイド(電磁)駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に 付属品 ホース(1.5m)・フート弁・サイホン止めチャッキ弁・説明書 材質 ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS 寸法(mm) 103×177×156 本体質量(kg) 2 使用環境 屋内・0~40℃(凍結無きこと) 取扱説明書 (0.55MB)
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。 移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。 0.01mL単位の精密な流量設定が可能。 軽量・小型・静音・低振動。 操作・メンテナンスが簡単。 消耗品が長寿命。 空回転・異常圧力でも壊れない。
電源コード(m) 2 周囲温度(℃) 0~40
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


コントロール部とポンプ部を一体化した超小型ポンプです。DCモーターへの負担を抑え、スムーズな駆動を実現させるコントロール回路を実装しています。特殊樹脂により優れた防滴構造を実現しています。
寸法(mm) 48×66×50 電源(V) DC24 消費電力(W) 4.8 揚程(m) 自吸:MAX1 最大電流(A) 0.2 最大吐出圧力(kPa) 50 流量(mL/min) 0.1~100 接続口径(Φmm) 4.3
1台
60,880 税込66,968
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)