定量止水 栓のおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
54件の「定量止水 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定量 水 栓」、「定量止水」、「定量バルブ」などの商品も取り扱っております。
ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付) GAONA(ガオナ)ランキング1位
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50取扱説明書(0.56MB)水量(L)450
1個
5,298税込5,828
当日出荷

定量止水付サーモスタットバス水栓 INAX(LIXIL)ランキング2位
1個
45,980税込50,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バス水栓 壁付タイプ 単水栓 一般水栓 定量止水付 INAX(LIXIL)ランキング3位
呼び径(mm)13ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
1個
28,980税込31,878
当日出荷

バスぴたり カクダイランキング4位
パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POMアズワン品番64-6508-84使用温度1~50℃水量(L)最大設定:450
1個
5,998税込6,598
当日出荷

定量止水付2ハンドル混合栓 KM59シリーズ KVKランキング5位
目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室仕様最大設定量:約400L、逆止弁、保証書付機能お湯ぴたJIS規格日本産業規格品
1個
39,980税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。 目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室仕様逆止弁、可変ピッチ式JIS規格日本工業規格品
1個
79,980税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室吐水口長さ(mm)170
1個
57,980税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。質量(g)260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,298税込2,528
当日出荷


吐水形状が美しい滝口吐水を採用。上質な浴室空間を演出します。
適合場所浴室呼び径(mm)13機能逆止弁付、定量止水使用地区一般地工法湿式工法吐水口長さ(mm)236商品タイプコンビネーションタイプ
1個
99,980税込109,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312Gホース:グレー、ハンガー:グレー吐水口長さ(mm)170ホース長さ(m)1.6
1個
59,980税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。 1つのハンドルで湯水の混合ができてお好みの温度が設定できます。
適合場所浴室仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品
1個
38,980税込42,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)自閉式横水栓
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)13仕様節水水栓水栓タイプ自閉水栓
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。 目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)100
1個
69,980税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)200
1個
59,980税込65,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

適合場所浴室仕様定量止水、ソフトサーモ、本体昇温防止機構、逆止弁付サーモスタット付バス水栓(13mm)付属品吐水口長さ170mmハンドル抗菌
1個
57,980税込63,778
5日以内出荷

簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM質量(g)317寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100使用電池単3形乾電池2個(別売)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合蛇口外径(Φmm)14~18取扱説明書(3.8MB)
1台
4,498税込4,948
当日出荷

蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。仕様タイマー設定可能時間:最大120分材質ABS樹脂質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18取扱説明書(1.2MB)
1個
1,398税込1,538
当日出荷