宛名印字機のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
106件の「宛名印字機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハガキ専用プリンタ」、「年賀状プリンター」、「シール印刷機械」などの商品も取り扱っております。
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品 お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード 長さ(mm) ラベル:12.7~1000 質量(kg) 約1.15 消費電力(W) 約116 電源 AC100V(50/60Hz)2.0A 対応OS Windows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12 ラベル幅 23~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約125×213×142 テープ種類 DKラベル7種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm) 58.93 解像度 300dpi 印刷速度 最大148mm/秒 印刷方式 感熱方式 インターフェイス USB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

エーワン(ラベル)PPC(コピー)ラベル
モノクロコピー機での印字適性に優れたラベルです。宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。高温に耐える安心耐熱設計。カラーレーザープリンタでも使用できます。
サイズ A4 透明ツヤ消し ラベルサイズ(mm) 210×297 面付 ノーカット 適合 コピー、レーザー タイプ ノーカット(裏面方眼入) シートサイズ(mm) 210×297 紙質 ポリエステルフィルム 主な用途 ●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm) 0.15 ラベル厚(mm) 0.07 粘着性 しっかり貼れる 余白 なし アズワン品番 64-8816-19 素材 マット透明フィルム シートサイズ A4 適合プリンタ コピー;レーザー ラベル形状 四角
1冊(100シート)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品 ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック 質量(g) 1100(テープ除く) シリーズ テプラPRO PC/スマホ専用 電源 ACアダプタ 対応OS Windows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅 P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル 対応機種 Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3 プリンター 270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド 同梱部品 USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×153×139 動作環境 【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 最大印刷幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時) カッター部 ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部 オートトリマー(9~36mm) 色(本体) ブラック 印刷方式 熱転写PRO ヘッド構成 360dpi・384dot インターフェイス USB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) 対応オプション ヘッド・クリーニングテープ:SR24C。ヘッド・クリーニングキット:RC15。トリマー:RT36W。ハーフカッター:RH24。ラベルラミネーター:RL18 取扱説明書 (2.28MB) (2.28MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様 オートカッター 付属品 CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド 適合 【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode 質量(kg) 1.15 消費電力(W) 115以下 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 213×125×142 インターフェース USB Ver.2.0 フルスピード 印字密度 300dpi 最大印字幅(mm) 59(62mm幅テープ使用時) 印字方式 ダイレクトサーマル方式 使用環境温度(℃) 10~35 印字速度 最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速) 最大印字長さ(mm) 12.7mm(無定長ラベル使用時) 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm) [TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24 付属品 お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001) 質量(g) 約710 (乾電池除く) 電源 ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A。市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売) 対応OS [Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))。[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約78×152×143 最大消費電力(W) 約15 解像度 180dpi 動作温湿度範囲 10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度 最高30mm/秒 オートパワーオフ ACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分 最大印字奥行(mm) 18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式 熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB) [Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 インターフェイス USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応) 対応 専用ソフト ラスタグラフィック カット形状 オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。 最小印字長さ(mm) 24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

PW208m/PW208mNX専用。ハンズフリーでご使用いただくためのオプション
RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ キャリングケース
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズ A4、レター、はがき、L判、KG プリント方式 インクジェット方式 付属品 BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg) 2.5 シリーズ PIXUS 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 426×255×131 最大解像度 4800dpi(横)×1200dpi(縦) インク 4色 プリントヘッド C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル インク残量検知機能 ドットカウント方式 給紙方式 後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 色数 4 グリーン購入法 適合 対応インク 大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345 商品タイプ プリンター
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

充実の高機能、操作性!スタンダードモデル QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。 日本語入力システム「ATOK」搭載 豊富な内蔵文字 複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ) 「印刷履歴機能」搭載 「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様 みえ23段切換え&プレビュー。印刷履歴:5件。連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)。2WAY電源。らく2、つめ2。特殊フォーム:4種。おまかせフォーマット。連番アルファベット。拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)。記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)。平滑化:常時アウトラインスムージング。PC接続:USB接続。コピー&貼付け、鏡像印刷:可能 付属品 ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト トラスコ品番 828-5719 質量(g) 約850(本体のみ) シリーズ テプラPRO スタンダード 電源 ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売) 対応OS 日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降) ラベル幅 P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24 入力 JIS配列キーボード式 プリンター 180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド 液晶サイズ 6文字×4行表示 書体数 漢字/5、かな/9、英数/11 最大印字行数 8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 196×218×63 最大印刷幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時) 変換方式 ATOK(学習機能付き連文節変換) 文字サイズ 7段階49種 外枠 120種 装飾・飾り文字 飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷 即製地紋7種 文章メモリー 約175文字 辞書・文字数 約117000語(追加可能)、約8088文字 フォント 16、24、32、48dot系 ファイルバックアップ フラッシュメモリ内蔵 外字 4文字 バーコード 7規格(QRコード含む) カッター部 オートカッター トリマー部 オートトリマー(9~24mm) 内蔵ファイル 約5000文字、最大99ファイル あて名登録 約5000文字、最大99件 表組み 4種 余白 6段階 色(本体) シルバー 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 名前登録 約1120文字、最大40件 文字間隔 4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1~50 デザインフォーム 30種 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (13.82MB) (13.82MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

brother(ブラザー)ピータッチ
タブレットやスマホから印刷可能 テープ幅いっぱいに印刷可能 ラベル作成ソフト「P-touch Editor」
対応テープ幅(mm) [TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36 付属品 安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m) 質量(g) 約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590) 電源 ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65A。オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh 対応OS [Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))。[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186) 最大消費電力(W) 印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3 解像度 360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)。360dpi×360dpi (「標準」印刷)。360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)。360dpi×180dpi (「高速」印刷) 動作温湿度範囲 10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度 最高約80mm/秒:「高速」印刷。 最高約60mm/秒:「標準」印刷。 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷。 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷 オートパワーオフ ACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分 最大印字奥行(mm) 32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式 熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB) [Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 インターフェイス [USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)。[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換。[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0。■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)。■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS RoHS指令(10物質対応) 対応 専用ソフト [プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template。[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>。[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>。[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通。CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,。CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),。QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),。DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,。GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)。GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec。[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート カット形状 オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。 最小印字長さ(mm) 4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。 オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。 文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。 よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。
仕様 ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体 付属品 ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ 質量(g) 約580(乾電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO エントリー 電源 ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示 6文字×2行 ラベル幅 PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm 入力方式 JIS配列キーボード式 機能 りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷 最大印字行数 6行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約183×219×58 書体 漢字、かな、英数/3書体 変換方式 学習機能付き熟語変換 文字サイズ 6段階 外枠 72種 装飾・飾り文字 飾り字/5種 文章メモリー 約90文字 辞書・文字数 (熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等 フォント ビットマップフォント ファイルバックアップ フラッシュメモリ内蔵 カッター部 オートカッター 内蔵ファイル 約90文字/5ファイル 表組み 4種 余白 2段階 色(本体) ベージュ 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 文字間隔 2段階/英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1~99 ヘッド構成 サーマルヘッド(180dpi・96dot) 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (6.48MB) (6.48MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

モノクロコピー機での印字適性に優れたラベルです。 宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 高温に耐える安心耐熱設計。 カラーレーザープリンタでも使用できます。
適合 コピー・レーザー 粘着性 しっかり貼れる
1冊(20シート)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

女性にぴったりなかわいいフォントが8種類!。ラベルのデザインがワンランクアップ!女性に人気のモチーフを多数採用しました。飾り枠とイニシャルを組み合わせて、簡単にオリジナルの「イニシャルマーク」が作れる!お名前ラベルの代わりに「自分印」として使ったり、贈り物のラッピングに相手のイニシャルを貼っても素敵です。
付属品 装飾用リボン 質量(g) 約530(乾電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO ホーム 電源 ACアダプタ(別売)、単4アルカリ乾電池×6本(別売) 表示 6文字×4行 ラベル幅 P-TAPE規格4、6、9、12、18mm 入力方式 JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約154×108×62.5 最大印刷幅 9.0mm(12・18mm幅テープ使用時) 書体 漢字/1書体(明朝・ゴシック体)、かな/8書体(明朝・ゴシック体)、英数/8書体(明朝・ゴシック体) 変換方式 学習機能付き熟語変換 文字サイズ 5段階 外枠 65種 装飾・飾り文字 飾り字/5種 連続印刷可能枚数 100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー 約90文字 辞書・文字数 熟語数:約63000語、内蔵文字:4974文字(JIS第1/2965文字、JIS第1/1121文字、かな・英数字・記号等) フォント 16・48dot系 ファイルバックアップ 単4アルカリ乾電池×6本(別売) カッター部 オートカッター 内蔵ファイル 約90文字/5ファイル 表組み 4種 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 多行組み印刷 1~3行 文字間隔 2段階/英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1~99 ヘッド構成 サーマルヘッド(180dpi・64dot) デザインフォーム 13種 取扱説明書
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。 シール幅(mm) 15~70 シール長さ(mm) 10~150 最大外径(mm) (巻)115 トラスコ品番 390-5578 質量(kg) 1.6 電源(V) DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)) 消費電力(W) ピーク時1.3(15V 巻数 巻メーター数:約50m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 107×260×170 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品 お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター 長さ(mm) ラベル:12.7~1000(1m) 質量(kg) 約1.16 消費電力(W) 約90 電源 入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A 対応OS Windows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13 ラベル幅 23mm~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約125×234×145 テープ種類 DKラベル9種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm) 58.93 解像度 300dpi 印刷速度 最大176mm/秒 動作温度、湿度範囲 10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印刷方式 感熱方式 インターフェイス 【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ) Bluetooth v5.2 対応プロトコル iAP 対応プロファイル SPP、OPP、HCRP 対応ソフトウェア P-touch Edito
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

エーワン(ラベル)PPC(コピー)ラベル
モノクロコピー機での印字適性に優れたラベルです。宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。高温に耐える安心耐熱設計。カラーレーザープリンタでも使用できます。
サイズ A4 適合 コピー、レーザー シートサイズ(mm) 210×297 紙質 上質紙 粘着性 しっかり貼れる 素材 マット シートサイズ A4 適合プリンタ コピー;レーザー 粘着タイプ しっかり貼れる ラベル形状 四角
1冊(100シート)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(3個)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビジネス環境を整える数々の機能を搭載! 15文字×5行のバックライト付き大型液晶。 36mm幅テープに対応で大きなラベルも手軽に印刷。 使用頻度が高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の編集機能はワンタッチ。 ラベルの印刷面にスリットを入れる「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載。 使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。 転写テープに対応。 光ケーブルへの貼付けなどに便利な「フラッグ」フォームを用意。 長さをそろえた複数のラベルを印刷する「定ピッチ」フォーム機能。 充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応。 ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品 ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト、転写スティック トラスコ品番 393-6023 質量(g) 約1160(乾電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO スタンダード 電源 ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示 15文字×5行(バックライト付き液晶) ラベル幅 P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24、36mm 入力方式 JIS配列キーボード式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約204×220×85 最大印刷幅 27.1mm(36mm幅テープ使用時) 書体 漢字/5書体、かな/9書体、英数/13書体 変換方式 ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ 13段階 外枠 89種(記号外枠含む) 装飾・飾り文字 飾り字/19種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷 15種(文字地紋、創作地紋含む) 連続印刷可能枚数 100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー 約500文字 辞書・文字数 熟語数:約129000語(追加可能)、内蔵文字数:7897文字(JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等) フォント アウトラインフォント ファイルバックアップ フラッシュメモリ 外字 10文字 拡大印刷 2~4倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル 約10000文字/最大100ファイル あて名登録 約10000文字/最大100件 表組み 10種 余白 6段階 色(本体) シルバー 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 名前登録 約1120文字/最大40件 多行組み印刷 1~13行 文字間隔 4段階/英数字プロポーショナル方式 ヘッド構成 サーマルヘッド(360dpi・384dot) 関連資料 (1.75MB) PC接続 USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ 取扱説明書 (18.42MB) (18.42MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

インクを使わずにオリジナルフルカラーラベルをカンタン作成。 特殊な構造のロールカセットを使用し、印刷時の熱量を調節することでカラーを表現します。 カラーなので、表現力の高いオリジナリティあふれるラベルがつくれます。 全5種類のラベル幅からつくりたい幅のロールカセットを1つ選んで、本体背面にラベルをセットするだけ。 ラベル選びやセッティングもシンプルです。 デスクや棚に置いてもなじむコンパクトサイズ。 さらにピ―タッチシリーズでは最大のラベル幅となる50mm対応。 写真やカラーイラストを入れられるので今まで以上にラベルの使用シーンが広がります。
質量(g) 約660(ロールカセット除く) 電源 ACアダプター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約113×116×96 機能 オートパワーオフ:30分、連番印刷、プレビュー、印刷方向:縦書き、横書き 最大消費電力(W) 約21 最大印字幅(mm) 50(50mm幅ロールカセット使用時) 解像度 313dpi 印刷速度 最高8mm/秒 ラベルサイズ(mm) CZ/CK ロールカセット:9、12、19、25、50 印刷方式 感熱方式 アズワン品番 64-3784-63 インターフェイス USB Ver 2.0 Full Speed (マイクロ Bタイプ)、IEEE802.11b/g/n RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

オフィスのラベル作りはこれ1台。ムダな余白を削減し、効率的なラベル作りをサポート。 1本のカートリッジからより多くのラベルを作成でき、経済的です。 テープの種類に合わせて、印刷の速度や濃度、自動カットなどを最適な設定で印刷することができます。 テープの種類を識別し、それぞれに合わせた印刷フォーマットや特殊印刷メニューを呼び出します。 各種設定を一つずつ操作する手間が省け、効率的なラベル作りをサポートします。 外国人観光客にも分かりやすいように改正されたJIS記号(JIS Z8210)を搭載しています。 公共の施設や案内板などに貼るデザイン性の高いラベルを簡単に作成できます。 高速印刷&静音設計。ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載。 お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載。テープエンド検出&印刷再開機能。 バックライト付きで見やすいディスプレイ。予測機能付きATOK搭載。 印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載しています。 ラベルの印刷面だけをカットして裏紙を簡単にはがせる「ハーフカット機能」付きです。 オフィスや製造現場での注意喚起、店舗POPなどのさまざまなシーンで使える、記号・絵文字、外枠、フォームのラインアップが充実しています。 Windows、Macに対応。PC接続でさらに便利にラベル作成。
質量(g) 約990(電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO スタンダード 電源 ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示 8文字×4行(バックライト付き液晶) ラベル幅 PROテープカートリッジ:4・6・9・12・18・24mm(カットラベル、点字テープカートリッジ除く) 入力方式 JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応) 機能 オートトリマー、カッター、ハーフカット、定長、みえみえ&プレビュー、印刷履歴10件、連続印刷、あて名登録、2WAY電源、ニッケル水素電池、バックライト付き液晶、高速印刷、コピー&貼付け、予測入力、印刷行数(1~8行)、らくらくつめつめ、デザインフォーム131種、ビジネスフォーム9種、連番、ダイレクトキー4種、フォント(ビットマップ)、文字サイズ7段階、でかでか、記号&絵文字(1535文字※イラスト含む)、表組(4)、外枠(132)、バーコード(7規格※QRコード含む)、転写テープ使用可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約193×238×66 行数 (印刷)1~8行 最大印刷幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時) 書体 内蔵:(漢字)8書体、(かな)12書体、(英数)14書体 変換方式 漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ 7段階 外枠 132種 装飾・飾り文字 (飾り字)15種、(伸・縮)5種、(囲み・網)8種 地紋印刷 既製地紋7種 連続印刷可能枚数 100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー 約175文字 フォント ビットマップフォント ファイルバックアップ フラッシュメモリ バーコード 7規格(QRコード含む) カッター部 ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部 オートトリマー(9~24mm幅テープに対応) 拡大印刷 2~6倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル 約5000文字/最大99ファイル あて名登録 約5000文字/最大99件 表組み 4種 余白 7段階 色(本体) ホワイト 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 名前登録 約1120文字/最大40件 文字間隔 4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1.4~50 ヘッド構成 サーマルヘッド(180dpi・128dot) デザインフォーム 131種 関連資料 (1.75MB) PC接続 USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売)) 取扱説明書 (10.82MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

『テプラ』シリーズで初のスマホ専用ラベルプリンター。 スマホにBluetoothで接続し、アプリでラベルを編集。直感的に使えるので、ラベル作りがより身近になりました。 手のひらサイズ&電池駆動。持ち運びしやすく、収納しやすい手のひらサイズ。電池駆動なのでどこでもラベルを作成できます。 専用テープで低コスト。リーズナブルな感熱テープのため、様々な色や柄のラベルを気軽に楽しめます。
質量(g) 約132(電池、テープ除く) シリーズ テプラLite スマホ専用 電源 単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 入力 スマートフォン iOS/Android 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約71×46×76(カットボタン含む) 最大印刷幅 約9.0mm カッター部 手動 印刷方式 感熱式 ヘッド構成 サーマルヘッド(180dpi・64dot) テープ 「テプラ」Liteテープ、”こはる”専用テープ 関連資料 (1.75MB)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)