実体顕微鏡用LED照明装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
106件の「実体顕微鏡用LED照明装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「実体顕微鏡用LED」、「実体顕微鏡用照明」、「LED照明装置」などの商品も取り扱っております。
あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。 消費電力(W) 2.4(省エネ設計) 色温度(K) 約8000(温暖色フィルター使用時:約5000) 点灯方式 PWM(光量可変範囲0-100%) 取付径(Φmm) 40-61(6070-AD使用時:60-70)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品 専用拡散板(取り外し可能) 電源(V) AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W) 5 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 色温度(K) 6500 取付穴径(Φmm) 35~60 動作環境 (気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法 3点ネジ留め 照度(Lux) 最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色 白色 調光方式 調光可能
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品 専用拡散板(取り外し可能) 電源(V) AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W) 7.2 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ 色温度(K) 6500 取付穴径(Φmm) 30~60 動作環境 (気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法 3点ネジ留め 照度(Lux) 最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色 白色 調光方式 調光可能
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品 取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm) 98×123×29 電源 AC100~240V 50/60Hz 色温度(K) 6400~6500 取付け方法 3点止め(取り付け部Φ60mm以下) 調節方式 調光ダイヤル式(手動)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。 保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。 光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。 各社顕微鏡に対応。
用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。 付属品 保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A) 質量(g) 100(ACアダプター除く) 消費電力(W) 4 発光色 白色 使用温湿度範囲 0-+40℃、20-80%(結露無き事) 最大外径(mm) Φ61(鏡筒取付外形) LED寿命(時間) 約20,000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。スイッチがライト側面についているので省スペースです。
アズワン品番 3-9513-01
1個
33,600 税込36,960
12日以内出荷

LEDを採用した実体顕微鏡用照明装置です。LEDは2列にわたって配置されており、25000lxの光量を得ることができます。 3種類のフィルタが付属しており、用途に合わせて付け替えできます。クリア・拡散・ソフトな明かりで観察できます。
付属品 フィルタ(クリア・拡散・乳白色)×各1 寸法(mm) (照明部)Φ94×26、(電源部)61×107×40 電源 AC100~240V・50/60Hz 取付寸法(mm) Φ61以下 照明装置 白色LED、調光式 照度(Lx) 25000(WD:70mm)
1個
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実体顕微鏡用LED照明装置を直径60mm以上70mm以下の顕微鏡先端部に取り付けるためのアタッチメント。 直径が60mmより大きな筒状箇所に取り付けるために使用します。
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

実体顕微鏡用LED照明装置をオリンパス製実体顕微鏡SZシリーズに取り付けるためのアタッチメント。 実体顕微鏡の対物レンズ側先端部に取り付け溝がなく、3点ネジ止め式のLEDリング照明装置が取り付けられない機種に使用します。
適合 オリンパス製 SZ61他 SZシリーズ共通
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品 固定用スチールネジ3本 質量(g) 約200 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 電源 USB給電 定格電圧(V) 5 コード長さ(m) 1.2 定格電流(A) 1 取付穴径(Φmm) 30~65 取付け方法 3点ネジ留め 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) 97×59×32 光色 白色 調光方式 調光可能 取扱説明書 (1.2MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンLEDライト
光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
1個
16,000 税込17,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります 質量(g) 240 定格入力電圧(V) AC100~240 寸法(cm) 11.7×9(取り付けネジを除く) 取付径(Φmm) 40~60
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。
寸法(mm) (コントロール部) 60×33×108(突起部除く) 内径×外径(Φmm) (照明部)60.5×93.5 出力電圧 DC12.8V(MAX) 定格入力電圧(V) AC100~240 50/60Hz 出力電流(mA) 280 照度(Lx) (最大) 25000 アズワン品番 1-9940-01 光量調節(%) 0~100
1個
34,900 税込38,390
翌々日出荷

長寿命・メンテナンスフリーのLED光源(約20000時間)です。直流点灯方式により蛍光灯のようなちらつきがありません。調光しても色温度が変化しないので、見え方が変わりません。発熱量が少なく、被写体に熱の影響を与えません。
寸法(mm) HDR61WJ(照明部)/外径Φ94×内径Φ61×高さ26、LCD-21(電源部)/85×60×30 消費電力(W) 6 コード長さ(m) 1.5 出力電圧(V) DC21(MAX) 定格入力電圧(V) AC100~240 出力電流(mA) 160 点灯方式 直流点灯方式 アズワン品番 1-7374-11 光量調節(%) 0~100
1台
63,900 税込70,290
12日以内出荷

4方向独立照射型LEDリング照明です、本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です、別体コントローラーが不要で省スペース、Φ60mm以下で取付可能、3点ネジ止め方式
1セット
26,780 税込29,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵
総合倍率(実視野) 6.7x~50x(Φ34.3mm~Φ4.6mm) 仕様 ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm 付属品 アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン 質量(kg) ヘッド:1.8、ベース:3.0、本体:4.8 形式 双眼ズーム 作動距離(mm) 108(ワークから鏡体先端までの距離) 照明 落射照明:LED調光、透過照明:LED調光 ベース寸法(mm) W191×D266.6(電源コード含まず) ステージプレート Φ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm) 52-75 焦点調整 鏡体上下動式 接眼レンズ DHW10x・10x視野数(23) 対物レンズ 【フィルター取付径M49】0.67x~5x(ズーム比7.5) 視度調整 両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm) 170 鏡体機能 傾斜角45°・360°回転式
1台
319,800 税込351,780
6日以内出荷

マイクロネット12V ACアダプター
マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです。
ケーブル長(m) 1.5 定格入力電圧(V) AC100-240(50-60Hz) 定格出力 DC12V 1.0A RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷

落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵
総合倍率(実視野) 10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm) 仕様 ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm 付属品 アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン 質量(kg) ヘッド:1.5、ベース:3.1、本体:4.6 形式 双眼ズーム 作動距離(mm) 90(ワークから鏡体先端までの距離) 照明 落射照明:LED調光、透過照明:LED調光 ベース寸法(mm) W191×D266.6(電源コード含まず) ステージプレート Φ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm) 52-75 焦点調整 鏡体上下動式 接眼レンズ DSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ 【フィルター取付径M49】1x~4.4x(ズーム比4.4) 視度調整 両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm) 190 鏡体機能 傾斜角45°・360°回転式
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷