実験 メガネのおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
156件の「実験 メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シゲマツ 保護メガネ」、「安全メガネ 子供」、「保護メガネ」などの商品も取り扱っております。
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 2018年トラスコ掲載ページ 6 0032
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小・中学生の実験の安全対策として、安全メガネの着用をおすすめします。眼鏡の上からでもかけられる!飛散物が発生する作業に役立つサイドシールド付の安全メガネです。
材質 ポリカーボネイト 寸法(mm) 160×150×60 内容 水よう液の性質 科目 理科 準拠 理科小学校6年
1個
455 税込501
当日出荷

顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 質量(g) 約32 レンズ色 クリア 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆがみの少ない一眼ワイドビューレンズです。 テンプルの傾きとノーズパッドの高さ調整が可能です。 ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。 防曇、耐傷性に優れたプラチナコーティングです。(1654001JPのみ)
用途飛来物等からの眼の保護に 形状 1眼型 仕様 UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド 質量(g) 34 規格 ANSI規格品(Z87.1)(1654001JPはJIS規格品) 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線カット、耐衝撃性
用途粉じん、液体飛沫からの眼の保護。オートクレーブ滅菌可能。 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 121℃20分でのオートクレーブ滅菌可能 トラスコ品番 470-3766 形状 1眼型 質量(g) 52 タイプ メガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×64×169 機能 上ひさしサイド付、めがね併用可 テンプル色 クリア アズワン品番 64-9176-98 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(テンプル) ポリカーボネート 材質(トリム) シリコン 再生紙使用マーク 適合
1個
999 税込1,099
当日出荷

デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。 鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。 つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。 防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 形状 一眼型 機能 防曇加工、傷付防止 質量(g) 29 レンズ色 クリア(透明) フレーム色 ブルー/黒 レンズ 防曇処理&硬化処理 材質(フレーム) ナイロン&PVC(塩ビ) 材質(レンズ) PC(ポリカーボネート) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(パッド) PVC(塩ビ)
1個
699 税込769
当日出荷

メガネ併用可能です。防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能 材質 (クッションバー)エラストマー 質量(g) 49 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 163×65×168 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 約2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質 ポリカーボネート 形状 一眼型 レンズ色 クリア レンズ 加工無し 機能 メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用
レンズ色 クリア 材質 ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g) 23 タイプ マスク併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm) 2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.4 質量(g) 28 仕様 防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット トラスコ品番 447-8801 形状 一眼型 規格 JIS T8147規格品 加工 硬化処理 機能 軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート 材質(フレーム) プラスチック 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
形状 一眼型 機能 曇り止め加工、紫外線カット 規格 EN 規格認定 材質 (鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g) 27 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇 材質(フレーム) PC(ポリカーボネート) 材質(レンズ) PC(ポリカーボネート)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。JIS規格品です。ANSI規格品です。
形状 二眼型 機能 超軽量、紫外線カット、すべり止め加工 寸法(mm) 143×42 質量(g) 22 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカハードコート
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等 レンズ色 クリア 仕様 JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製) 種別 対飛来物用 形状 1眼型 質量(g) 43 タイプ メガネ併用可 規格 JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×65×150 フレーム色 透明 加工 硬化処理 材質(フレーム) ポリカーボネート製 材質(トリム) エラストマー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 質量(g) 80 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.4
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:- 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー) 規格 EN166規格品 レンズ厚さ(mm) 1.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 機能 鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様 両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番 388-6930 形状 二眼型 質量(g) 28 規格 ANSI規格品(Z87.1) JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

女性にも掛けやすいオートクレーブ対応(121℃20分)の保護メガネです。肌にやさしいシリコンクッションバー付きです。
種別 女性用 材質 レンズ・フレーム/ポリカーボネート、クッションバー/シリコン 質量(g) 40 紫外線防御率(%) 99.9 アズワン品番 2-9076-01
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

すっきりデザインのオーバーグラス
機能 曇り止め/メガネ併用可/角度調整可 形状 二眼型 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート(両面曇り止めコート(高性能V+コート)) 付属品 専用ポーチ 質量(g) 36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 165×52×177 テンプル色 グリーン 材質(テンプル) プラスチック
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 UVカット、ノーズパット、上ひさしサイド付き トラスコ品番 308-5597 形状 一眼型 質量(g) 49 加工 硬化処理 機能 メガネ併用可能、UVカット JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 約2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

メガネの上から掛けられます。
仕様 UVカット、防曇加工、角度調整可 レンズ色 クリア トラスコ品番 827-5529 質量(g) 42 規格 ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品 材質(フレーム) プラスチック テンプル色 ブラック 材質(レンズ) ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷