実験 保護 メガネのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
150件の「実験 保護 メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「実験 メガネ」、「ゴーグル 実験用」、「ゴーグル 眼鏡対応」などの商品も取り扱っております。
女性にも掛けやすいオートクレーブ対応(121℃20分)の保護メガネです。肌にやさしいシリコンクッションバー付きです。
種別 女性用 材質 レンズ・フレーム/ポリカーボネート、クッションバー/シリコン 質量(g) 40 紫外線防御率(%) 99.9 アズワン品番 2-9076-01
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

小・中学生の実験の安全対策として、安全メガネの着用をおすすめします。眼鏡の上からでもかけられる!飛散物が発生する作業に役立つサイドシールド付の安全メガネです。
材質 ポリカーボネイト 寸法(mm) 160×150×60 内容 水よう液の性質 科目 理科 準拠 理科小学校6年
1個
455 税込501
当日出荷

クッションバーで上部からの液体や粉塵を防ぎます。
種別 SCC アズワン品番 1-029-01
1個
2,860 税込3,146
当日出荷

オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質 ポリカーボネート 形状 一眼型 レンズ色 クリア レンズ 加工無し 機能 メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工 レンズ色 クリア 機能 防曇 トラスコ品番 789-2268 質量(g) 52 レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等 レンズ色 クリア 仕様 JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製) 種別 対飛来物用 形状 1眼型 質量(g) 43 タイプ メガネ併用可 規格 JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×65×150 フレーム色 透明 加工 硬化処理 材質(フレーム) ポリカーボネート製 材質(トリム) エラストマー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状 一眼型 機能 マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット 材質 ポリカーボネート(レンズ)。ナイロン(フレーム)。ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型) 質量(g) 約35 規格 EN 規格認定 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇
1個
629 税込692
当日出荷

レンズ両面に強力な曇り止めコーティングを施しています。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:- レンズ色 クリア トラスコ品番 819-0794 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g) 30 規格 EN166規格品 機能 防曇 テンプル色 ホワイト レンズ厚さ(mm) 1.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能 メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工 形状 一眼型 材質 ポリカーボネイト 質量(g) 35 規格 ANSI規格品 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm 155×175×45 曇り止め加工 あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 2018年トラスコ掲載ページ 6 0032
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:- 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー) 規格 EN166規格品 レンズ厚さ(mm) 1.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 機能 鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様 両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番 388-6930 形状 二眼型 質量(g) 28 規格 ANSI規格品(Z87.1) JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様 UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション 機能 フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能 形状 一眼型 レンズ 防曇 材質(レンズ) PET-AF(ハードコート&くもり止め) トラスコ品番 788-7167 質量(g) 54 タイプ メガネ併用可 規格 JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 157×57×159 加工 硬化処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能 メガネ併用可能、UVカットレンズ 形状 一眼型 材質 ポリカーボネイト 質量(g) 35 規格 ANSI規格品 曇り止め加工 なし
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネの上から掛けられます。
仕様 UVカット、防曇加工、角度調整可 レンズ色 クリア トラスコ品番 827-5529 質量(g) 42 規格 ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品 材質(フレーム) プラスチック テンプル色 ブラック 材質(レンズ) ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、ラバー(9382221) 質量(g) 80 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.4
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理研オプテック理研 保護メガネ
曇りに強いVF plus+コートレンズ使用 ずれにくくホールド感のあるテンプル めがね併用可能オーバーグラスタイプ フィット感のあるソフト鼻パット 大型レンズで広い視野を確保 上部、側面からの飛来物を防ぐレンズ形状
機能 曇り止め、メガネ併用可 材質 (レンズ)ポリカーボネート、(鼻パット)エラストマー 形状 1眼型 質量(g) 45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 162×66×165
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:○ レンズ色 クリア トラスコ品番 819-0787 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g) 47 規格 EN166規格品 テンプル色 ブルー レンズ厚さ(mm) 2.9
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 質量(g) 約32 レンズ色 クリア 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。 材質(レンズ) ポリカーボネートレンズ(ノンコート) 仕様 JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付 種別 対飛来物用 形状 1眼型 質量(g) 43 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×65×150
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)