実験 撹拌機のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
101件の「実験 撹拌機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト バッテリー 補充 精製水」、「ミキサースタンド」、「H型スタンド」などの商品も取り扱っております。
簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ アズワンランキング1位
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様汎用小型タイプ付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ寸法(mm)(モーターユニット)110×80×100質量(kg)3.6、リモコン部/0.4最大トルク(N・m)0.14モーター出力(W)25アズワン品番1-4194-41回転数制御方式アナログツマミ式適合スタンド支柱径Φ16mm回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
60,500税込66,550
当日出荷

バッテリー補充液 サンエイ化学ランキング2位
サンエイ化学バッテリー補充液
本製品はイオン交換樹脂を使用し、限りなくイオン成分を取り除いた精製水です。 活性炭フィルターや除菌フィルターを使用し、有機物や細菌数を取り除いています。 持ち運びやすい【取っ手】付きです。 電池工業会規格(SBA S0404)適合品
用途加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、滅菌器等での洗浄用水、実験器具類の洗浄、塗料や薬液の希釈水、バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水、その他水アカやスケールを発生させたくない用途成分純水100%規格電池工業会規格(S0404)適合品導電率1μS/cm以下適合規格A2外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
2,998税込3,298
翌日出荷

トルネードN NEXT 制御ソフト無 PSTシリーズ アズワンランキング3位
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様制御ソフト: 無
1台
97,900税込107,690
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


パソリナミニスターラー PSシリーズ アズワンランキング5位
本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
1個
8,890税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

強力モーターにより作業範囲が広がります。 1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm)115本体寸法(mm)Φ20×172シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8アズワン品番1-229-02付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本電源単3乾電池2個使用材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
1台
26,400税込29,040
当日出荷

シャフトが本体を貫通するのでスタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。 回転数は2段階の範囲切替が可能で、見やすいデジタル表示です。
アズワン品番1-9945-01トラスコ品番329-6083質量(kg)3.1回転数(min-1[r.p.m])50Hz時/60~500(レンジⅠ)・240~2000(レンジⅡ)、60Hz時/72~600(レンジⅠ)・288~2400(レンジⅡ)電源AC100~115V、50/60Hz粘度範囲(mPa・s)10000モーター70/35W(入力/出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×212×294電源コード(m)1.8締め付け範囲(mm)0.5~10(チャック)撹拌容量(L)20(H2O)アーム寸法(mm)Φ13×長さ160最大トルク(N・cm)150
1台
199,800税込219,780
翌々日出荷

ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
締付範囲(Φmm)10~20仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通)TGK品番561-54-73-07型式T-20A使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
9,190税込10,109
3日以内出荷

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。 粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。 パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200電源(V)AC100~240(50/60Hz)仕様(オーバーロード表示)LEDライト付属品スタンド、十字羽根(2-908-12)材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8表示液晶モーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
1台
119,800税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

溶解型撹拌羽根
直径(Φmm)(撹拌羽根)42シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])2000シャフト長さ(mm)350アズワン品番61-0005-62
1本
71,980税込79,178
6日以内出荷

ヤマト科学フラスコミキサ
撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。 手間の掛かる軸合せは要りません。50rpm~1000rpmの高速回転が可能です。 出力30WのDCブラシレスモータの採用によりコンパクト・高トルクでの使用が可能です。 399.9Paまでの減圧が可能で、回転効率も損ないません。 スリムでコンパクトな設計により、3口フラスコに液滴管や還流管を取付けても操作が容易に行えます。 LM200型はデジタル回転数表示機能を搭載し、回転数の確認・再現が容易に行えます。 LM100型は低価格なアナログ表示タイプです。液の状態を確認しながら任意に回転数を制御できます。 少量から大容量までの対応が可能な撹拌棒と撹拌羽根を多数ご用意しています。 軸シールに使われているオイルシールは標準ではフッ素ゴムを装備しています。耐薬品性に優れたPTFE性もあります。(オプション) 撹拌シール部のOリングも標準のFKM製のほかに耐薬品性に優れたカルレッツ製があります。(オプション) 撹拌シールはStandard Taper29/42とStandard Taper24/40(オプション)の2タイプを選定できます。 電源コードを変更する事でAC100~240Vで使用ができます。
最大トルク(N・m)約0.1付属品取扱説明書、保証書、アーバー、M5六角穴付ボルト、六角レンチ、ACアダプタ、電源コード(3m)、カップリングカバー、フラスコクリップ使用温度範囲(℃)5~35本体質量(g)約700適合容量(mL)50~5000(フラスコ)モーターDCブラシレスモータ対応攪拌棒:専用攪拌棒/外径8mm(Φ7.9~7.95)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×108×222電源電圧(V)単相AC100~120/1A(50/60Hz)※電源コードで~240まで可能摺合せ【適合】29/42(24/40オプション)モーター出力(W)30回転数測定範囲(min-1[r.p.m])50~1000回転調節電源OFF点スイッチ付きボリューム外装PBT/ADC12(表面:焼付け塗装)材質(接液部)PTFE(ガラス摺り合わせ)/FKM(オイルシール、Oリング)到達真空度(Pa)399.9以下安全機能過負荷停止機能、スロースタート機能、巻込み防止用カップリングカバー
1台
65,980税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三商撹拌機
チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
電源AC100V 50/60Hz 2A付属品クランプ1個、チャックハンドル1個質量(kg)約2.5モーターDCブラシレスモータモーター出力(W)35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
1個
98,980税込108,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。仕様スタンド式トラスコ品番451-6851質量(kg)2.7粘度範囲(mPa・s)(使用可能)100以下エアー取付口G1/4
1台
79,980税込87,978
当日出荷

取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 フレキシブルタイプで、作業を柔軟に行うことができます。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様フレキシブルワイヤー付き中型タイプ付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ寸法(mm)(モーターユニット)120×90×120質量(kg)6.0、リモコン部/0.4ワイヤー長(mm)(フレキシブル)1500モーター出力(W)40アズワン品番1-4194-43回転数制御方式アナログツマミ式適合スタンド支柱径Φ16mm回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
108,000税込118,800
10日以内出荷


ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 WHC型は、移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ19×800高さ(mm)800シャフト径(Φmm)19
1個
20,400税込22,440
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用回転数(min-1[r.p.m])1300羽根径(Φmm)165電源(V)単相100電流(A)9.0消費電力(W)850カーボンブラシ呼び番号322本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)質量(kg)3.2トラスコ品番416-6612対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980税込23,078
当日出荷

ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
1個
18,300税込20,130
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時)タイプ汎用中型タイプ寸法(mm)モーターユニット:120×90×120、リモコンユニット:76×116×116モーター出力(W)40回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)回転数制御方式アナログツマミ式質量(kg)4.8、リモコン部:0.4適合スタンド支柱径Φ16mm付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプアズワン品番1-4194-42
1個
67,100税込73,810
翌々日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に材質スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)