実験器具のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
2,126件の「実験器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下試験機」、「電極スタンド」、「風洞実験」などの商品も取り扱っております。
バランスが均等で使いやすい大型自在バサミ付です。 器具の急落下・破損を防ぐ落下防止機構付クランプです。 締め付けやすく、間違いにくい大型色分けつまみ付です。
用途試験管、フラスコなどの実験器具の保持に使用します。 支柱径(Φmm) 12 質量(kg) 4.35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×230×700
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。
材質 スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ 寸法(mm) 140×140×20
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質 支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm) 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。
材質 (ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304) 質量(kg) 6.5 高さ(mm) 700 シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 4.5 シャフト×長さL(Φmm×mm) Φ16×700 アズワン品番 6-423-01 ベース寸法(縦×横)(mm) (外)330×270、(内)260×190 可動範囲(mm) (上下)400
1個
54,945 税込60,440
当日出荷



チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。 高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。 3稜6面で落下させることができます。 耐久性、強度等が目視で評価できます。
仕様 (角度調節幅)-90~+90°無段階任意(目盛間隔5°) 付属品 ラワン材(厚さ/30mm) 材質 落下筒・柱/アルミニウム、底板/SUS304、側面/PMMA(アクリル) 幅(mm) (チャック部口)100、チャック部移動:(目安)460~1140※底面からチャック部シャフトセンターの距離、高さ調整:無段階任意(目盛間隔1mm) 質量(kg) 約18 深さ(mm) (チャック部)48 サイズ(mm) 560×500×1235 アズワン品番 4-4555-01
1個
263,000 税込289,300
24日以内出荷

スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。
シャフト径(Φmm) 10 高さ(mm) 600 仕様 底部三点クッションゴム付 質量(kg) 1.5 材質(台) 鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ 材質(支柱) SUS304パイプ 寸法(A×B)(mm) 台:245×140 支柱サイズ(mm) Φ10×600
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱取り付けクランプ部に落下防止機構付きです。 つまみを締め忘れた場合でも急落下を防ぎ、安心です。
用途実験器具の保持に
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質 亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻き。ステンレス(SUS304)パイプ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,300 税込20,130
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱の位置が前後に変えられるので、さまざまな物理・化学実験に使えます。2種類の台座をご用意しました。板状タイプは理科実験用ガスコンロをのせたり、耐熱性の低い天板上でもガスバーナーをご利用いただけます。コの字タイプは理科実験用ガスコンロがぴったり収まります。台座の端部を折り曲げガスコンロがズレ落ちにくくなっています。支持穴が2カ所あり、外側の穴を使用すると実験台の側面が気にならず振り子実験などができます。
支柱径(Φmm) 12 高さ(mm) 660 材質 【支柱・吊り棒・支持環】ステンレス製、【ベース】ボンデ鋼板(メラミン塗装)、【自在ばさみ】アルミダイキャスト製 寸法(Φ×mm) 【吊り棒】8×240、【支持環】内径85×全長215
1個
28,000 税込30,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

シャフト径(Φmm) 9 高さ(mm) 350 質量(kg) 1.1 支柱(mm) Φ9×350 ベース寸法(mm) 160×110 材質(支柱) ステンレス棒(SUS304製) 材質(ベース) 鋳鉄製
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様 16Φ×300mm TGK品番 561-54-73-03 品名 フリーアーム
1個
6,390 税込7,029
当日出荷

表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質 クロムメッキニッケル
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質 クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ) 全長(mm) 680 クランプ範囲(mm) 3~50 アーム寸法(mm) Φ13×450 締付範囲(mm) 最大60 耐荷重(g) 約500
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

フレキシブルなアームが温度計センサーを任意の位置に設置することが出来ます。
材質 台部/鋳鉄(焼付塗装仕上)、アーム/スチール(クロームメッキ仕上)。クランプ/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ仕上)、耐熱ビニールキャップ付 質量(g) 約700(ベース) 締付範囲(mm) 3~50
1個
7,425 税込8,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
付属品 自在はさみ2個 種別 SN-2 (自在はさみ2本) 材質 ステンレス 寸法(mm) 130×110×370
1個
8,900 税込9,790
当日出荷