- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 実験器具 ガラス管のおすすめ人気ランキング
実験器具 ガラス管のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新1,320件の「実験器具 ガラス管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス管」、「ビュレット スタンド」、「ビュレットクランプ」などの商品も取り扱っております。
材質
ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)
60
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500
材質
石英
長さ(mm)
1000
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)、ビュレット押さえ部/透明PMMA(アクリル)
幅(mm)
(持部)245
寸法(mm)
290×195×536
支柱(mm)
(高さ)526
アズワン品番
3-208-01
1個
¥5,090
税込¥5,599
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質
石英ガラス
長さ(mm)
1000
端面加工
切放し
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番
6-539-07
材質
本体/ アルミダイキャスト
切断可能 外径(Φmm)
5~40
1個
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500(+12/0)
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)
25~990
端面加工
切放し
サービス分類
オーダー・加工
加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
材質
軟質ガラス
厚さ(mm)
1
長さ(cm)
60
入数
10本
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500(+12/0)
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)
250(125も可)
材質
エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)
30
質量(g)
8
種類
ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×60×5
寸法A(Φmm)
6.35
サイズ(mm)
Φ6.35×30
溶断規格
B
コック部分はPMP製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(コック)
PMP樹脂(フッ素樹脂プラグ付き)
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)
1000
端面加工
切放し
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています
定格電圧(V)
AC250
温度上昇
115%、100℃以下、通電
材質
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
種類
ガラス管ヒューズ
リード線
無