- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 実験器具保持具のおすすめ人気ランキング
実験器具保持具のおすすめ人気ランキング
2025/11/29更新108件の「実験器具保持具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リング 棒」、「両側クランプ」、「ビュレットクランプ」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス(SUS430)
高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド
材質
本体:鋳鉄
寸法(mm)
235×80×58
吸着力(N[kgf])
600[60]
主柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ12×176
RoHS指令(10物質対応)
対応
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
65
寸法D(mm)
120
寸法E(Φmm)
12
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質
支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)
10
ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状
H形
PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。
トラスコ品番
413-9488
寸法(mm)
(フリーアーム)16×300
質量(g)
3191
締付範囲(mm)
3~55
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。
材質
ステンレス(SUS304)
先端はバネクリップです。支柱に取り付けるムッフ付です。 クリップ部は360°回転でき、自在に固定できます。
材質
金属製、クリップ式、クリップ部360°回転
全長(mm)
130
開口寸法(mm)
最大23
適用支柱径(mm)
6~20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質
アルミ合金(先端ビニール被覆)
従来わずらわしかった実験装置の取り外し、角度調整などをムッフを外すことなく行えます。
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
平形
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])
800[80]
仕様
普及、標準型
質量(kg)
1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)
約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)
約10×約160
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質
亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻き。ステンレス(SUS304)パイプ
材質
亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き
仕様
自在ムッフ付
全長(mm)
190
締付範囲(mm)
5~80
適合ロッド径(Φmm)
4~18
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クランプだけでの保持では危険な場合に、補助として支えることにより安定します。
材質
鉄(ユニクロームメッキ)
壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
材質
本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工
付属品
スペアキャップ
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8/6
吸着力(N[kgf])
800[80]
主柱(mm)
280
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
工作角度(°)
150