- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 実験用バーナーのおすすめ人気ランキング
実験用バーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新175件の「実験用バーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「理科実験用ガスコンロ」、「サイフォンガステーブル」、「CB缶バーナー」などの商品も取り扱っております。
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。
ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに
寸法(mm)
79×79×115
タイプ
ガス充填式
機能
炎調節ツマミ
使用ガス
ブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)
最高約1300
ガス容量(g)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.1MB)
燃焼時間(時間)
火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類
大型台コック付き
ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。
適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。
また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
適合ガス
プロパンガス
仕様
コック付
質量(g)
約510
全高(mm)
155
パイプ外径(Φmm)
12
パイプ内径(Φmm)
8
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)
125×79×85
質量(g)
270
タンク容量(mL)
(ガス)64
火炎温度(℃)
1300
アズワン品番
1-1351-01
1個
¥7,425
税込¥8,168
翌々日出荷
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガス
ブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)
約1300
燃焼時間(分)
連続約60
ガス容量(g)
35
フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。
フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。
材質
ステンレス(SUS303)
寸法(mm)
103×49×130
質量(g)
700
電源
AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A
適合ガス
都市ガス・天然ガス・ブタンガス
安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ガスの開閉が確認できるコック付です。
イグナイター着火式により100%着火します。
エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。
安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など)
適合
G-130
仕様
ガス充填式
トラスコ品番
353-9121
質量(g)
348
電源
単3乾電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×143×68
火口径(mm)
15
熱量(kcal/h)
670
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番
6-492-02
仕様
ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き
質量(g)
450(ガスボンベを含まず)
電源
単3乾電池×1本(付属)
サイズ(mm)
245×108×84
1台
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
アルコールランプに替わるガス充填式バーナーで、ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に点火できます。 裏面のガス注入口にガスボンベの先を数秒押し込むだけでガスを充填でき、1回の充填で約60分の連続燃焼が可能です。 RK4203YA型には溶接鉄製三脚が付属しています。
使用ガス
ブタンガス(カセットタイプ)
付属品
鉄製三脚
寸法(mm)
125×79×76
火炎温度(℃)
最高約1300
火口
上向き
燃焼時間(分)
連続約60
ガス容量(g)
35
1個
¥9,098
税込¥10,008
翌日出荷
市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。
長さ(mm)
操作部/40
質量(g)
440
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
78×103
アズワン品番
2-6388-01
使用方法
ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。
火炎温度(℃)
最高1300
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。
K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。
付属品
ガス用ホースバンド
ホース長さ(m)
0.8
親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。弁により開閉および調節を行うよう改良されました。小炎の炎の大きさの微調整ができます。
仕様
本体パイプ径:15Φmm・先端パイプ径:18Φmm・全高:150Hmm・外径:90Φmm
スポット加熱に適した充填式の持ち運びに便利なガストーチです。
金属加工・ガラス加工、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。
市販のカセットボンベからガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
用途溶接、はんだ付け、ろう付け、収縮、自動車修理など
寸法(mm)
92×35×141
タイプ
ガス充填式
機能
炎調節ツマミ
火炎温度(℃)
最高約1300
取扱説明書
(1.3MB)
燃焼時間(時間)
火力大の場合は約50分、火力小の場合は約100分
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アルコールランプとほとんど同じサイズのガスバーナーです。
点火もワンタッチで、ガスを使用しているため強い火力を得ることができます。ガスの充填も簡単!カセットタイプのガスを充填するだけです。
ノブを回して押すだけで、簡単着火。炎の大きさも自由自在。
市販のカセットボンベからガスの充填ができ、大変経済的。
ガス管の必要がないので、テーブル上のどこでも利用可能。
本体ベース(外径80Φmm)は焼付け塗装仕上げで、卓上コンパクトサイズとしては最軽量型です。台座裏面にゴムラバーを貼り本体の転倒防止を図ります。高温(Max.1000℃)が得られる設計です。
仕様
コック付き
仕様1
本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160Hmm・重量:700g
適合機種
MHE-S1301A2/S901A2/MCV-B91F/B131F/B161F
アズワン品番
61-9170-37
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
質量(g)
約450(ガスボンベを含まず)
電源
単3乾電池1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×108×84
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)
800~1300
燃焼時間(分)
60
寸法(mm)
ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46
付属品
電子着火、スタンド
摘要
ガスボンベセット
質量(g)
209
種別
ガス
発熱量(kcal/h)
295
TGK品番
810-54-41-01
トラスコ品番
118-4776
火炎形状
極細炎
ガス容量(g)
20
アズワン品番
6-471-01