- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 室外機 フィンのおすすめ人気ランキング
室外機 フィンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「室外機 フィン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機 ルーバー」、「ラジエターフィン修理」、「ラジエーターフィン洗浄」などの商品も取り扱っております。
アルミフィンの清掃に最適です。
ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)
210
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番
364-0159
質量(g)
150
適合ピッチ(mm)
すべてに対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
人間工学に基づいた握りやすい形状。1セットで12種類のフィンピッチに対応
トラスコ品番
364-0141
質量(g)
105
適合ピッチ(mm)
8・10、9・15、11・13、12・14、16・17、18・20
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
フィンの間隔に関係なく全サイズがこれ一本で修正、清掃可能。
トラスコ品番
494-8238
質量(g)
135
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
テーパー加工施されているのでフィンへの入りがスムーズで傷をつけません。
付属品
交換ヘッド1ヶ
サイズ
ピッチ25.4mmの間の山数/8、9、10、12、14、15
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
エアコン、冷凍機のフィンの修正、清掃ができます。
インチ当りのフィン数が8、9、10、12、14、15と6種類から選べます。
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
排気の向きを変えて室外機のトラブルを即解決!。業務用エアコンの室外機へマグネットで簡単取り付け。室外機の排気を上に逃し、室外機の運転効率UPに一役買います。サイズ…W622×D100~111×H774mm。重量…1500g
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1つで6 種類のフィンピッチに対応。全長10cmのコンパクトな本体
トラスコ品番
364-0167
質量(g)
100
適合ピッチ(mm)
8、9、10、12、14、15
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
エアコン(家庭用サイズ)室外機の風向きを変えることが可能。狭いベランダ、塀が近いことでの暖気のよどみの解消や隣家や植栽への直風への配慮などに最適。両面テープで取り付け可能な室外機専用取付台座(ASA製)と落下防止の紐も付属しています。。
セット内容
アルミ支柱×2本樹脂ルーバー×7枚台座4個支柱キャップ4個、ルーバー・キャップ12個両面テープ取付台座2個
材質
ルーバー本体:ASA・PP等
かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
用途フィン清掃用
材質
ステンレス
全長(mm)
150
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。
全長(mm)
160
先端形状
フラットノーズ
先端幅(mm)
20
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
エスコ品番
EA109B
材質
ステンレス製
全長(mm)
138
先端幅(mm)
ブラシ:約38
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
成分
アルカリ性液体
特殊工具
用途ラジエーターフィンも修正に
サイズ(mm)
140
トラスコ品番
760-8322
材質
MARUTOLOYⅡ
全長(mm)
145
質量(g)
75
寸法A(mm)
145
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
51
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
排気の向きを変えて室外機のトラブルを即解決!
エアコン(家庭用サイズ)室外機の風向きを変えることが可能。
狭いベランダ、塀が近いことでの暖気のよどみの解消や隣家や植栽への直風への配慮などに最適。
両面テープで取り付け可能な室外機専用取付台座(ASA製)と落下防止の紐も付属しています。
セット内容
アルミ支柱×2本、樹脂ルーバー×7枚、台座×4個、支柱キャップ×4個、ルーバー・キャップ×12個、両面テープ取付台座×2個
材質
ASA・PP等
水だけでも汚れを落とす特殊形状の繊維を使用しており、エアコンのすきまの汚れを簡単に落とすことができます。少量の水だけでエアコンの黒い汚れを落とすことができるので、お掃除中に汚れた水が垂れてきません。また狭い隙間にも入り、適度なしなりと長さがあるのできれいにできます。故障の原因にならないよう、フィンまで届きにくいような設計となっています。抗菌加工を施した糸を使用しています。
材質
柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル
寸法(mm)
30×250×10
色
グレー
耐熱温度(℃)
80