- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 室外機 ブロックのおすすめ人気ランキング
室外機 ブロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新126件の「室外機 ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン架台ブロック」、「スライドブロック 400」、「エアコン 基礎 コンクリート」などの商品も取り扱っております。
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様
アルミレール(アルマイト仕上)
付属品
ドブボルト付
幅(mm)
130
高さ(mm)
120
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック
材質
コンクリート
付属品
ボルトセット
仕様
アルミレール(アルマイト仕上げ)
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ
M10タイプ
仕様
ロックレール付き
材質(レール)
アルミ/アルマイト加工
プルボックス固定用ベース(高さ70H)。
ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック
付属品
ボルトセット付
仕様
アルミレール(アルマイト仕上)
高さ(mm)
70
幅(mm)
80
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質
PVC(塩化ビニル)
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様
アルミレール(アルマイト仕上)
付属品
ドブボルト付
幅(mm)
110
高さ(mm)
100
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
付属品
ボルト無し
仕様
ステンレスレール
高さ(mm)
120
幅(mm)
130
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台
色
アイボリー
材質
PP
耐荷重(kg)
60
設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション
各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ
エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック
幅(mm)
180
高さ(mm)
120
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)
4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質
(ブロック部)モルタル。(ゴムベース)クロロプレンゴム
色
(ゴムベース)黒
寸法(mm)
30×110×3t
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
付属品
ボルト無し
仕様
ステンレスレール
高さ(mm)
100
幅(mm)
110
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。
色
アイボリー
材質
PP
耐荷重(kg)
60以下/2個使用時(平地)
トラスコ品番
761-3881
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
用途エコキュート用基礎ブロック
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。
S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質
(ブロック部)モルタル
ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。
持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。
吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。
材質
(ブロック部)レジンコンクリート
質量(kg)
約17
深さ(mm)
(インサート)25
適合ボルト径
M10
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷