- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 室外機 二段架台のおすすめ人気ランキング
室外機 二段架台のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新107件の「室外機 二段架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二段置き」、「室外機 架台 2段」、「エアコン置き台」などの商品も取り扱っております。
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
二段置き用。フレームを新改良により、作業工程を大幅に短縮。高置(90cm)に使えます。水切勾配部でも水平に設置可能。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)
最大:60×2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
180~670×180~350
適合範囲
3.2kw級以下
荷重(kg)
単品:9.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
連結金具で連結できます。
用途パッケージエアコン平地高置二段用
使用荷重(kg)
200
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上
溶融亜鉛メッキ
ワイヤー附属
高さ調整可能
仕様
高さ調整可能
付属品
ワイヤー
適合
5.0kW、4500kcal級以下
種別
アクリル塗装
最大積載量(kg)
75×2
取付寸法(mm)
脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
仕様
一般地域用/塩害地用
長さ(mm)
1003
幅(mm)
437
色
ZAM製(シルバー)
高さ(mm)
903
積載荷重(kg)
上段:80以下
1セット
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様
高さ調整可能
適合
3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)
50×2
もう一段増設のための部材セット
用途平地・二段置架台に増設できます。
材質
高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
仕上
粉体塗装(ポリエステル系)
下段有効高さ
AH-14□:1000mm以下
AH-16□:1200mm以下
AH-18□:1400mm以下
適合
16kW・14000kcal級以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
平地置き用
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。
幅W(mm)
(エアコン固定)70~940
使用荷重(kg)
80
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ
M10タイプ
仕様
ロックレール付き
材質(レール)
アルミ/アルマイト加工
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック
材質
コンクリート
付属品
ボルトセット
仕様
アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷