室外機 天吊りのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「室外機 天吊り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 吊り金具」、「エアコン天吊り金具」、「吊り 架台」などの商品も取り扱っております。
ブラン方式で施工が簡単。
用途15階層以下用 幅W(mm) (エアコン固定)400~700 使用荷重(kg) 80 質量(kg) 5.9 表面処理 ZAM+粉体塗装 有効高さ(mm) (エアコン)630 奥行D(mm) (エアコン固定)160~340
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

1セット(2台)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイキン工業アルミキーパー
天井吊金具。高さ640タイプ。スイングメカでエアコン取付も簡単。塩害地でも安心。
質量(kg) 3.3 寸法H(mm) 有効吊:640 寸法(幅W×奥行D)(mm) エアコン固定:300~690×D150~341 最大積載量(kg) 60
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

吊り下げ高さを調整できます。
用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。 仕様 平地高置き 適合 5.0kW、4500kcal級以下 最大積載量(kg) 75 取付寸法(mm) 脚幅/230~630、奥行/190~430
1台
8,898 税込9,788
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
28,980 税込31,878
16日以内出荷


天井吊用。垂直に持ち上げるだけでOK。新設計により危険な場所での作業もさらに安全に、スムーズな施工を実現しました。天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg) 最大:60 適合範囲 3.2kw級以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200~650×150~360×600 荷重(kg) 単品:5.5
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。一人でも据付け作業ができ、ネジが少ない天井吊り用。
用途天吊り用架台 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上 ポリエステル粉体塗装
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用 付属品 コーチスクリューボルト(M10×75)×3本 質量(kg) 4.6 耐荷重(kg) (最大)60 寸法D(mm) 200~360 表面処理 粉体塗装仕上げ 寸法W(mm) 250~900
1台
3,998 税込4,398
当日出荷


1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


DENSAN(デンサン/ジェフコム)天井吊り下げ式アーム
天井面懸架固定式アーム
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く) 材質 鋼材 質量(kg) (VESA75)1.82、(VESA100)2.07 耐荷重(kg) 9(最大)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

用途室内機据付桟 材質/仕上 溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系) 高さ(mm) (室内機取付パネル)330~640
1セット(2本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


積雪地に最適(塩害地向け)
用途コンクリート壁面・2×4住宅用 幅W(mm) (エアコン固定)300~700 使用荷重(kg) 80 質量(kg) 4.2 表面処理 溶融亜鉛メッキ 奥行D(mm) (エアコン固定)160~330
1台
6,598 税込7,258
当日出荷