室外機 架台 2段のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
107件の「室外機 架台 2段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒートポンプ 架台」、「エアコン架台サイズ」、「パナソニックエアコン架台」などの商品も取り扱っております。
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工二段置き
ワイヤー附属 高さ調整可能
仕様 高さ調整可能 付属品 ワイヤー 適合 5.0kW、4500kcal級以下 種別 アクリル塗装 最大積載量(kg) 75×2 取付寸法(mm) 脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷


連結金具で連結できます。
用途パッケージエアコン平地高置二段用 使用荷重(kg) 200 材質 熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上 溶融亜鉛メッキ
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高脚置台(ワイド) ZAM製
仕様 一般地域用/塩害地用 長さ(mm) 1003 幅(mm) 437 ZAM製(シルバー) 高さ(mm) 903 積載荷重(kg) 上段:80以下
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷

もう一段増設のための部材セット
用途平地・二段置架台に増設できます。 材質 高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 仕上 粉体塗装(ポリエステル系)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



下段有効高さ AH-14□:1000mm以下 AH-16□:1200mm以下 AH-18□:1400mm以下
適合 16kW・14000kcal級以下
1個
189,800 税込208,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


二段置き用。フレームを新改良により、作業工程を大幅に短縮。高置(90cm)に使えます。水切勾配部でも水平に設置可能。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg) 最大:60×2 寸法(幅W×奥行D)(mm) 180~670×180~350 適合範囲 3.2kw級以下 荷重(kg) 単品:9.5
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷




材質 ZAM鋼板+紛体塗装 寸法(mm) エアコン固定:W300~700、D160~340 使用荷重(kg) 80 幅W(mm) 300~700
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ M10タイプ 仕様 ロックレール付き 材質(レール) アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質 コンクリート 付属品 ボルトセット 仕様 アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連結金具で連結できます。
用途平地用 使用荷重(kg) 200 材質 熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上 溶融亜鉛メッキ 傾斜角度(°) 0~6
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)