- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 室外機カバー日よけのおすすめ人気ランキング
室外機カバー日よけのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新88件の「室外機カバー日よけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン室外機遮熱パネル」、「日よけ 室外機」、「エアコン室外機 断熱」などの商品も取り扱っております。
エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげる。
マグネット取付式で簡単設置。
室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げない。
ひさし無しタイプより120%の日除け面積で更に効率UP。
室外機の汚れ・劣化防止にも。
商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。
用途猛暑対策・熱対策・故障防止に
材質
本体:アルミ蒸着PETフィルム・発泡ポリエチレン、ひさし固定パーツ:ポリカーボネート
耐熱温度(℃)
約70
アルミの効果で室外機の負担を軽減する日よけカバーです。
直射日光から室外機の温度上昇を抑えてくれます。
冷房効率のUPを助ける省エネ・節電も期待できる優れものです。
ベルトの長さを調節し、カチッと音がしたらOK。取り付けも簡単で手軽に使えます。
材質
(本体)(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(裏面)ポリウレタンフォーム、(ベルト・止め具)ポリプロピレン、(縁)ポリエステル
寸法(cm)
80×40×0.4
耐熱温度(℃)
70
1枚
¥389
税込¥428
当日出荷
エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげる。マグネット取付式で簡単設置。室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げない。ひさし無しタイプより120%の日除け面積で更に効率UP。室外機の汚れ・劣化防止にも。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。
用途猛暑対策、熱対策、故障防止に。エアコン室外機 カバー 放熱シート。クーラー フリーカット アルミ 耐熱 日よけ。
材質
本体:アルミ蒸着PETフィルム/発泡ポリエチレン、ひさし固定パーツ:ポリカーボネート
耐熱温度(℃)
約70
色
シルバー
直射日光からガード!
直射日光を遮り、エアコン室外機の負担を軽減します。
ベルトで固定し、取り付け簡単です。
材質
本体:ポリエステル、アルミニウム、ベルト:ポリプロピレン
質量(g)
77
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約84×32
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
冬は霜・雪から室外機を守り、埃・酸性雨からも大切な室外機を守ります。
夏は室外機にカバーするだけで日差しからガードし、クーラーをより効果的にします。
バンド(付属品)2本で取り付けるだけで邪などに飛ばされる心配もありません。
耐候性プラスチック使用です。
材質
本体カバー・取付カバー・バンド:PP、バックル:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750~800×350×82
アズワン品番
65-0477-29
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エアコン室外機の天面に貼るだけ!太陽光(日射)を反射することにより冷房運転中の室外機の負担を軽くすることができます。貼るだけで室外機の表面温度を約24度マイナス!エアコンの冷却効果を上げることができます。シールタイプなので簡単に貼り付けすることができ、見た目もスッキリ。貼り付ける天面のサイズに合わせてハサミでカットできます。
用途室外機カバー・日よけシールとして
シール寸法(mm)
約320×200×0.2(1枚あたり)
材質
上塗り層:アクリルウレタン、フィルム:塩化ビニル樹脂、粘着剤:アクリル
耐熱温度(℃)
80
1セット(8枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る。
室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能。
バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない。
夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に。
冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に。
取り付けバンド2本付。
質量(kg)
約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750~800×350×80
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。
アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。
カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。
幅(mm)
400
仕様
UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%
室外機用日よけ
材質
高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
質量(kg)
8
色
アイボリー
仕上
粉体塗装(ポリエステル系)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
直射日光を遮りエアコン室外機の負担を減軽します。
室外機の温度上昇を防止することでエアコンを効率的にご利用できます。
ベルトで固定するだけで、取り付け簡単。※室外機の種類によっては取り付けできない場合があります。
パネルに裏表はございません。両面どちらもご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
840×320
1セット(2組)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
豊富なカラー展開でお客様のお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは3色(ホワイト、グレー、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪から室外機を守ります。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
材質
アルミ
質量(kg)
5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×380×730
組立時間
30-40(分)
取扱説明書
(0.28MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(内寸)830×327×710
エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率をより効果的にします。霜、雪、ホコリ、酸性雨からも室外機を守ります。室外機にのせてバンドでとめるだけで簡単に取り付けができます。
トラスコ品番
257-4158
アズワン品番
65-1967-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
天板パネル1枚、正面・側面パネル4枚セットの業務用タイプ。エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげます。マグネット取付式で簡単設置。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。室外機の汚れ、劣化防止にも
用途エアコン室外機カバー 業務用 アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 大型 エアコンカバー 室外機カバー 業務用エアコン 日よけカバー エアコンカバー 日よけパネル マグネット 天板
材質
アルミ蒸着PETフィルム、PETフィルム、発泡ポリエチレン、マグネット
色
シルバー
質量(g)
200(正面・側面P:120)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
天板パネル:111×39×1.5、正面・側面P:60×30×150
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
パッケージエアコン壁面用防雪屋根
使用荷重(kg)
300
材質
高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
仕上
溶融亜鉛メッキ
豪雪地、塩害地での耐久性に優れています
材質
ステンレス鋼
適合
室外機用テント
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×900×320
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様
断熱効果約35%
材質
本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)
約0.5
紫外線遮断率(%)
約68
幅(m)
0.9
パッケージエアコン防雪屋根
用途落雪から室外機を守る
材質
高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
仕上
溶融亜鉛メッキ