- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 室外機ブラケットのおすすめ人気ランキング
室外機ブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新102件の「室外機ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機 壁掛け」、「ネグロス電工 アングル」、「エアコン取付台」などの商品も取り扱っております。
積雪地に最適(塩害地向け)
用途コンクリート壁面・2×4住宅用
幅W(mm)
(エアコン固定)300~700
使用荷重(kg)
80
質量(kg)
4.2
表面処理
溶融亜鉛メッキ
奥行D(mm)
(エアコン固定)160~330
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1セット(6台)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用
付属品
コーチスクリューボルト(M10×75)×3本
質量(kg)
4.6
耐荷重(kg)
(最大)60
寸法D(mm)
200~360
表面処理
粉体塗装仕上げ
寸法W(mm)
250~900
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。
幅W(mm)
(エアコン固定)70~940
使用荷重(kg)
80
ブラケット式で塩害地仕様
用途D=180~400
寸法W(mm)
300~700
使用荷重(kg)
80
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
寸法D(mm)
180~400
仕上
溶融亜鉛メッキ
1セット(4個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
積雪地域に最適
アンカーボルトは附属していません
適合
3.2kW、2800kcal級以下
種別
溶融亜鉛めっき仕上げ
最大積載量(kg)
50
取付寸法(mm)
脚幅/100~670、奥行/140~360
1台
¥6,398
税込¥7,038
16日以内出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチブラケット
材質/仕上
スチール
仕様
横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40×3.2t
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25
タテカンは正面から掛けるタイプ
用途コンクリート壁面・2×4住宅用
幅W(mm)
(エアコン固定)70~650
使用荷重(kg)
80
質量(kg)
3.9
表面処理
ZAM+粉体塗装
奥行D(mm)
(エアコン固定)160~340
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
壁面置台。軽くて強いアルミ製壁面置台。塩害地でも安心。
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
エアコン固定:150~940×200~341
最大積載量(kg)
60
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
壁掛け用
用途塩害地向け
寸法W(mm)
70~650
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
寸法D(mm)
160~340
仕上
溶融亜鉛メッキ
1セット(4台)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
許容静荷重(N[kgf])
980(100)
ステンレス製
用途壁掛け用
寸法W(mm)
70~940
使用荷重(kg)
80
材質
ステンレス
寸法D(mm)
160~340
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
1セット(6個)
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質
スチール
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×40×3(アングル)
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
種類
L型ブラケット
釘穴(mm)
Φ4.5
穴寸法(Φmm)
Φ10×25mm