室外機仮置き台のおすすめ人気ランキング

2025/10/25更新
107件の「室外機仮置き台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒートポンプ 架台」、「エアコン脚」、「エアコン室外機土台」などの商品も取り扱っております。
家庭用のクーラー室外機や簡易的なプレハブなどを一時的に仮揚げるのに便利な架台です。 取り外し後の下地の補修を最小限にするために、接地面を小さくし先端を尖らせております。
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンションなどのベランダ防水に最適なエアコン室外機仮架台 先端が極細に加工されている脚部なので、施行面への影響も最小限におさえられます。
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

塗装現場でエアコン仮設置台としての使用に最適。マンションやベランダでの防水にも最適な製品です。先端が細くなっている為施工面を傷めにくくなっています。
用途工事・塗装現場用 ピンク RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。 先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg) 100 質量(kg) 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×200×150~200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質 PP 耐荷重(kg) 60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番 761-3881
1個
189 税込208
当日出荷

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様 アルミレール(アルマイト仕上) 付属品 ドブボルト付 幅(mm) 130 高さ(mm) 120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


折りたたみ式(コンパクト収納型) マンションなどのベランダ防水に最適なエアコン室外機架台 先端が極細に加工されている脚部なので、施行面への影響も最小限におさえられます。ベランダ改修工事必需品
質量(kg) 1.7 積載荷重(kg) 100 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 200×400×200 高さ調整範囲(mm) 150~200
1台
6,398 税込7,038
6日以内出荷

耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台 アイボリー 材質 PP 耐荷重(kg) 60
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質 PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質 コンクリート 付属品 ボルトセット 仕様 アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ M10タイプ 仕様 ロックレール付き 材質(レール) アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック 付属品 ボルトセット付 仕様 アルミレール(アルマイト仕上) 高さ(mm) 70 幅(mm) 80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火/消防用ホース格納箱用のアングル架台です。防錆性の粉体塗装で耐久性を向上させています。
材質 鉄製 寸法H(mm) 300 種別 アングル脚のみ
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水工事の際、エアコン室外機移動作業を省力化できます。シンプルながら丈夫な設計。先端が針状に加工された脚部により、施工面への影響を最小限に抑え事ができます。
用途防水工事用。屋上・ベランダ等での防水作業時に、。エアコン室外機が設置されてい場所でのエアコン室外機用架台として使用。 適合 積載荷量:約100kg 質量(kg) 約1.1 タイプ スタンドタイプ 寸法(横×奥行×高さ)(mm) 470×295×165
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様 ゴムシート付 寸法W1(mm) 120 寸法W2(mm) 110
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm) 100 高さ(mm) 90
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,257 税込2,483
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)