室外機屋根置きのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
103件の「室外機屋根置き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機 架台 傾斜」、「傾斜架台」、「エアコン屋根置き金具」などの商品も取り扱っております。

積雪地の屋根に最適。
幅W(mm) (エアコン固定)220~700 使用荷重(kg) 80 勾配 (屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10) 仕様 ステー付 質量(kg) 5.2 表面処理 ZAM+粉体塗装 奥行D(mm) (エアコン固定)100~540
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用 寸法W(mm) 60~680 耐荷重(kg) (最大)60 勾配角 (屋根)15°~35° 質量(kg) 3.0 寸法D(mm) 130~350 表面処理 粉体塗装仕上げ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg) 最大:60 勾配角 屋根:0~30度 寸法(幅W×奥行D)(mm) 60~680×130~350 適合範囲 3.2kw級以下 荷重(kg) 単品:3.4
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷


ダイキン工業アルミキーパー
屋根置台。勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。塩害地でも安心。鋼板製の半分の軽さ。
勾配角 屋根:11°~30° 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D)(mm) エアコン固定:80~680×200~341 最大積載量(kg) 60
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷


1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用 付属品 コーチスクリューボルト(M10×75)×3本 質量(kg) 4.6 耐荷重(kg) (最大)60 寸法D(mm) 200~360 表面処理 粉体塗装仕上げ 寸法W(mm) 250~900
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工傾斜屋根直角
勾配11~27° ワイヤー附属
勾配角 11~27° 付属品 ワイヤー 適合 3.2kW、2800kcal級以下 種別 アクリル塗装 最大積載量(kg) 60 取付寸法(mm) 脚幅/145~340、奥行/240~700
1台
9,598 税込10,558
16日以内出荷




据付場所は問いません コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ附属
仕様 ノンスパナタイプ 付属品 コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ 適合 3.2kW、2800kcal級以下 最大積載量(kg) 50 取付寸法(mm) 脚幅/160~630、奥行/140~360(屋根付きの場合)
1台
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勾配40°以下 ワイヤー附属
勾配角 27°以下 付属品 ワイヤー 適合 3.2kW、2800kcal級以下 最大積載量(kg) 50 取付寸法(mm) 脚幅/330~630、奥行/160~320
1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッケージエアコン屋根用
用途傾斜屋根用 使用荷重(kg) 150 材質 熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上 溶融亜鉛メッキ
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜屋根直角置き用
用途塩害地向け 寸法W(mm) 220~700 材質 熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 寸法D(mm) 100~540 仕上 溶融亜鉛メッキ 傾斜角度(°) 14~30
1セット(4台)
29,980 税込32,978
6日以内出荷