家具用ダウンライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「家具用ダウンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニダウンライト」、「棚下 ダウンライト」、「ledライト 薄型」などの商品も取り扱っております。
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 仕様 丸型PSEマークを取得しています。 付属品 AC100 V用電源プラグ 材質 (ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- 周波数(Hz) 50/60 定格電圧 AC100V 定格消費電力(W) 4.5 仕上 (ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 照射角 40°
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 仕様 丸型PSEマークを取得しています。 付属品 十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)。AC100 V用電源プラグ 材質 (カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 2.7 平均演色評価数(Ra) 90 仕上 (本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 照度(Lx) 200 照射角度(°) 100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
4,990 税込5,489
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など 材質 (本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅 口金 GX53 定格消費電力(W) 4.0 定格入力電圧(V) AC100 平均演色評価数(Ra) 80 仕上 (レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき 照射角度(°) 40
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg) 0.2 消費電力(W) 5.4 構造 高気密SB 定格寿命(時間) 40000 レンズ材 樹脂(透明) ランプの種類 高演色LED LED LED一体型 皮相電力(VA) 6(100V) 明るさ 白熱灯器具60W相当 調光方式 位相制御 演色指数(Ra) 93 埋込穴(Φmm) 50 調光率(%) 5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm) 80 取付可能天井厚(mm) 5~25 再生紙使用マーク 適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

グレード (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 電圧(V) 100 消費電力(W) 2.1 埋込穴(Φmm) 50 埋込高(mm) 21 質量(kg) 0.1 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) トランス LED内蔵 電源ユニット別売 仕様 天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.042A
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg) 0.1 取付 棚下面専用 消費電力(W) 1 定格寿命(時間) 40000 レンズ材 アクリル(ケシ) ランプの種類 LED LED LED一体型 適合電源装置 OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線) 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 50 アルミダイカスト 取付必要高(mm) 20 取付可能天井厚(mm) 3~12 反射板 樹脂(白色) 再生紙使用マーク 適合
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極薄軽量なのに明るさ最大約480Lm。側面にLEDチップ30個が埋め込まれているので、内部で光が拡散反射し柔らかな明かりがフィルターを通して照射します。 埋込穴の切断面による天井の剥がれや汚れを隠す幅広フチなので施工跡がキレイ。一般的にLEDが苦手としている演色指数(どのくらい自然光に近く、きれいな発色ではっきり見えるかを示す数値)は97。消費電力は最大8W、省エネ・長寿命なLEDチップを使用。
質量(g) 110(変圧器含む) 消費電力(W) 6 寸法(幅W×高さH)(mm) 120×16 器具・セット セット品 色温度(K) 6000 光源色 昼光色 色(本体) ホワイト 光束(Lm) 最大480 埋め込み寸法(mm) 110 配光角度(°) 120 明るさ(Lm) 450 演色指数(Ra) 97 埋込穴(Φmm) 110 電球の種類 LED 埋込穴幅(mm) 110 調光の可否 調色の可否
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
全長(mm) 40 質量(g) 72 周波数(Hz) 50/60 外形寸法(mm) 75 消費電力(W) 4.0(100V) 定格電圧(V) 100 口金 GX53-1 本体 樹脂 定格消費電力(W) 4 相関色温度(K) 5000 全光束(Lm) 580 定格寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra) 93 グローブ種別 樹脂(乳白) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 145(100V) 入力電流(mA) 68(100V) 光束(Lm) 580 配光角度(°) 100 光色 昼白色 グリーン購入法 適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

仕様 天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数1台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.07A 質量(kg) 0.1 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.2 グレード (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) トランス LED内蔵 電源ユニット別売 埋込穴(Φmm) 50 埋込高(mm) 21
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ランプ LED 材質 (本体)アルミダイカスト 幅(mm) Φ110 出幅(mm) 3 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 36 取付必要高(mm) 36 質量(kg) 0.3 演色指数(Ra) 83 光源寿命 40000時間 仕様 傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可 照射面近接限度(cm) 10 取付可能天井厚(mm) 5~25 グリーン購入法 適合
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

家庭用ダウンライト
質量(kg) 0.3 高さ(mm) (埋込)76 タイプ 防滴形 穴径(Φmm) (埋込)100 消費電力(W) 4.8 入力電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 75 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 一般電球60形相当 光束(Lm) 450 配光角度(°) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 84
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

取付場所を選ばない超薄型棚下照明。 サイズも豊富に展開! 専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。 省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V) DC24(±6%) 材質 (本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム 設置場所 屋内(スチール棚板など) 連結数 5 LED寿命(時間) 約40000 関連資料 棚下照明器具の選び方 調光方式 非調光 演色指数(Ra) 80
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付簡単!小型LEDダウンライトです! 目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。 高輝度SMD型LED搭載 アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様 DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。 天井や壁に簡単に取り付けできます。 取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
仕様 演色性:>80 質量(g) 70 電圧(V) DC24~28 消費電力(W) 2.5 寸法(Φmm) 70×30 全光束(Lm) 250 レンズ 160° 取付穴径(Φmm) 推奨:54 防水仕様 IP54
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!小型LEDダウンライトです! 目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。 高輝度SMD型LED搭載 アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様 ノイズ対策品(台数により無線にノイズ干渉する場合ございます。) 天井や壁に簡単に取り付けできます。 取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
消費電力(W) 2.5 仕様 演色性:>80 全光束(Lm) 250 レンズ 160° 防水仕様 IP54 寸法(Φmm) 70×30 質量(g) 70 取付穴径(Φmm) 推奨:54
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品 拡散パネル付 径(Φmm) 111 規格 近接限度距離:0.1m 電圧(V) AC100 定格寿命(時間) 50,000時間 器具・セット セット品 埋め込み深さ(mm) 40 取付可能厚(mm) 取付可能天井厚5~15 配光角度(°) 配光角:60 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 調光率(%) 1~100 調光の可否
1台
特価
3,738 税込4,112
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V) 100 角度(°) (1/2照度)60 機能 断熱型密閉器具対応 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85 埋込高(mm) 70
1台ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

消費電力(W) 0.7 仕様 LED付・交換可、LEDランプ0.7W(E12)、ファインホワイト塗装、グラスウール敷施工可能型 質量(kg) 0.1 直径(Φmm) 65 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 79 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 アズワン品番 64-9316-96 出幅(mm) 3
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷