- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- 家庭 金庫のおすすめ人気ランキング
家庭 金庫のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「家庭 金庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金庫 サイズ」、「耐火 金庫 小型」、「業務用金庫」などの商品も取り扱っております。
家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はB5判の書類が収納できるトレー1段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ダイヤル式金庫として。
付属品
鍵 2本
材質
電気亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40.6×43×36.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×256× 214
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
406×430×368
施錠方法
ダイヤル錠、リバーシブル錠
耐火時間
1時間
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
カラフルでスタイリッシュなインテリア金庫。耐火性能に加え、火災時のスプリンクラーや消火放水から収納物を守る耐水仕様もついているので、大切な書類や思い出の品物を安心して保管できます。。
スウェーデン国立研究所(SP)の規格による60分耐火性能試験合格、SP耐火60分試験に基づき、DVD、USBメモリー、メモリーステック等デジタルメディアへの耐火性能を社内試験にて検証、認証。アメリカ、イギリス、ドイツをはじめとする100ヵ国に導入
仕様
耐火時間:60分
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
R3 デジタル・ロック
耐火時間
60分
火災発生から30分間炎から守ります。
水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性
840℃(30分)
錠前
シリンダー錠
施錠方法
シリンダー錠
耐火時間
30分
信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。
最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品
棚板 1枚、カギ2本
質量(kg)
27
容量(L)
21.6
規格
JIS一般紙用 30分耐火試験合格品
収納サイズ
A4サイズ収納可
施錠方法
ダイヤル式
耐火時間
30分
オフィスで、ご家庭で多彩なニーズに応える変わらない魅力を持った人気の保管庫です。
色
ダークグレー
個人情報管理に最適です。
施錠方法
テンキータイプ(強制解除キー)
材質
本体:スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
トレー1枚、単3形乾電池4本
性能
(耐火)一般紙用1時間耐火性能試験合格品
質量(kg)
56
内容積(L)
19.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
484×429×372
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:354×257×214、トレー:344×214×42(A4用紙収納可)
施錠方法
テンキー式
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
324×257×214
耐火時間
1時間
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
驚異の72時間防水に。
独自耐火材サーバイバキャストで実現した高品質と広い庫内。
使いやすいロックシステム。
プライバシーを守る鍵付。
仕様
UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定、A4サイズ収納可能
付属品
鍵2本、取扱説明書・保証書
色
チャコールグレー
施錠方法
フラットキー
耐火時間
30分
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)
27
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
416×352×364
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×220×276
施錠方法
テンキー式
有効間口(mm)
W296×D220×H214
耐火時間
30分
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。
鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。
用途鍵を使うシリンダー錠とダイヤル錠を組み合わせたダブルロックです。
仕様
ダイヤル錠・シグナルキー・フタハネ上げ調節付き
材質
本体:鋼板(焼付塗装)、ケース・トレー・前面パネル:ABS
質量(kg)
2.85
色
ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
318×257×128(内寸:275×198×66)
収納サイズ
B5
施錠方法
シリンダー錠、ダイヤル錠
TKG品番
9-2589-0301
TKG品番(2017)
6-2381-0401
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
簡易レジとして活躍の手提げ金庫。錠前。ダイヤル錠。コイントレー。A6書類収納可能。コイン飛散防止クッション付
用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェス など簡易販売の際におすすめです。
付属品
鍵2個付き
色
ホワイト
質量(g)
900
収納サイズ
A6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(コイントレーサイズ)183×131×34、(コイントレー設置時)195×155×87(内寸:164×110×27)
収納枚数(枚)
紙幣:200枚(目安) ※トレー下収納、\500:50枚、\100:50枚、\50:50枚、\10:50枚、\5:50枚、\1:50枚
関連資料
(14.83MB)
施錠方法
ダイヤル錠
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【火災発生から30分守る耐火性能】建物火災を想定した試験を行ないます。加熱試験炉で火災発生の0℃から加熱し、30分後には843℃に達しますが、金庫内は177℃以下(紙が薄っすら焦げる手前)に保たれています。
付属品
トレー1枚、単3乾電池4本、非常解錠キー1本
トラスコ品番
859-4198
質量(kg)
20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×364×213
トレー内寸(mm)
W312×D222×H39
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×240×105
施錠方法
テンキー式
有効間口(mm)
W330×D240×H105
耐火時間
30分
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
面倒な操作が不用の特殊マグネットロック錠。家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はA4判の書類が収納できるトレー4段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。安心の日本製。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ダイヤル式金庫、防犯、防災として。
材質
電気亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×428×368
施錠方法
特殊マグネットロック錠
耐火時間
1時間
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
従来のダイヤル錠に比べ、回す回数が半分になりました。スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックタイプです。
仕様
アラーム付。2時間耐火・急加熱・衝撃落下試験合格品
材質
電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(高炉セメント)
色
ダークグレー
施錠方法
ダイヤル錠、リバーシブル錠
耐火時間
2時間
開梱・設置・階段上下費用が含まれております。
2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品
のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。
詳細は図面と下記をご確認ください。
【変更内容】
●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの
溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。
●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。
060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段
070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段
080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段
【変更の理由】
●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。
●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質
鋼材、耐火特殊コンクリート
色
オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
R3デジタルテンキー+シリンダーキー
ドアロック方式
R3デジタルテンキー+シリンダーキー
サービス分類
組立・設置・取付
A4サイズの書類が収納可能。
安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。
熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。
耐火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定。
付属品
鍵2本、取扱説明書
エスコ品番
EA961KC-22A
質量(kg)
10.9
外寸(mm)
419×375×193
内寸(mm)
321×232×136
ロック
フラットキー
耐火時間
30分
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
大型日本製耐火金庫。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。高性能キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。
用途金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。
質量(kg)
93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×528×677
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×315×490
施錠方法
ダイヤル錠
耐火時間
1時間
サービス分類
組立・設置・取付
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。
オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。
業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。
仕様
耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品
トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本
質量(kg)
67
内容量(L)
37
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×321×485
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×513×603
トレー内寸(mm)
(S)220×300×45、(L)220×300×80
施錠方法
ダイヤル式
耐火時間
1時間
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
暗証番号で開錠できるテンキータイプの手提げ金庫です。暗証番号は0~9の数字を最大で8桁まで自由に組み合わせて設定できます。
別売のPCロックキットを取り付けられるセキュリティスロットが付いているので持ち去られるリスクを軽減します。
コインカウンターはトレーから取り外して使用できるので、頻繁に使う際などに重宝します。また、カウンターには10枚ごとに刻みが付いているので、素早く集計できます。
A4サイズとB5サイズをラインアップしました。用途に応じてお選びいただけます。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。※開梱時に電池が消耗している場合がありますので、早めに新しい乾電池に交換してください。
仕様
鍵2個付き、書類押さえ(フタ裏)付き、シリンダー錠・テンキー付き、単4形乾電池4本付き(お試し用)
材質
本体:鋼板(焼付塗装)、前面パネル:ABS、トレー:R-ABS
サイズ
A4
内寸奥行(mm)
228
内寸幅(mm)
307
収納サイズ
A4
高さ内寸(mm)
84
外寸法・幅(mm)
357
外寸法・高さ(mm)
152
施錠方法
シリンダー錠、テンキー付
外寸法・奥行(mm)
259