家庭用 照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
694件の「家庭用 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト LED」、「照明器具 和室」、「照明」などの商品も取り扱っております。
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。 ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。 おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様 (調光/常夜灯)10/2段階 質量(g) 1000 電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×393×85 LED寿命(時間) 40000 光色 昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85 調光の可否 切タイマー 30分
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W) 22.9 適合 ~6畳 材質 セード/プラスチック 取付方式 ワンタッチ取付 コード長さ(mm) 375 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 高さ調節 コード収納型 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 調光の可否 適用畳数 6畳 スイッチ種類 ひもスイッチ 再生紙使用マーク 適合
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです
取付 引掛シーリング 電圧(V) 100 スイッチ 付(点灯→消灯) コード 収納フレンジ付
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯 電圧(V) AC100(50/60Hz) 保証期間 1年 タイマー OFFタイマー:30分/60分 調光方式 リモコン調光 演色指数(Ra) 85以上 調光の可否 可(10段階)
1個ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。 和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。 プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
幅(mm) 480 高さ(mm) 162 奥行(mm) 480 調光の可否
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W) 13.4 付属品 固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 タイプ 20W形 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 本体質量(g) 800 全光束(Lm) 1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 630×48×88 光源色 昼光色 設置場所 屋内専用
1点
6,598 税込7,258
当日出荷

【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックな佇まい。素朴な衣装が空間に味わいをもたらします
種別 器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 取付 引掛シーリング 高さ(mm) 182 材質(本体) 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.2 全高(mm) 491-1291 ランプ LED コード 収納フレンジ付 色温度(K) 2400 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)5 明るさ 白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra) 80 調光率(%) 連続100-5・位相制御 調光の可否 調光:可、調光器:別売
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
タイプ フランジ 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型シーリングライトよりも明るく、通常サイズのシーリングライトよりもコンパクト。ウォークインクローゼットやパントリーなど、家中様々な場所で大活躍の中型シーリングライトです
材質 ポリプロピレン 質量(g) 850 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用場所 室内用
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm) Φ454×112 質量(g) 1200 消費電力(W) 30.4 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 機能 【調光】2段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm) 【器具】3420(最大点灯時) 光色 昼光色 待機電力(W) 0.5 適用畳数 ~6畳
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006DL・CEA-2008DL・CEA-2012DL) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
仕様 調光10段階/調色11段階/常夜灯2段階 質量(g) 1000 電圧(V) AC100 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 393×85 電源周波数(Hz) 50/60 寿命 40000時間 光色 電球色~昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径45cmのシーリングライト 。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 。30分/60分オフタイマー付き 。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 。明るさ最大3000ルーメン 。適用畳数は~6畳 。光源色は昼光色 。LED5年保証対象商品
付属品 リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0 本体質量(g) 約950 定格寿命(時間) 約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) (約)450×87 光源 チップ型LED(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125 光束(Lm) 100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 取扱説明書 (4.05MB) 待機電力(W) 0.5 調光の可否 適用畳数 6畳用
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト
【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト 質量(kg) 1 高さ(mm) 128 外径(Φmm) 434 色温度(K) 6500~2700 演色指数(Ra) 83 調光の可否 調色の可否
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 ~8畳 材質 セード/プラスチック 取付方式 ワンタッチ取付 コード長さ(mm) 375 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 高さ調節 コード収納型 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 調光の可否 適用畳数 8畳 スイッチ種類 ひもスイッチ 再生紙使用マーク 適合
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天井すっきり薄型タイプ!シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます
セット内容 LEDシーリングライト本体:1台、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、単4形アルカリ乾電池:1本、ねじ:2本 寸法(mm) 560×93 電圧(V) AC100 消費電力(W) 41 光源色 電球色~昼光色 明るさ(Lm) 5800(最大点灯時) 調光方式 【調光/調色/常夜灯】10/11/2段階 演色指数(Ra) 85 調光の可否 適用畳数 ~14畳用 発光効率(Lm/W) 141.4 調色の可否
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W) 22.9 材質 枠:プラスチック、内セード:強化和紙 幅(mm) 488 高さ(mm) 191 奥行(mm) 488 適合範囲 ~4.5畳用 本体質量(g) 2000 色温度(K) 6500 光源色 LED昼光色 光束(Lm) 2575 LED寿命(時間) 40000 調光方式 全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W) 24.2 材質 セード:プラスチック 幅(mm) 460 高さ(mm) 196 奥行(mm) 460 適合範囲 ~6畳用 本体質量(g) 2000 色温度(K) 6500 光源色 LED昼光色 光束(Lm) 2905 LED寿命(時間) 40000 調光方式 全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra) 85
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W) 22.9 材質 セード:プラスチック 幅(mm) 460 高さ(mm) 128 奥行(mm) 460 適合範囲 ~4.5畳用 本体質量(g) 1300 色温度(K) 6500 光源色 LED昼光色 光束(Lm) 2725 LED寿命(時間) 40000 調光方式 全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷