- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 家庭用地震計のおすすめ人気ランキング
家庭用地震計のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新98件の「家庭用地震計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「地震の見張り番」、「地震計」、「緊急地震速報機」などの商品も取り扱っております。
東京消防庁認定品。
自然にやさしい鋼球式感震装置。
手動復帰タイプ。
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vにて)
耐振動(耐久)
複振幅1.5mm 周波数10~55Hz X、Y、Z各2h(鋼球ロック状態にて)
耐電圧(V)
50/60Hz AC1500 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
294
地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!。TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!。過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!
付属品
ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書
質量(g)
約350
規格
VCCI Class A準拠
消費電力(W)
待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く)
機能
(LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz
外部出力端子
(音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック
使用環境温度(℃)
5~35
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×43×101
設置方法
据え置き
視野角(左右:上下)
80:80
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
モニタ
(LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色
バックライト
LED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
地震による地震計各部(振り子、支点、針によって回転ドラムに記録される)の動きを説明するための実験器です。中学校、高等学校における地震の学習用に最適です。
付属品
記録用紙1巻、記録ペン1本
寸法(mm)
約340×140×165
質量(kg)
約2.3
電源
AC100V
1個
¥36,000
税込¥39,600
3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載。ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。自動で回転機械の状態を診断可能。ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能。単3形乾電池1本で連続8時間以上動作可能(オートパワーオフ機能付き)。測定精度重視のマグネット付き振動ピックアップを採用。バックライト付きで、暗い場所でも測定可能。持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属。
セット内容
本体、圧電振動ピックアップ、マグネット、カールコード、単3形乾電池、取扱説明書、収納ケース
質量(g)
約140(本体のみ、乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~50(90%RH非結露)
電源
単3形アルカリ乾電池1個、連続8時間以上使用可能
表示方式
LCD 4.5桁、バックライト付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69×154×30
センサー
圧電式振動ピックアップ(マグネット付)
測定レンジ
【加速度】。0.0~20.0m/s2(Lレンジ)、0~200m/s2(Hレンジ)。【加速度ピーク】。0.0~20.0m/s2(Lレンジ)、0~200m/s2(Hレンジ)。【速度】。0.0~20.0m/s(Lレンジ)、0~200m/s(Hレンジ)。【変位】。0~200μm(Lレンジ)、0~1990μm(Hレンジ)
測定モード
加速度(ACC)。加速度ピーク(ACC PEAK)。速度(VEL)。変位(DISP)
保存温度範囲(℃)
-10~+60(90%RH非結露)
ローバッテリー表示
液晶内にマーク表示
測定周波数範囲
加速度:1kHz~20kHz。加速度ピーク:1kHz~20kHz。速度:10Hz~1kHz。変位:10Hz~1kHz
演算処理
加速度:RMS値。加速度ピーク:PEAK値。速度:RMS値。変位:P-P値
ON/OFF出力を振動レベルメータで確認・設定が簡単
振動波形の確認をACモニタ出力で可能
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能
表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値。1999LCD表示
寸法(mm)
72×32×180
質量(g)
約230
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
周波数範囲
10~5000Hz
使用電源
単3電池×3本(電池別売)
トラスコ品番
436-1326
材質
プラスチック枠(白)、前面プラスチック
質量(g)
460
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ピックアップと本体を一体化したポケットに入る250gの超小型振動計。
現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計。
産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場での品質管理など広範囲な用途に適します。
振動検出部を押し当てるだけで、広い振動範囲をカバーする圧電式速度ピックアップを使用。
アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)からベアリング振動(高域振動数)まで測定可能。
加速度(m/s2Peak)、速度(mm/sRMS)、変位(mmP-P)の測定が可能。
ワイドレンジ設計で、測定レンジの切替が不要。
測定値はホールドでき、読み取りが容易。
電源スイッチの無い、電源自動シャット・オフ方式。
ISO2954振動シビリアティメータ規格準拠。
情報は、最初のライフライン。緊急時の災害状況をいち早くキャッチする。
防災同報無線の受信。(アナログのみ)
緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応。速報、警報信号を受信するとLEDと音で知らせる。
電源が入っていないときでも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視。
バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能。充電はスマートフォンと同じmicroUSBが使用可能。
LEDライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能。非常用アラーム(サイレン)機能搭載。
FMラジオモード(ワイドFM対応)、時計(自動時刻合わせ対応)、防災同報無線(アナログ)受信モード。
周波数帯域(MHz)
防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz(15 kHz step)、FMラジオ:76.1~ 94.9MHz (100kHz Step)
信号検出方式
防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出
電源電圧
DC IN運用時:DC5V(microUSB)、本体電池運用:DC3.7V
温度範囲(℃)
0~+50
消費電流(mA)
監視モード:30(同報無線Save時)、FMラジオモード:100、防災同報無線モード(待機時):60
オーディオ出力
300mW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×100×19.5(突起物含まず)
質量(g)
約86(電池含まず)
付属品
ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1
使用時間
監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間:(警報+防災)25時間、(警報のみ)30時間
充電時間(時間)
約5
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。常時使用しない設定キーはスライドカバーで目隠し、本体の操作は片手でOK(HOLD、STORE、POWERスイッチを側面に配置)。バックアップ機能によりパワーオンで前回設定した条件で測定開始。ピックアップの変更で、微少レベルや大加速度の測定が可能。連続30時間測定の省エネ設計(アルカリ乾電池使用時)。重さはわずか320gのコンパクト設計(電池含む)。
用途産業機械の保守管理・点検。各種機械の開発段階における性能試験。
仕様
振動ピックアップ/PV-57A(標準付属品)。構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ。感度/5.1mV/m/s2(±3%)80Hz。周波数範囲/1Hz~5kHz(±10%。寸法/対辺17(六角)×49mm。質量/50g
測定範囲
PV-57Aを用いた場合。【加速度(ACC)】。0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz。【速度(VEL)】。0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz。0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz。【変位(DISP)】。0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz。0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz
周波数範囲
【加速度(ACC)】3Hz~1kHz、,3Hz-~5kHz、1Hz~100Hz、3Hz~20kHz。【速度(VEL)】。10Hz~1kHz、3Hz~1kHz。【変位(DISP)】。10~500Hz、3~500Hz。数字はハイパスフィルターま-たはローパスフィルターにより、平坦特性より約10%の減衰点を示す。速度10Hz~1kHzの電-気的特性は、JIS B 0907-1989。「回転機械および往-復動機械の振動-振動シビアリティ測定器に関する要-求事項」に示される 周波数範囲を満足する
測定レンジ
【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】。1.0~9-.9mV/m/s2(pC/m/s2)。【加速度(ACC)】。1、10、100、1,000m/s2。【速度(VEL)】。10、100、1000mm/s。【変位(DISP)】。0.1、1、10、100mm。ピックアップ感度0.1~0.99mV/m/s2(p-C/m/s2)の場合は上記の10倍のレンジとなる。ピックアップ感度10~99mV/m/s2(pC/m/s2)の場合は上記の1/10倍のレンジとなる。
指示特性
【加速度】。EQ PEAK、RMS。【速度】。RMS、EQ PEAK。【変位】。EQ PEAK、EQ p-p、RMS EQ PEAK=RMS× √2EQ p-p=EQ PEAK×2
液晶表示器
【測定表示】。表示範囲 001~128(100msサンプリング2-0個の算術平均値を2秒毎の表示)。【バーグラフ】。対数目盛フルスケールの1~100%。【指示特性】。RMS、EQ PEAK、EQ p-p。【測定モード】。m/s2、mm/s、mm。【周波数範囲】。各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示。【メモリーアドレス】。000~999(1000個)。【電池残量】。4段階表示。【時計表示】。年・月・日・時・分。【ピックアップ感度】。0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2。【バックライト】。LEDによる。【過負荷表示】。液晶表示器内に【OVER】の文字を表示。【データメモリー】。最大1000個(000~999)のデータをマニュアルによりストア可能。【増幅度の校正】。ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。
使用温湿度範囲
【ピックアップ】。-20~+70℃ 90%RH以下。【本体】。-10~+50℃ 90%RH以下。【電源】。単3形乾電池×4、ACアダプター(オプション)。【使用時間】。アルカリ電池/約30時間。マンガン電池/約14時間 【寸法】。約167.5(H)×76(W)×35(D)m。【質量】。約320g(電池含む)
セット内容
本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、M6ネジ、マグネットアタッチメント、六角平形アタッチメント、棒状アタッチメント、ソフトケース、単3形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
フラッシュとメロディーでお知らせする卓上型受信機です。
卓上などに置いてACアダプタをコンセントに差し込むだけで使用できます。
トラスコ品番
820-4968
幅(mm)
200
高さ(mm)
206
奥行(mm)
70
電源(V)
AC100
設置場所
屋内
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
FMラジオ放送の「緊急地震速報」を受信して、施設内に独自の避難誘導アナウンスを一斉放送! 低コスト・簡単設置で導入!
民放FMラジオ局およびNHK-FMラジオ局から放送される「緊急地震速報」のチャイムを受信して、地震の発生を知らせる緊急地震放送を行います。専用の受信端末やランニングコストが不要です。
ワイドFM(FM補完放送)に対応し、受信するFM放送の周波数を76MHz~99.9MHzの範囲で設定できます。
本装置を放送用アンプに接続することで、既存の放送設備から緊急地震速報を放送することができます。
交換機のページング放送機能を利用して、接続されている電話機や放送設備のスピーカから地震速報を放送することができます。
独自のアナウンスを録音して放送することができます。施設や環境に合わせた適切な放送をすることでパニックを抑えて減災をサポートします。
テスト放送で、避難訓練や本装置が正常に動作するかの確認ができます。
接点信号を出力することができます。各種設備の緊急停止や制御などにご利用いただけます。
アンテナ
FM:外部アンテナ接続方式(F型コネクタ(75Ω))
仕様
チューニング:デジタル方式、アナウンス:2種類(地震速報放送用、テスト放送用)、内線登録数:1、内線番号桁数:最大8桁(0~9,*,#(12種類)の8桁の組み合わせ)、VCCI :クラスB
周波数(MHz)
76.0~99.9
チャンネル数
2チャンネル(地震速報放送用、テスト放送用)
録音時間
地震速報放送用:60秒、テスト放送用:60秒
録音方式
μ-law相当/内蔵フラッシュメモリ/入力:ライン入力(3.5mmモノラルミニジャック:10kΩ,-10dBV)
報知音
2種類(NHK式チャイム音、NHK式訓練用音源)
出力端子
ライン:RCAジャック(600Ω、-5dBm)(レベル可変機能あり)
外部出力端子
ネジ端子(2系統)
回線種別
アナログ内線/1回線
接続方式
モジュラージャック
接点仕様
無電圧メーク接点(接点容量:DC30V 500mA)
ディスプレイ
16桁1行ディスプレイ(バックライト付き)
LEDランプ
2個(監視ランプ(緑)、アラームランプ(赤))
電源
専用電源アダプタ(入力:AC100V±10V(50/60Hz)、出力:DC9V(600mA))
最大消費電力(W)
7.5
検知方式
緊急地震速報:NHK式チャイム音(2回連続受信)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×200×59 (ゴム足含む)
質量(g)
約650
付属品
本体、電源アダプタ、FMアンテナ(フィーダー線)、F型コネクタ変換プラグ、モジュラーコード、取扱説明書(保証書) 各1
震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。
動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。
既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。
動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。
疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。
専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。
タブ端子で接続が簡単。
種類
振動センサ
付属品
本体用端子カバー×1個、専用端子カバー(EC用)×1個、専用ねじ(M5・M6・M8)×各1個、メールタブ端子A~C×各1個、専用電線×1本、差込形電線コネクタ×1個、結束バンド1本
適合
漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)
質量(kg)
0.22
タイプ
(別置き用)
外形寸法(mm)
137×100×45
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
感度
震度5強相当
ランプ
電源ランプ:緑点灯、動作ランプ:赤点滅、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅
電線仕様
(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ200mm
使用周囲温度(℃)
-10~40(結露・氷結のないこと)
許容差
(取付水準)鉛直に対し±5°以内)
ブザー音
地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動
出力信号
疑似漏電方式
設置場所
盤外用
警報出力
ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON
機能動作
感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
保護構造
IP65(スイッチ部)
使用温度範囲
-25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと)
使用湿度範囲
45~95%RH
接触抵抗(mΩ)
初期100以下
電気定格
DC5V・0.1mA~DC30V・100mA抵抗負荷
保存温度範囲(℃)
-25~+60(ただし、 氷結・結露しないこと)
電気的寿命
5000回(DC30V、 100mA 抵抗負荷において10~20回/分)
耐電圧(V)
AC250 50/60Hz(1分間)
4周波切替機能を搭載し、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
報知音は、3種類のチャイム音と1種類のメロディ音から選択できます。内蔵ボリュームにて音声調整が可能です。
接点入力型送信機との組み合わせ時、警報信号受信から復旧信号受信まで報知音と外部接点出力を保持するモードがあります。
警報出力・異常出力(電池切れ異常、定期送信異常)を装備しています。
材質
樹脂
色
ホワイト
配線接続
端子式
受信可能距離
約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)
426
使用周囲温度(℃)
‐10~50(氷結なきこと)
設置場所
屋内(壁面取付け)
最大接続台数
40
住宅分電盤コンパクト21分岐回路2回路のスペースに設置可能です。設置する場合、分岐部下段に設置してください。(上段に設置すると動作しません。)。バッテリー機能(BQX95)を搭載していますので、停電後の地震も8秒間検知し、復電時に主幹ブレーカを強制的に遮断します。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。(タテ形には使用できません。)。電池切れ時は「ピー」というブザーが鳴ります。
出入力端子
適応電線AE又はCPEV線Φ0.65(配線長:最大20m)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
検知範囲
震度5強相当にて地震検知。250gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて動作。250gal周期0.1および80gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて不動作
使用周囲温度(℃)
-10~60
周囲湿度(%RH)
90以下(但し結露無きこと)
インパルス電圧(V)
雷インパルス不動作:7k 1.2×50μs 正負各3回(電源端子、ケース間)
定格感度電流(mA)
30
耐電圧(V/min)
1500 リーク電流10mA以下(充電部、ケース間)
超小型、手のひらサイズの携帯型受信機!さらに、4周波切替・PC登録ソフトにも対応!
無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムの混信の危険性を低減することができます。
受信エリア内で移動中でも、本機を携帯していただくだけで、手元で各送信機の状態を知ることができますので、警報発生をリアルタイムにお知らせすることができます。
任意に入力した3桁の送信機CHを部屋番号などにして表示させることが可能なため、学校や工場、介護施設や、大規模施設に対応できます。
トラスコ品番
495-4106
材質
樹脂
色
パールシルバー
質量(g)
約60(電池含む)
電源
DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh)×1
機能
受信周波数切替機能、タンパ-異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリ-機能、充電異常検出機能、外部通信機能
受信可能距離
約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)
426
使用周囲温度(℃)
‐10~50(氷結なきこと)
液晶表示
警報、異常発生時に表示(メモリ-機能あり)、登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、充電エラ-
連続待機時間
約50時間
最大接続台数
50
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。
ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
仕様
【遮断時間】3分/1分/即時切替
定格電圧(V)
AC100/AC200(単3)
表示
【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯
感度
【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)
リセット
【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A
定格遮断容量(kA)
5
定格感度電流(mA)
30
警報出力
ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA
極数・素子数
3P3E
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
質量(kg)
約1.6
取付
屋内設置、堅固な柱または壁面取付(垂直確認用水準器付)
作動方式
磁石式
カバー色
ブルー(日本塗料工業会No.R36-746相当)
取付ねじ
M6(4個)
取付ピッチ
130(W)×130(H)
周囲温度(℃)
-10~+50(高湿、腐食性ガス環境での使用を除く)
絶縁耐圧(V/1分間)
AC1500
関連資料
寸法、仕様情報(1.95MB)