家庭用散水機のおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
104件の「家庭用散水機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タカギ 散水機」、「散水機」、「自動 散水 機」などの商品も取り扱っております。
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり 仕様 水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)。水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)。水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間) 適合 園芸用耐圧ホース 質量(g) 1138 電源 :DC6V 単3電池4本(別売) 適合ホース外径(Φmm) 16~20 流量(L/min) 3~15 適合ホース内径(Φmm) 13~15 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 250×120×80
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様 ねじ式 散水範囲(m) 1~3
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。 仕様 水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき 材質 ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 質量(g) 317 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×190×100 使用電池 単3形乾電池2個(別売) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 取扱説明書 (3.8MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。 一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。 灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。 ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用 材質 PVC、銅、ABS 幅(mm) 約34.5 散水範囲(m) 1~3(一般水道) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm) 12 ホース外径(Φmm) 18 耐熱温度(℃) 0~40 耐水圧(kg/cm2) 7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。 ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm) 14~18 仕様 持ち運び用取手付 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 使用圧力(MPa) 0.7 材質(ホース) 塩化ビニール(PVC) ノズル ワンタッチ取付
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m) 最長直径約5m(水圧・水量により異なります) 適合ホース外径(Φmm) 20まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。 散水範囲(m) 最長直径約10 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 ABS/PP 質量(g) 135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×310×34 首振角度(°) 約30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷

広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり 散水範囲(m) 距離:約20 質量(g) 395 角度(°) 散水:30~360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×290×58 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

従来比約180%の水圧。散水ノズルが使用可能。
用途果樹・お庭の散水、お住まいの洗浄に。 付属品 キャブタイヤケーブル(5m)、竹の子(15mm・25mm用)各1、ホースバンド(15mm・25mm用)各1、ホースカップリング(25mm用)1組 質量(kg) 4.9 接続 ホースカップリング(接続部ねじ:管用平行おねじG1) 相数 単相 流体温度(℃) 0~40(凍結のないこと) 残水位(mm) 10 運転可能最低水位(mm) 40
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単設置で中規模の範囲の散水に最適!耐久性の高い首振り式のスプリンクラー。水たまりなく均等に散水。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除が可能。本体に付属のニードルを取り出しノズルの目詰まりを掃除できる。最大5年保証
用途芝生、お庭の散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 材質 プラスチック、ステンレス 質量(g) 310 散水範囲(m) 幅:最大14、距離:8~最大18 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 39.5×11.7×8.6 面積(m2) 散水:110~250
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。 散水範囲(m) 最長直径約4 材質 ABS/PP 質量(g) 108 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×70×135 適合ホース外径(Φmm) 20まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷

通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水 仕様 (通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)。(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分。(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分 電源 DC6V 単3形アルカリ電池×4本 流量(L/min) 3~15(水道圧によってかわります) 適合ホース径(Φmm) 内径13~15、外径16~20
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様 水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日 材質 ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池 単3形乾電池2個 電池寿命 約1年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用 トラスコ品番 420-2368 材質 鋼、黄銅、ABS 質量(g) 505 適合ホース内径(Φmm) 15・18 アズワン品番 64-6513-75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。 安全弁採用で、より耐久性が向上しました。 乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
用途散水用 仕様 カップリング散水栓:G1/2 トラスコ品番 758-2706 セット内容 水やりタイマー、ニップル 材質 ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂 電源 単4形アルカリ電池×4本(別売) 最大使用圧力(MPa) 0.1~0.7 適合蛇口外径(Φmm) 14~18
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g) 135 適合ホース内径(Φmm) 12~15 水圧 最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷

散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g) 260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×80×60 適合ホース外径(Φmm) ~20 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)