- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 生ゴミ処理
- 家庭用生ごみ処理機のおすすめ人気ランキング
家庭用生ごみ処理機のおすすめ人気ランキング
2025/10/29更新93件の「家庭用生ごみ処理機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「生ごみ乾燥機」、「生ごみ処理」、「生ごみ処理機」などの商品も取り扱っております。
コンパクト&スタイリッシュ。一見生ごみ処理機に見えないデザインでキッチンに堂々と置いて使いたい商品です。毎日出る生ごみをパリパリに乾燥し粉砕。臭いやコバエの発生を防いでくれて衛生的。家庭から出るゴミの量も圧倒的に減って環境にも嬉しい。超強力活性炭の脱臭フィルターを内蔵することにより、運転中に発生する不快な臭いをシャットアウト。家庭用コンセントに接続、難しい設定も不要でボタン一つで運転。1回およそ3時間(処理量や成分によって異なる)でパリパリに処理されます。処理容器は水洗いOK。食洗器にも対応しているので、ずっとキレイにご使用いただけます。
用途家計にも環境にも優しい生ごみ処理機
寸法(mm)
250×250×400
質量(kg)
8.5
処理方法
高温乾燥式(126℃/99%殺菌)
最大処理容量(mL)
2500/回
脱臭
活性炭フィルター(交換式)
処理時間
1~4時間
運転音(dB)
40~45
容器
処理:水洗い/食洗器
消費電力(W)
150
フィルター
交換用:NA-2-F1
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
約980
容量(L)
約15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約314×344
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
生ごみ減量乾燥機。3 時間後スタート予約機能搭載モデル。
付属品
脱臭フィルター(PPC-11-AC33) 1 個・バスケット用水切りネット15 枚/ 袋
質量(kg)
4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230× 270× 270
生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定
認定
材質
PE
色
グリーン
容量(L)
300
外寸(mm)
730×730×850、上部/595×595
エコマーク認定番号
04125001
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させる密閉容器です。一次発酵後の生ゴミを土に混ぜる(二次発酵)ことによって、有機肥料になります。発酵中に出てくる液体も液肥として使用できます。液肥を抜くためのコックと密閉性と排水性を促す内フタとスノコが付いています。また、持ち運びに便利なハンドル付きです。別売の生ゴミ発酵器用発酵促進剤も併せてご利用下さい。
材質
本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ ポリエチレン、スタンド/ スチール・ 塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
約370×360×490
色
ベージュ
質量(g)
1920
容量(L)
約18
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
乾燥式 × バイオ式 = ハイブリッド式の力で生ごみを水と空気に分解!。乾燥させて堆積を減らすだけでなく微生物の力を活性化して生ごみを分解!メンテナンスがほとんど必要なく、中身を取り出すのは数ヶ月に一度でOK。気になる処理中の臭いも、強力な脱臭装置によって完全にシャットアウトします。簡単処理。内容物が増えないので中身を都度取り出す必要はありません生ゴミを入れると全自動で作動。微生物が生ゴミを空気に分解します。全自動なので、電源ボタンを押す必要はなく処理が終わるのを待つ必要もありません。バイオ剤は正しく使えば半永久的に使用できます。※中身が限界線まで溜まったら取り出す必要があります。強力脱臭。処理中も処理後もずっとニオイが気にならないハイブリッド脱臭システムを採用。一層目で殺菌、脱臭し、二層目で臭い成分をさらに分解吸着、三層目で残ったニオイ成分を除去。徹底的に処理を行いクリーンな空気に変え排出しています。省エネ設計。自動省エネ機能搭載で未使用時の電力を大幅カットなるべく電気を使わないように設計され、長く使って頂けるように頑丈に設計されています。そのため、安心して長くご使用いただけます。※消費電力は外気温その他使用状況等により変動します。静音設計。驚くほど静かだからリビングにおいても大丈夫!ナクスルは、中の棒の攪拌によって空気を送り込み、生ゴミの分解を助けています。その動きがとにかくゆっくり。だから静かな空間が実現できました。
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
家庭の生ゴミを堆肥にリサイクルできる。
本体が黒色なので太陽の熱を吸収し、熱を溜めやすくなります。
これにより、コンポスト内の温度が平均4℃上昇し、発酵スピードを速めます。
家庭の生ゴミを簡単に処理、減量し、同時に堆肥も作ることができます。
防臭剤がセットされています。
蓋と本体が接合されていますので、ゴミを捨てるときの扱いが楽になります。
材質
ポリプロピレン(再生原料)
質量(kg)
約2.8
色
ブラック
容量(L)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×522
1セット(5台)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
付属品
アース線(2.2m1本)
材質
ステンレス
消費電力(W)
800
本体質量(kg)
12
寸法(cm)
55×26.8×36.5(フタを開けた時の77)
運転音(dB)
【通常運転時】42【かくはん時】44
電気代の目安
【標準モード】(約400g)約20円/(約700g)約30円/(約1000g)約41円/(約2000g)約81円【ソフト乾燥モード】(約400g)約23円/(約700g)約37円/(約1000g)約52円/(約2000g)約96円
最大処理能力
2kg(6L)/1回、8kg(24L)/1日
設置場所
屋内外設置タイプ
タイマー
2段階(3時間後、6時間後ONタイマー)
グリーン購入法
適合
処理方法
【生ゴミ処理機】温風乾燥式
処理時間
【標準モード】(400g)1時間40分/(700g)2時間15分/(1000g)3時間/(2000g)5時間40分【ソフト乾燥モード】(400g)2時間10分/(700g)3時間30分/(1000g)4時間30分/(2000g)8時間30分
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
【生ゴミをいつでも処理でき、台所が衛星的になる】
週1~2日のごみ取集日を待たずとも、生ゴミを処理することができます。
また生ゴミの一時的保管も可能なため、衛生的に保管・処理することができます。※アクティブモードまたはバスケットリッドを使用
【生ゴミのイやな臭いを軽減することができる】
FOODCYCLERのフィルターに活性炭を含んでおり、堆肥化の過程で、発生する臭いを取り除きます。
堆肥にした後はほとんどいやな臭いはしません。
カラス・猫からの被害を防ぐことにもつながります。
【環境にやさしい】
家庭で出た生ごみや食べ残しは、処理工場に運ばれ、可燃ごみとして処分されますが、運搬や焼却の際に二酸化炭素(CO2)やメタンガスを排出します。
また、焼却後の灰の埋め立ても環境負荷につながります。
FOODCYCLERを使用することで、こうした環境への負荷にも配慮することができます。
【堆肥として使うことで生ごみを土に返す資源循環ができる】
FOODCYCLERを利用することで、家庭で出た生ごみや食べ残しが再利用可能な堆肥になります。
家庭菜園や、観葉植物などの育成に再利用いただけます。
オーガニックな堆肥を作ることができるため、市販のものを使用するよりも安心・安全です。
【生ごみの量が格段に減る】
FOODCYCLERを利用し堆肥にすることで、家庭で出た生ごみや食べ残しの体積が80~90%減少します。
幅(mm)
280
質量(kg)
10
高さ(mm)
360
奥行(mm)
320
運転音(dB)
(最大)4.5
処理能力
(1回あたり)最大1.5kg
設置場所
屋内用
処理方法
乾燥式
処理時間
(1回あたり)4-8時間
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定
認定
材質
PE
色
グリーン
容量(L)
200
外寸(mm)
660×660×720、上部/535×535
エコマーク認定番号
04125001
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質
本体/スチール外部リンク(粉体塗装外部リンク)、頭カバー/アクリル外部リンク+ABS樹脂外部リンク、アジャスター/鉄+ポリプロピレン外部リンク樹脂(再生20%)
色(本体)
アイボリー+シルバー
トラスコ品番
802-0789
質量(kg)
11
タイプ
飲み残し
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
家庭の生ゴミを堆肥にリサイクルできる。
本体が黒色なので太陽の熱を吸収し、熱を溜めやすくなります。
これにより、コンポスト内の温度が平均4℃上昇し、発酵スピードを速めます。
家庭の生ゴミを簡単に処理、減量し、同時に堆肥も作ることができます。
防臭剤がセットされています。
十分な肉厚をもたせ、耐久性や耐候性を高めています。
蓋と本体の隙間をなくし、臭気のモレや雨水の浸入を防ぎます。
材質
ポリプロピレン(再生原料)
色
ブラック
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質
PP
色
ナチュラル
容量(L)
15
外寸(mm)
Φ307×402
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質
PP
色
ナチュラル
容量(L)
11
外寸(mm)
Φ307×332
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷