- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 芝刈機
- 家庭用芝刈り機のおすすめ人気ランキング
家庭用芝刈り機のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新87件の「家庭用芝刈り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芝 刈り 機 手動」、「芝刈り機 電動」、「芝刈りバリカン」などの商品も取り扱っております。
リール式だから切り口キレイ。
ご家庭で手軽に使える手動式。
組み立て簡単、工具不要。
手にやさしくしっかりフィット、クッショングリップ。
用途お庭のお手入れに。
刈込み高さ(mm)
約15/25/35/40
セット内容
本体(ハンドル組立式)、折りたたみ集草バッグ、ハンドル固定ネジ×6
方式
(刈払)リール式5枚刃
刈込高さ調整
4段階
タイヤ幅(mm)
約220
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
刈込み幅(mm)
250
電源(V)
単相100
電流(A)
3.8
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
0.3
刈込み方式
ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1016~1256×266×239
仕様
ナイロンコード式
付属品
ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)
2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
刈込み幅(mm)
160
仕様
特殊コーティング
刈込み高さ(mm)
15/20/25の三段階
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
適合面積(m2)
~10(3坪)
電源タイプ
充電式
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)
100
コード長さ(m)
0.15+つなぎコード10
全長(mm)
745
質量(kg)
10.2
消費電力(W)
650
刈込み幅(mm)
280
刈込み高さ(mm)
5~55(11段階)
適合面積(m2)
~132(40坪)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。
2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。
用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。
付属品
グラスキャッチャー(プラスチックトレイ)
ハンドル
2段階調節可能
刈込高さ調整
約10・16・23・30・36mm
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業
刈込み高さ(mm)
5~50(19段階調節)
回転数(min-1[r.p.m])
3000
電源(V)
100
電流(A)
6.3
消費電力(W)
460
コード長さ(m)
0.3
付属品
六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)
機能
二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ
延長コード(m)
10
パワフル&コンパクト
一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応
「コンパクト」な充電式芝刈機登場
使い勝手&取り回し性向上
ワンタッチ固定&解除
レバー式ハンドル固定
収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)
330
刈込み高さ(mm)
約20~75(8段階)
タイプ
バッテリBL1860B・充電器DC18RF付き
回転数(min-1[r.p.m])
4300
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時
質量(kg)
11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品
マルチングプラグ、メガネレンチ
連続使用時間(分)
約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
消費電力(W)
650
刈込み高さ(mm)
5~55(11段階)
刈込み幅(mm)
230
全長(mm)
745
質量(kg)
9.3
適合面積(m2)
~108(32坪)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
広範囲に刈れるロータリー式の電動芝刈機です。
ロータリー式で水平方向に均一に刈ることができる電動芝刈機です。
刈込幅が 320mm で一気に広範囲を刈ることができます。
タイヤ位置を上下させて刈高を 3 段階で調節が可能です。
グラスキャッチャー(集草ボックス)は 30Lと大容量で、草捨て回数が減らせるため作業効率もアップします。
安全ロックボタン付きです。
色
ホワイト
寸法(mm)
1140×380×960
質量(g)
7000
材質
PP
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
1000
刈込み幅(mm)
320
刈込み高さ(mm)
25/45/65(3段階)
集草容量(L)
30
切断方法
ロータリー式
防水保護等級
IPX4
付属品
グラスキャッチャー、ワイヤー、ハンドル(下) 2本、コードフック 2個、ハンドル固定ノブナット 2個、ハンドル固定ねじ 2本、ハンドル固定根角ボルト 2本
保証期間
お買い上げ日より1年間
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。
刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。
大型タイヤで安定性抜群です。
収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。
クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm)
200
刈込高さ調整
15・25・35・40mmの4段階
ブレード枚数
5枚(固定刃+回転刃)
仕様
折りたたみ集草バッグ付
質量(kg)
5.6
刈込み方式
リール式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
1250×340×810
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電子制御により芝をキレイに刈る適正回転数を保ちます。リール刃を研磨するラッピング機構付です。刈り込み高さは5~50mmで間で調整できます。
用途芝刈り。
刈り幅(mm)
280
刈込み高さ(mm)
5~50
容量(L)
(集草)24
回転数(min-1[r.p.m])
3000
電源(V)
単相100
消費電力(W)
460
電源コード(m)
0.3
長さ(mm)
1017
幅(mm)
357
高さ(mm)
930
仕様
リール刃:5枚
延長コード(m)
10
質量(kg)
10
トラスコ品番
419-8590
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
水平回転するロータリー式カッター刃で芝をカット。
はらうように刈るので、長く育った芝もスムーズに刈れる。
芝の高さを8段階(10から45mm)に調整可能。
中身が見える集草バッグ付き。
替刃交換が簡単。
収納に便利な折りたたみ式。
用途芝刈り機、電気芝刈り機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
650
電流(A)
6.5
質量(kg)
6.8
電圧(V)
交流100(50/60Hz)
刈込み幅(mm)
約200
絶縁方式
二重絶縁
回転数
約7800min-1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×1070×820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.5×107×82
刈込高さ調整
8段階(10・15・20・25・30・35・40・45mm)
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。
生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。
切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。
先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。
ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。
仕様
ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
セット内容
ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1
質量(kg)
2.7 (各ヘッド取付時)
色
ホワイト
ピッチ(mm)
3
電流(A)
1.5
消費電力(W)
150
電源
AC100V(50/60Hz)
切断能力(mm)
ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80
刈込み幅(mm)
約300
板厚(mm)
0.9
絶縁方式
回二重絶縁
振幅数(min-1[回/分])
約1500
定格時間
30分
ストローク長(mm)
ガーデンソー:約20
ストローク数(min-1)
ガーデンソー:約2500
刃渡り(mm)
210
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
¥22,880
税込¥25,168
4日以内出荷
片手でラクラク、タテ型タイプ
電気式タテ型芝刈り機
芝生のお手入れ、素早く手軽に美しく
作業性の良い集草ボックス
工具レスダストカバー
壁際の敷石周りの芝刈可能
セット内容
本体、メガネレンチ17(782036-8)、ツナギコード10m(A-63672)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334)
質量(kg)
5.6
容量(L)
集草ボックス:8.4
電流(A)
2.8
電源(V)
単相100
消費電力(W)
270
コード長さ(m)
0.3
刈込み幅(mm)
160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6
騒音値(dB)
76
刈込み高さ(mm)
(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
178×360×745~1035
回転数(min-1[回/分])
1600
関連資料
(1.3MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
パワフル&コンパクト
一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応
「コンパクト」な充電式芝刈機登場
使い勝手&取り回し性向上
ワンタッチ固定&解除
レバー式ハンドル固定
収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)
330
刈込み高さ(mm)
約20~75(8段階)
タイプ
本体のみ バッテリ・充電器別売り
回転数(min-1[r.p.m])
4300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時
質量(kg)
11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品
マルチングプラグ、メガネレンチ
連続使用時間(分)
約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
セット内容
サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
用途芝の刈込み
付属品
グラスキャッチャー×1
材質
(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄
刃数
リール:5
質量(g)
6500
刈込み幅(mm)
300
刈込高さ調整
10・20・32・40・45(mm/5段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×710×1070
走行タイプ
手押式
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
「世界初」タテ型充電式芝刈機
コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り
作業性の良い集草ボックス
工具レスダストカバー
壁際の敷石周りの芝刈可能
質量(kg)
5.8(バテッリ含)
容量(L)
集草ボックス:8.4
電源(V)
直流18
刈込み幅(mm)
160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6
騒音値(dB)
76
刈込み高さ(mm)
(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階
連続使用時間(分)
約19(1充電あたり/目安)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
178×346×751~1046
回転数(min-1[回/分])
1600
関連資料
(1.7MB)
面積(m2)
90(~27坪)
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)
230
刈込み高さ(mm)
約10~55(8段階)
タイプ
バッテリBL1830B・充電器DC18SD付き
回転数(min-1[r.p.m])
7000
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時
質量(kg)
8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品
六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン
連続使用時間(分)
約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷