- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 家庭菜園 ビニールのおすすめ人気ランキング
家庭菜園 ビニールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新148件の「家庭菜園 ビニール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニールトンネル」、「穴あきビニール」、「家庭菜園」などの商品も取り扱っております。
農園芸ならではの優れた保温力と耐久性があり、トンネル栽培や雨除け栽培に最適なフィルムです。
一般的な0.1mmの農園芸用ビニールです。トンネル栽培やトマトの雨よけ、ミニ温室にも。
用途トンネル栽培の保温育苗 透明ビニールフィルム
使用目的
保温、育苗、透明ビニールフィルム
トンネル栽培・雨除け栽培などに最適の保温ビニールです。
用途保温、防霜、促成、防雨、防病などに
使用目的
促成、保温、防病、防雨、防霜
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。
用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに
厚さ(mm)
0.1
材質
農PO系PE
雨よけ側面換気穴アキ保温トンネルシート。優れた保温力で日中の太陽エネルギーを効率よくとらえ、夜間の冷え込みは密閉トンネルと大差ありません。
換気不要…高湿高温の換気作業の省力化できます。換気により、昼夜の温度差が極端にならず、健康な作物が育ちます。
両側性に2.5cmΦの換気口が3列ずつあいています。天井部分は穴なしで、雨が作物にかかりにくいので病気予防にもなります。
スムーズな作業性…従来の塩化ビニールに比べ軽く、べたつかないので展張作業が楽です。
用途換気トンネルシート
使用方法
(1)幅70~100cmのウネに使い易い幅になってます。 。(2)市販のトンネル支柱などを約50cm間隔にたてます。 。(3)フィルムを上から、しわ・たるみがないように貼ります。 。(4)端は土に埋め込みます。フィルムの上もトンネル支柱で押さえます。
使用目的
トンネル栽培
人や地球に優しいポリオレフィン系三層フィルムです。
全長1.8mのトンネル支柱に適しています。
用途霜除け・防寒・防霧・雨除け・保温用フィルム。
使用目的
保温用フィルム、防寒、防霧、雨除け、霜除け
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
トンネル栽培に便利な全面有孔タイプのポリです。適度な換気で蒸れや過度な高温を和らげます。
用途露地 トンネル栽培の保温育苗時などに。
使用目的
保温、育苗
最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
性質
防霧滴透明
長さ(m)
100
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)
915
長さ(m)
1
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
あすか配合によりベタツキが少なく、光線透過率が高く、透明性・防滴性・防霧性の優れたバランスのとれた外張りトンネル専用農ビです。ベタつきを軽減。高い光線透過率。優れた防適性
長さ(m)
100
性質
防霧滴透明
換気作業不要の穴あき透明フィルムです。
用途保温、防霜、促成などに
厚さ(mm)
0.04
長さ(m)
20
材質
PE
色
透明
下地状態が確認できる透明の養生材です。
使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
色
透明
材質
ポリエチレン
加工
シングル
シート厚さ(mm)
0.1
雨除け栽培セットの取替用カバーです。
長さ(m)
3
幅(m)
2.3
材質
ポリエチレン
色
透明
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
支柱とシートが一体化。手間がかからない便利なポリシート。
設置は広げて土の中に差し込むだけ。苗の育成や野菜の保温、
霜よけなどに最適です。
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色
透明
特性
耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)
2面225:2面450
ハトメ内径(mm)
9.5
ハトメ
アルミハトメ