- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 容器 スピッツのおすすめ人気ランキング
容器 スピッツのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新165件の「容器 スピッツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブボックス」、「遠心チューブ」、「試験管ケース」などの商品も取り扱っております。
容量(mL)
10
仕様
EOG滅菌済
長さ(mm)
104.5
材質(本体)
アクリル
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)
16.5
アズワン品番
2-5650-01
1袋(10本)
¥248
税込¥273
当日出荷
容量(mL)
10
材質
PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
100
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)
16
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。未滅菌仕様。
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質
ポリプロピレン
低価格のBioLiteシリーズ。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。RNase/DNaswフリー。
材質(本体)
PP製
滅菌
放射能(γ線)滅菌済
材質(キャップ)
HDPE製
種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。
容量(mL)
10
寸法(mm)
17×102
材質(本体)
PS
材質(キャップ)
PE
1セット(100本×10袋)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
6000×gまでの冷却、その他の低速遠心用
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様
DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
-80~+121
遠心強度
20000G
尿沈渣鏡検のためのスピッツです。
適合
尿沈渣用
寸法(Φ×mm)
17.5×103.5
アズワン品番
64-2192-76
1セット(100本×10袋)
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
仕様
γ線滅菌済
材質
チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度
8000G
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛
あり
滅菌
滅菌済み
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)
PP(ポリプロピレン)
遠心強度
9400×G
目盛付です。
材質
硼珪酸ガラス
形状
スピッチ
容量(mL)
10
タイプ
共栓
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴径×全長(mm)
16.5Φ×105
1組(10本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
容量(mL)
100
材質
(本体/CAP)PP/HDPE
寸法(mm)
45×104
遠心力(xg)
3000
仕様
共通摺り合わせ
材質
硬質ガラス
チューブ本体とキャップ上部に書きこみ用スペースがあります。容量目盛が黒色で印刷されているため、容量の確認が容易です。DNaseフリー・RNaseフリー・Pyrogenフリーです。チューブラックは紙製ですので、フリーズが可能です。
仕様
y線滅菌済
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
滅菌
γ線滅菌済
材質(フタ)
PE(ポリエチレン)
遠心強度
21278RCF
キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛
あり(目安)
材質
PP
全長(mm)
39.3
容量(mL)
1.5
高さ(mm)
(キャップ部)約6
滅菌
滅菌済み
上部外径(Φmm)
約13
遠心強度
12000G
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷